163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
イエロー
イエロー
オレンジ
オレンジ(107)
グリーン
グリーン(231)
グレー
グレー(506)
ブラウン
ブラウン(430)
ブラック
ブラック(1,157)
ブルー
ブルー(399)
ベージュ
ベージュ(377)
ホワイト
ホワイト(1,004)
レッド
レッド(215)
色をもっと見る
高齢化時代対応のバリアフリー製品 段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適 軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。 ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。 電線やコード類を美しく収納できる はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。 両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。 2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ タイプケーブル収納可能 傾斜角度(°)15 材質PVC
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(100本)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ワイヤーの入ったカラフルなモールです。ラッピングだけでなく、手芸などにもご利用いただけます。
長さ(cm)24 直径(Φmm)3 材質レーヨン・鉄芯
1パック(200本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

道路上、展示会場通路等の仮設ケーブルの保護に最適です。 台車、自動車等の車輪が乗り越えやすい緩やかなデザイン。 車両による踏みつけは普通乗用車まで可能。(収納ケーブルはキャブタイヤケーブルとし、通過時は、徐行してください。) 中央の電線通線孔は、入線用スリット入りで入線も容易。 屋外の熱や寒さにも強い耐候性のある軟質樹脂製。 ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応でき、ケーブルへの衝撃も吸収できます。 滑りやすい床には、両面テープ、ガムテープ等での固定もできます。 長尺ですから持ち運び、施工がラクです。 カッター等で、必要な長さや角度にカットできます
1巻
12,980 税込14,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トラ柄で注意喚起を強調。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質本体:ABS/シート:PVC 長さ(m)1 寸法(幅W×高さH)(mm)30×8 本体質量(g)101 内寸(幅W×高さH)(mm)幅12.5 × 高さ5.5 色(本体)黄/黒
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷

トラ柄で注意喚起を強調。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質本体:ABS/シート:PVC 長さ(m)1 寸法(幅W×高さH)(mm)68.5×16.5 本体質量(g)355 内寸(幅W×高さH)(mm)幅30 × 高さ13 色(本体)黄/黒
1本
2,698 税込2,968
翌日出荷

トラ柄で注意喚起を強調。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質本体:ABS/シート:PVC 長さ(m)1 寸法(幅W×高さH)(mm)49.4×11.5 本体質量(g)223 内寸(幅W×高さH)(mm)幅25.4 × 高さ8.2 色(本体)黄/黒
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷

裏面に溝が付いており、ケーブル類をカバーできる視認性の高いデザインのマットです。
用途ケーブル類による転倒を対策できるマット 材質(表面)ナイロン(裏面)ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)10 イエロー・ブラック 溝(mm)W100×H5
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電気ケーブル・ネット回線・電話線などをカバーし、職場環境完全に。 黒と黄色で注意を促します。 裏面にケーブル用溝付で歩行者もケーブルも保護します。 マット厚さ約10mmで人も台車もスムーズに通行できます。
用途ケーブル転倒防止マット イエロー・ブラック 材質(表面)ナイロン、(裏面)ニトリルゴム 厚さ(mm)10 寸法(幅W×高さH)(mm)(溝)100×5
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

屋外・屋内を選ばず設置可能な耐侯性素材を使用しています。上両側・下面に凹凸が入ったすべりにくい構造で安全です。下面に幅広スリット入りで入線が容易です。カッター等で必要な長さに切断が可能です。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。 材質軟質塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。 面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。 全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド 幅(mm)25 長さ(m)0.4 有効幅(mm)21 材質(面ファスナー)ナイロン100% 材質(樹脂カン)ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋外での使用が可能で車両通行も可能なケーブルプロテクタです。可視安全対策用の黄色警告ラインで安全性が高いです。重量感があり、ズレにくく巻き癖が付きにくい商品です。軟質でカットしやすく長さの調整が容易です。
用途屋内外の建設現場や作業場のケーブルやホースの保護に。複数のケーブルやホースの保護に。 材質軟質塩化ビニール(PVC) 黒/黄
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDソフトモールNEOに24V専用100mmサイズがラインナップ!!。ソフトでスリム!! 付属の両面テープで貼るだけの簡単取付け!!。超高輝度SMD搭載で明るさ抜群です。
全長(mm)100 寸法(幅W×厚さ)(mm)10×3 定格電流(mA)約30 配線方式赤線(+) 黒線(-) 防水性IP X7相当
1個
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

止め外し簡単!簡易結束テープ
材質ナイロン、ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

面ファスナー フリーバンド モノタロウ 動画あり
まとめた物を簡単に結束できる便利な万能タイプ結束バンドです。 ゴム付きの伸縮タイプなのでしっかり固定ができます。 面ファスナーなので任意の長さで簡単に結束が出来ます。
用途荷物の結束、簡易仮止め、持ち運びに 材質(面ファスナー)ナイロン、(樹脂パーツ)ポリアセタール、(ゴム)ポリエステル テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)0.4
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般製造業、農業用、軽包装用とさまざまな用途に。数量管理のしやすいように1袋に100本×10束での結束。チャック付きなので、取り出しやすく、収納もしやす便利です。
用途コード等の結束、部材の固定。食品や雑貨などの袋類の包装、園芸、DIYに。 幅(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000本)
749 税込824
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

袋の口などをとめるのに便利なタイです。
用途袋の口などをとめるのに便利なタイです。
1パック(1000本)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトカラープロテクター
RoHS
屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる 特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応 電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型 床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能 5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)
仕様屋内外兼用 材質PVC
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ケーブルを上から収納できて使いやすい 屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外を問わず全天候性 特殊軟質材使用で耐候性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れている ソフトタイプで足に優しく緩やかな段差でも対応 ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 緩やかな山型成型なので、荷台車等の車輪が乗り越えやすく、つまずきにくい 床面スリットでそのまま置くだけでも滑らず、両面テープや釘止めも可能
材質PVC 寸法(幅W×高さH)(mm)100×16 適合電線Φ12mm以下の電線1本・Φ7.5mm以下の電線2本
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

針金の入ったビニール結束ヒモ(帯状)です。 ねじるだけで手軽に強く結束できます。 RoHS対応品です。
材質PVC、針金 規格RoHS対応品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン 幅(mm)20 質量(g)80 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)5~65 テープ厚さ(mm)1.5
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

和紙の質感と優雅なカラーが独特の上質感を演出。環境負荷の少ない紙製素材。数量管理のしやすいように1袋に100本×10束での結束。チャック付きなので、取り出しやすく、収納もしやす便利です。
用途コード等の結束、部材の固定。食品や雑貨などの袋類の包装、園芸、DIYに。 幅(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000本)
特価
829 税込912
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン 幅(mm)15 厚さ(mm)1.5 質量(g)60 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)5~65
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

面ファスナー式テープとプラスチックフックが一体化した便利商品です。耐久性に優れたポリカーボネート製のフックです。1.固定タイプ、2.回転タイプ(ミニフック付き)、3.回転カラビナタイプがあります。固定タイプはテープの長さ調整ができます。回転タイプとカラビナタイプはフック部が360度回転するので横・縦・斜め方向に取りつけできます。テープ固定部はすべり止め付き仕様なのでフックがズレにくいです。カラビナタイプは「カラビナ型、荷物が落ちない」と「フック型、荷物が取り外しやすい」2通りの掛け方が選べます。フック部の可動部をフックの奥に「カチッ」とはめ込めば可動部が固定されフック型になります。
用途台車・カーゴ車・車内・クローゼット等のパイプ部分に取りつけで荷物のフック掛けに。パイプ等にフックを引っ掛けて使用すれば面ファスナー部分で配線コード等の結束にも便利です。フック部使用荷重目安:約3kgf 参考使用荷重(kg)約3 材質(テープ)ナイロン 材質(フック)ポリカーボネート
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

曲げたり、ねじったり、巻きつけたりと汎用性が高く、自由自在に形を作れるので、あらゆる場所で活用できます。 繰返し使用可能です。 カラーバリエーションも豊富で、色分けにも便利です。 アイデア次第で自由自在な使い方が可能です。
用途ケーブルの固定や結束に 仕様屋内、屋外用 材質熱可塑性エラストマー、スチール ネオンイエロー
1セット(4個)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業務用をはじめ、家庭用、園芸用など幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。 RoHS指令対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単な結束や簡易フックなど様々な用途に使用できる結束具です。芯材は特殊な金属のため、簡単に曲げたり、ねじったりと自由に変形させて繰り返し使用できます。カラフルな樹脂コーティング被膜により耐久性にも優れています。
用途コード類の結束に。簡易的なフックに。 材質芯材:スチール(焼きなまし)、被覆材:エラストマー樹脂、キャップ部:エラストマー樹脂 幅(mm)4 2018年トラスコ掲載ページ6 1754
1セット(2本)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易にできます。
用途さまざまな商品の固定に。 材質ポリエステル 長さ(m)25
1巻
9,498 税込10,448
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易にできます。
用途さまざまな商品の固定に。 材質ポリエステル 長さ(m)25
1巻
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

いろいろな用途に!やわらか素材で手で自由に曲げて使えます。表面がやわらかいゴムでできているので、手や家具を傷つけません。アイデア次第で使い方いろいろ!。ポップなカラーバリエーション。キャビネットなどの扉の固定に。車のシートやイスへ小物の吊り下げに。荷物をかける際のフックとして
用途キャビネットなどの扉の固定に。車のシートやイスへ小物の吊り下げに。荷物をかける際のフックとして 材質NBR(発泡ゴム)、アルミ線 寸法(幅W×長さL)(mm)約10×300
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表裏がくっつく面ファスナーです。 ガイド穴を通してより確実に結束可能です。 ネジ、釘用の固定穴付きです。 取り外して再利用が可能です。 ケーブルに取り付けておけます。 ケーブルをまとめて結束できます。
材質ナイロン
1セット(4個)
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●粘着付きの固定タイプ ●プラスチック成型で結合力はマジックテープの3倍 ●常温環境向き
用途●置物のすべり止めや表具の転倒防止等
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋ほか
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

セーフラン安全用品3槽ケーブルプロテクター
露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約10kgで安定感があります。黄x黒の警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。
用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。 質量(kg)約10 耐荷重(t)約4.5 溝数3 厚さ(mm)75 幅(mm)504 材質本体:PVC フラップ:ゴム 長さ(mm)880(連結部含930) 黄×黒 内容1台 関連資料図面(0.96MB)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約4.2kgで安定感があります。黄x黒の警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。
用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。 黄×黒 耐荷重(t)約4 内容1台 長さ(mm)1006(連結部含1026) 溝数2 厚さ(mm)49 材質本体:PVC フラップ:TPU 質量(kg)約4.2 幅(mm)253 関連資料図面(0.4MB)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

まつうら工業アクリルベルト
長尺25mのロール品です。
用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に 材質アクリル繊維 幅(mm)25 ベルト幅(mm)25 長さ(m)25 ベルト長さ(m)25
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来の塩化ビニール(PVC)に変わってポリエチレン樹脂を被覆材として使用しています。 強力な結束力があります。 作業性・装飾性・耐久性に優れています。
用途電源コード・電線等の結束。 ポリ袋・ネット等の結束。 材質被覆材:ポリエチレン、針金:スチール 質量(kg)1.3
1巻
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

止め外し簡単!簡易結束ベルト。
材質ポリプロピレン、ポリアセタール 幅(mm)25 ベルト幅(mm)25 バックルトライグライド RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用荷重(N)(目安)約343
1本
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

まつうら工業万能ベルト
固定具付の結束ベルトです。
用途荷物の固定や結束に 仕様ラダーロック 材質ベルトポリプロピレン止め具ポリアセタール 幅(mm)25 ベルト幅(mm)25 長さ(m)2 ベルト長さ(m)2
1個
529 税込582
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)