電動工具を使った作業の延長に最適。
用途建設業、園芸の電源コード、延長コードとして。
電流(A)15迄
電圧(V)125迄
出力(W)1500迄
電線仕様-芯数2
便利なドリンクホルダー付きのアウトドアチェア。収納袋付き。収束タイプでコンパクトに収納可能
用途アウトドアチェア、レジャー用の椅子として。運動会、スポーツ観戦、花見、アウトドア、キャンプ、バーベキューなどに最適。軽量 持ち運び コンパクト
材質構造部材:(フレーム)スチール、表面加工:(フレーム)エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル
質量(kg)2.5
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)79.5×46×79
座面高(cm)40.5
カップホルダーの付いたサイドテーブル付きディレクターチェア●折りたためてコンパクトに収納可能●アルミ製軽量タイプ
用途屋外で使える折りたたみレジャーチェア、アウトドアチェア、バーベキューチェアなどに。キャンプ アウトドア レジャー バーベキュー BBQ チェア 椅子 折りたたみ コンパクト テーブル 簡単 おしゃれ おすすめ かっこいい メーカー ランキング キャンプ用品 イベント 運動会 コンパクト 人気 軽量 ファミリー
材質フレーム:アルミ、生地:ポリエステル
質量(kg)2.5
耐荷重(kg)100
ソフトケーブル、コンセントは丈夫な二重構造。
用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。
コード長さ(m)10
色イエロー
材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)、2.0mm×2芯
質量(kg)3.2
電流(A)15
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
コミック、DVD、CD、文庫本など本やソフト収納に最適なラック。奥行スリムで省スペースデザイン。
用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして
棚板耐荷重(kg)10(1枚あたり)
質量(kg)7.5
材質(本体)プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード
段数4
棚板数(枚)固定:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×170×890
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:560×150×200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×17×89
組立時間約20~30分
収納の目安コミック:148冊、B6コミック:140冊、DVD:172枚、文庫本:148冊
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×15×20(収納部)
コミック、DVD、CD、文庫本など本やソフト収納に最適なラック。奥行スリムで省スペースデザイン。
用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×17×111
段数5
材質(本体)プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板
収納の目安コミック:200冊、DVD:180枚、文庫本:150冊
デザインシンプルなロビーチェア。
オフィス利用にも最適。
届いたら脚を取り付けるだけの簡単組立。
用途ソファ・ベンチ・椅子として、会社やオフィスのロビー・病院や診療所の待合室・受付などに最適
材質構造部材:天然木・金属(スチール)、張り材:合成皮革、クッション材:Sバネ・ウレタンフォーム
肘掛なし
素材合成皮革
コンパクトで持ち運び快適なレジャーベンチ。ゆとりのワイド設計ベンチ。丈夫な角フレーム採用。折りたためてコンパクトに収納可能。アルミ製軽量タイプ。
用途レジャーベンチ、アウトドアチェアとして。椅子、ベンチ、コンパクト、キャンプ、アウトドア、レジャー、おしゃれ、運動会、花見、持ち運び、軽量。
材質フレーム:アルミ、生地:ポリエステル
質量(kg)2
耐荷重(kg)160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)115.5×31×36
寸法(幅W×奥行D)(cm)座面:103.5×29
コンパクトなミニサイズのアウトドアチェア。あらゆる用途で活躍間違いなし。とにかく軽い。重量わずか1.0kg。使わない時はコンパクトに収納が可能。
用途アウトドアチェア、レジャー用の椅子として。運動会、スポーツ観戦、花見、アウトドア、キャンプ、バーベキューなどに最適。軽量 持ち運び コンパクト
材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、生地:ポリエステル
質量(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.5×32.5×50
座面高(cm)26
使いやすい3口角型タップ。
用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。
コード長さ(m)0.35
材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)
質量(kg)0.2
電流(A)15
コンセント個数3ツ口
容量(W)1500
電線仕様-種別VCT1.25×2芯
電線仕様-芯数2
カラフルでビビットなプランターボックス。ビビットなボディーで鉢植えを彩ります。6号鉢を3つまで置くことができます
用途プランター ガーデンプランター カラフル スチール製 花壇 植木鉢 長方形 花台 観葉植物 おしゃれ スチール
質量(kg)5
耐荷重(kg)30 ※転倒耐荷重ではありませんので注意して下さい
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外寸:60.5×20.8×60、内寸:59×18.5×18
組立時間約10-20分
コミック、DVD、CD、文庫本など本やソフト収納に最適なラック。
奥行スリムで省スペースデザイン。
用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
5色のLEDがサウンドとシンクロして輝く。ボタンを押すごとにLEDの点灯方法が変化。リチウムイオン電池1200Ah内蔵。コードレスなので場所を選ばず使用できます。microSD、USBメモリの音楽データも再生可能(ラインケーブル付属)。FMラジオ機能搭載。
用途スピーカー、ラジオ、ライトとして。デスクライト。卓上。軽量。コンパクト。おしゃれ。Bluetooth搭載。
付属品AUXケーブル、USB TypeC充電ケーブル、取扱説明書
色ブラック、イルミネーション:ブルー/グリーン/レッド/イエロー/ホワイト
質量(g)428
最大出力(W)実用:5
入力端子USB端子/AUX/マイクロSDスロット/USB充電端子
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:1200
直径×高さ(cm)12×13.6
BluetoothVer.4.2
周波数帯域(FM)(MHz)76~108
再生時間(時間)音楽:約16(LED消灯モード)/約2.5(LED点灯モード)
1台
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
沈み込みすぎない、しっかりな座り心地のビーズクッション。全面かためで伸びないタイプ。変形しにくいので「座る」使い方が得意です。カバーは洗濯可能でいつでも清潔。補充口があるので、後からビーズを足すことができます。
用途リビング、和室、一人暮らしのお部屋に。TVソファとしても。ビーズクッション/ビーズソファ/クッション/座いす/洗える/椅子
材質ポリエステル、ポリウレタン
カバー着脱式/洗濯可
質量(kg)6.15
タイプかため
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)130×100×25
粒径(mm)ビーズ:0.6-0.8
関連キーワード