取っ手と一体化した蝶番式で密閉性の高いフタにより、貯蔵物の乾燥や臭い漏れを防止。握りやすいハンドルと、水が溜まらない形状のドームトップ。大型車輪により、段差箇所でもスムーズな移動が可能です。
容量(L)189
材質ポリエチレン
質量(kg)12.5
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)737×600×933
キャスター径(Φmm)200
側面にゴミ袋の取り付けフックがついており、ゴミ袋を結びつける必要がありません。
通気孔付きでゴミ袋を取り出す際の負担を軽減します。
高さ(mm)705
種類丸型
奥行(mm)557
間口(mm)557
高さ(mm)80
種類丸型
奥行(mm)610
間口(mm)610
アメリカで人気のBRUTE(ブルート)シリーズの丸型コンテナ用のフタ。
雨除けやゴミの匂い封じ込めに大変便利です。
丈夫で機密性の高いスナップ・オン式で臭いや漏れを防ぐ。
軟質ポリエチレン製だから、ポリエチレン本来の耐水性、耐薬品性、耐寒性に加え、曲げ応力やひねり応力にも柔軟に対応。
かなりの力を加えても破損の心配が少なく、高度の復元力を発揮。
耐久性に優れた屋内外両用。飲料水も入れられる食品衛生法適合品。
UV樹脂仕様により、長期にわたる屋外仕様でも紫外線による劣化や色褪せを抑制。
優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。
UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。縁や底部をリブ構造で強化しています。
豊富なサイズ、多彩なカラーであらゆる用途に対応します。
世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品です
仕様リサイクルマーク付(26207365)、食品衛生法適合品
質量(kg)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)397×435
食品衛生法適合商品です。
UV樹脂加工済みなので紫外線による劣化や色あせを防ぎます。
縁や底部をリブ構造で強化しています。
ジャニターカート用のバケツセットです。1台に4個まで取付可能です。
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)191
高さ(mm)216
奥行(mm)235
2018年トラスコ掲載ページ9 0376
陶器・プラスチック・ステンレス表面、塗装面等の硬質表面に付着した手あかやホコリ除去に最適です。
クロス色で分けて使用すれば、清潔で安心です。クロスは使用場所に応じて色分けができ、交差汚染のリスクを軽減。
約500回洗濯可能。漂白剤使用可(約200回)
寸法(縦×横)(mm)405×405
質量(kg)0.1
ハイジーン、サニタリー用のマイクロファイバーです。
材質ポリエステル、ポリアミド
生地の種類マイクロファイバー
ラバーメイドブルートコンテナ-20℃~+70℃まで!! 衝撃に強く、押つぶしても元にもどります。一連のブルート製品は、食材の保管、搬送用に開発されたものです。温度差に強く、太陽光線に風化されない材質で、要所、要所には強靭な補強構造が施され、耐久性に富んだ製品です。軟質ポリエチレン製で衝撃を吸収し、つぶれても元どおり復元することができます。
耐熱温度(℃)-20~+70
関連キーワード