11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V)AC/DC12~24 種別薄型LED回転灯 使用温度範囲(℃)-10~50 保護構造IP23 消費電力(W)0.8 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ) 定格電圧(V)AC/DC12~24
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。 小型でありながら回転動作します。 多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。 豊富な機種を取り揃えています。
種別小型LED回転灯 材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂 使用温度範囲(℃)-10~50 保護構造IP23 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98 取付穴径(Φmm)4 使用電圧範囲±10%
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

高輝度プリズム反射材を使用した交通安全啓蒙商品。車両ライトに反射して、視認性抜群です。
用途防犯・交通安全啓蒙商品。 バンドサイズ(幅×長さ)(cm)3.0×32 質量(g)10 仕様ワンタッチ巻きつけタイプ 材質高輝度マイクロプリズム反射材(塩化ビニール)
1枚
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プリズムの3次元の輝きがまぶしい折紙です
ピンク・イエロー・グリーン・ブルー・レッド 質量(g)28.9 寸法(縦×横)(mm)150×150
1冊
299 税込329
当日出荷

高輝度プリズム反射で通常の反射材よりも約5~7倍以上の反射性能と耐久性を有しています。ハサミやカッターで簡単にカットすることができる「テープ状」のマグネットシートです。マグネットは異方性で強い磁力が有ります。マグネシートの為簡単に貼り替える事ができます。片面磁力です。
用途整理・分類に。メモや目印に。ライトを使用する環境での注意喚起等に。 仕様片面磁力、異方性マグネット 幅(mm)100 厚さ(mm)1.2 材質/仕上アクリル系フィルム、プリズム反射シート、マグネットシート 蛍光イエロー 質量(g)318 長さ(m)1
1巻
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過酷な環境下で実力を発揮する全方位型プリズム反射レイン。
素材表/ポリエステル100% 裏/PUコーティング、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
1着
11,980 税込13,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

内側にフリースを使用した防寒用ベスト型反射ジャケット!! マイクロプリズム反射を使用したベスト型ジャケットで視認性が抜群。 内側には保湿性の高いフリースを使用。 収納に便利なポケット付き。(前面2ケ所)
種別ベスト 機能防寒 素材ポリエステル100%(表・裏)、マイクロプリズム反射材:ポリエチレン
1着
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機能性にこだわり抜いたブランド「HIGHER(ハイアー)」から、色の変化が楽しいオーロラカラーのクリアケースが登場。 HIGHERのケースは「耐衝撃性・耐候性・抗菌性」すべてを備えた高機能ケース。シンプルなデザインの中に、妥協のないこだわりが詰め込まれています。 ・背面にプリズム加工を施し、光の当たり方によって色合いが変化 ・機種の色によってガラッと違う印象に ・BASF社製の高機能素材、Elastollan(R)採用 ・2つの落下試験にクリアした優れた耐衝撃性 ・豊富なエアポケットで衝撃を吸収 ・黄ばみに強く、透明感が長く続く ・JIS Z2801に基づいた抗菌性 ・持ちやすいやや丸みを帯びた形 ・カメラや画面に傷が付きにくいフチ高設計 ・ストラップ装着可能
適合機種iPhone 15専用 質量(g)約44 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約152×73×13 機能ストラップ装着可
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイスペックモデルのDCモーター扇風機。豊富なカラーバリエーションでどんなお部屋にも。
羽根枚数7枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×340×675~860 消費電力(W)(50/60Hz)22 機能リズム風、おやすみモード、LED表示調光、自動オフ:24H、リモコン、チャイルドロック、入切Wタイマー:1/2/4/6H 風量9段階切替 羽根寸法(cm)Φ30 1時間あたりの電気代目安(円)約0.7
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

16面カットの円形プリズムを使用。48個ものLEDと円形に近い16面でカットされたプリズムは正面の滑らかな回転と煌めきを生み,上部面にも光を透過させる光学的構造で高い視認性を発揮します。 回転とフラッシュの切替が可能。 細いスペースに設置可能な2点留め。アダプター使用で3点留めも可能。
1個ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1面当たり4個のLEDを配置し輝度を高めています。16面円形プリズムは正面の煌めきと上部面にも光を透過させる光学的構造で高い視認性を生み出します。 回転とフラッシュの切替SW内蔵。 細いスペースに設置可能な2点留め。アダプター使用で3点留めも可能。
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)