キャスターの取り付けをボルトレスにした為、廃棄時の分別リサイクルが容易です。
長辺・短辺ともに連結ができます。
4辺の大型持ち手孔により持ち運びが容易です。
材質PP
車輪径(Φmm)75
キャスター完成品、自在キャスター4個、平台車
外寸(mm)680×390×125
荷台寸法(幅)(mm)390
特性スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)680
材質(荷台)樹脂
こんなお得な商品も!
パーツボックスコンテナ 縦横連結可能
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP
底形状格子リブ
サイドに溝があり横にジョイント出来ます。
ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。
重ねたままでも部品の取り出しが容易です。
名札付なので管理が簡単です
用途小物部品の整理
材質ポリプロピレン
付属品ジョイント棒4本、名札、名札カバー
最大積載段数3
こんなお得な商品も!
NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタなし
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目
材質PP
形状底面:SG (その他)
フタなし
底形状その他
外寸法・高さ(mm)80
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
用途1Lゲーブルトップパック×12本用
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無なし
用途1Lゲーブルトップパック×12本用
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無なし
材質PP
種別SK201931YE
有効内寸(mm)301×226×253
外寸(mm)342×267×277
内寸(mm)310×235×263
機構4辺ラベル剥離用リブ・シボ面有
底形状格子網目
種別SK56A
材質PP
有効内寸(mm)608×398×250
外寸(mm)658×448×268
内寸(mm)618×408×260
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])26.2(2670)
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス 14-3
材質PP
質量(g)135
有効内寸(mm)160×119×70
外寸(mm)194×146×81
内寸(mm)167×126×78
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])3.04(310)
適合カード差し両長辺130型、両短辺13型
種別SK392
材質PP
形状TPタイプ
有効内寸(mm)962×292×165
外寸(mm)1005×335×195
内寸(mm)970×300×175
フタなし
底形状TPタイプ
圧縮荷重(kN[kgf])29.1(2970)
コンテナ種類ベタ目
材質PP
質量(g)660
有効内寸(mm)293×213×106
外寸(mm)339×250×122
内寸(mm)299×219×116
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])21.8(2220)
適合カード差し両短辺32型、両長辺21型
種別77S
材質PP
有効内寸(mm)675×445×224
外寸(mm)730×500×270
内寸(mm)685×455×245
フタなし
底形状斜格子リブ
コンテナ種類ベタ目
各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。
透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。
オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。
フタの有無あり
仕様フタ付き
材質PP
底形状斜格子リブ
適合カード差し4辺21型
フタの有無なし
種別SKO30BTMYE
材質PP
有効内寸(mm)490×331×186
外寸(mm)530×366×205
内寸(mm)491×333×195
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])30B:12.25(1249)30B(2):9.99(1100)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
形状底面:その他
高さ(mm)(内寸)275
短辺(mm)(外寸)390
長辺(mm)(外寸)578
有効内寸(mm)短辺:295、長辺:479
圧縮荷重(kN[kgf])4.57[466]
ネスティング高さ(mm)66
外寸法・高さ(mm)283
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)249
材質PP
高さ(mm)(内寸)329
短辺(mm)(外寸)475
長辺(mm)(外寸)720
有効内寸(mm)短辺:375、長辺:614
圧縮荷重(kN[kgf])3.72[380]
ネスティング高さ(mm)69
外寸法・高さ(mm)338
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)292
フタの有無なし
種別SKO38B2TMYE
材質PP
有効内寸(mm)406×283×307
外寸(mm)440×318×326
内寸(mm)406×283×316
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])5.15(525)
材質PP
質量(g)205
有効内寸(mm)232×133×83
外寸(mm)267×164×95
内寸(mm)239×141×92
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])4.26(435)
適合カード差し両短辺12.5型
フタの有無あり
種別SKSO25BYE
材質PP
有効内寸(mm)401×301×209
外寸(mm)445×329×243
内寸(mm)401×301×209
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])13.38(1365)
フタの有無なし
種別552540YE00
材質PP
有効内寸(mm)599×406×386
外寸(mm)648×440×406
内寸(mm)599×406×395
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)490×333×253
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×334×261
機構両短側面にシボ加工有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])11.86(1210)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
ブリックパックタイプ 200ml×40本用
材質PP
色イエロー
有効内寸(mm)484×303×103
外寸(mm)521×337×123
内寸(mm)488×307×111
フタなし
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類メッシュ
フタの有無あり
種別SKSO40BYE
材質PP
有効内寸(mm)490×333×253
外寸(mm)538×366×284
内寸(mm)491×334×253
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])15.19(1550)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
トラスコ品番342-3352
種別SK-14B-YE
材質ポリプロピレン(PP)
色イエロー
容量(L)9.2
フタ別売
外寸法・高さ(mm)76
外寸法・奥行(mm)369
コンテナ種類べた目
適合フタ(別売)SK-14F-YE
外寸法・間口(mm)469
有効内寸法・間口(mm)411
有効内寸法・奥行(mm)312
有効内寸法・高さ(mm)58
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質PP
種別SK200774YE
有効内寸(mm)352×280×65
外寸(mm)389×317×81
内寸(mm)360×288×73
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])16.74(1710)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ヨーグルトクレート H-20-3
フタの有無あり
種別SKSOL51BBYE
材質PP
有効内寸(mm)493×335×305
外寸(mm)530×366×334
内寸(mm)494×336×305
底形状斜格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])6.59(670)
嵌合商品オリコン P31B
フタの有無なし
種別SKOP51BTMYE
材質PP
有効内寸(mm)492×334×305
外寸(mm)530×366×325
内寸(mm)494×336×314
底形状斜格子リブ
嵌合商品オリコン P31B
種別48YE
材質PP
有効内寸(mm)805×475×123
外寸(mm)860×530×150
内寸(mm)810×480×135
フタなし
底形状格子リブ
コンテナ種類ベタ目
種別SK402BYE
材質PP
有効内寸(mm)513×372×189
外寸(mm)564×418×212
内寸(mm)524×379×200
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])30.7(3130)
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス 40-2 把手孔無
フタの有無あり
種別SKSO96BTMYE
材質PP
有効内寸(mm)600×405×395
外寸(mm)649×440×430
内寸(mm)600×406×395
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.08(620)
フタの有無なし
種別SK553800
材質PP
有効内寸(mm)406×284×229
外寸(mm)440×318×248
内寸(mm)406×284×238
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ