素材はポリエチレンでリサイクルが可能です
ホビー用工作材
低発泡材で軽量・水に強いです
簡単にカッターで切ることができます
コロナ放電処理より印刷性・接着性が良いです
広告・プライス用・建築現場の注意書き等の看板や各種仕切りにも最適です
厚さ(mm)2.4
材質ポリエチレン
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
高輝度6LEDによる全方位発光。乳白色レンズを採用することでLEDチップが見えない設計となっています。12V/24V対応のワッテージフリータイプ
用途バスマーカー交換用バルブ
形状S25
口金BA15s
対応ピン角:180°
端子部の発熱を色の変化で知らせます。
端子部が発熱すると変色し、乳白色(半透明)になります。
今まで測定器や触診などで点検していた電気接続部の発熱を目視で確認できます。
色黄
取り外しやすさを重視し、外側にアンロックレバーを設けたリピートバンドです
立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなどに役立ちます
乳白、黄色は標準タイプ、黒色は耐候性なので屋外でもご利用いただけます
材質66ナイロン
特性耐候
使用温度範囲(℃)-40~85
厚さT(mm)1.3
幅A(mm)7.4
端子部の発熱を色の変化で知らせます。端子部が発熱すると変色し、乳白色(半透明)になります。今まで測定器や触診などで点検していた電気接続部の発熱を目視で確認できます。
発熱を色の変化で見られます。(標準設定温度75℃)
手締め用PPバンドとストッパーがセットになった便利品。
ちょっとした荷造りに便利な商品です。
用途荷造り用
セット内容PPバンド×1巻、ストッパー×50個
材質(PPバンド)ポリプロピレン、(ストッパー)ポリプロピレン
厚さ(mm)約0.52
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
結束バンド インシュロックタイ 再結束タイプ リピートシリーズ ラバークリップ
仕様屋内使用
材質66ナイロン・天然ゴム
色ストラップ部:黄・ベース部:乳白
使用温度範囲(℃)0~+40
全長×幅W(mm)60×5
結束径(Φmm)1.0~70.0
1袋(1000個)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
再生ポリプロピレンを70%以上使用をしたクリヤーホルダー。A4サイズ10枚入のお徳なパック。
サイズA4
厚さ(mm)生地/0.18
材質ポリプロピレン
収納枚数30
縦(mm)310
横(mm)220
グリーン購入法適合
関連キーワード