12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全体がゴム糸混紡製なので適度な伸縮性に優れています。 マジックテープで固定できますので着脱が容易です。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×330 材質ラテックス糸混紡、ナイロン、ポリエステル
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。 面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。 全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド 幅(mm)25 長さ(m)0.4 有効幅(mm)21 材質(面ファスナー)ナイロン100% 材質(樹脂カン)ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 タイプ両面タイプ 耐荷重(kg)15/本(目安)
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

夜間のジョギング・サイクリングに! 高輝度反射シート採用(リフレクサイト) 約180m前方から車のライトに強烈反射!! 伸縮性のあるベルトを使用していますので、腕などにしっかり固定でき、着脱も簡単です。 水に強く、柔軟で耐衝撃性にも優れています。
材質反射材:塩化ビニール、ボアテープ:ナイロン、ゴム:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン 寸法(幅W×長さL)(mm)30×380
1個
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背後の赤色ライトによって遠方からでも高い視認性があります。 胸元でON/OFFや明るさの切り替えが簡単に可能です。 照射場所に合わせてライトの角度調整が可能です。 着用中にズレ落ちる心配がありません。 明るさを2段階で切り替えることが可能です。 締め付きすぎによるストレスが少ないです。 ベルトには反射素材を使用して高い視認性があります。 伸縮性のあるベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。 USBポートから充電可能なリチウムイオンバッテリーを搭載しております。
用途野外・暗所・夜間での作業に 電球の種類LED 使用電池専用充電池 全光束(Lm)500/250 保護等級IP54 明るさ(Lm)500/250 幅(mm)60 奥行(mm)20 高さ(mm)50 バッテリー容量(mAh)2200 IP等級54 最大点灯時間3/5時間 光源前:LED×1灯 後:LED×9灯 充電時間(時間)5 色温度(K)5700 ベルト長さ(mm)1100~1800
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラッシュライト機能があり高い視認性を発揮します。 非常に明るく暗闇での作業に最適です。 背後の赤色ライトによって遠方からでも高い視認性があります。 胸元でON/OFFや明るさの切り替えが簡単に可能です。 照射場所に合わせてライトの角度調整が可能です。 着用中にズレ落ちる心配がありません。 締め付きすぎによるストレスが少ないです。 明るさを2段階で切り替えることが可能です。 ベルトには反射素材を使用して高い視認性があります。 伸縮性のあるベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。
用途野外・暗所・夜間での作業に 電球の種類LED 使用電池専用充電池 全光束(Lm)500/300 保護等級IP54 明るさ(Lm)500/300 幅(mm)47 奥行(mm)23 高さ(mm)47 バッテリー容量(mAh)2000 IP等級54 最大点灯時間3/5時間 光源前:LED×3灯 後:LED×9灯 充電時間(時間)5 色温度(K)5000 ベルト長さ(mm)1100~1800
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背後の赤色ライトによって遠方からでも高い視認性があります。 胸元でON/OFFや明るさの切り替えが簡単に可能です。 締め付きすぎによるストレスが少ないです。 明るさを2段階で切り替えることが可能です。 着用中にズレ落ちる心配がありません。 ベルトには反射素材を使用して高い視認性があります。 伸縮性のあるベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。 フラッシュライト機能があり高い視認性を発揮します。 USBポートから充電可能なリチウムイオンバッテリーを搭載しております。
用途野外・暗所・夜間での作業に 電球の種類LED 使用電池専用充電池 全光束(Lm)250/180 保護等級IP54 明るさ(Lm)250/180 幅(mm)60 奥行(mm)20 高さ(mm)50 バッテリー容量(mAh)1600 IP等級54 最大点灯時間3/5時間 光源前:LED×1灯 後:LED×9灯 色温度(K)6000 ベルト長さ(mm)1100~1800
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5cm幅の伸縮性のある素材から成るサスペンダー。 クリップの保持力は大変高く、安心してご使用いただけます。 サスペンダーベルトがクロスする部分は革製です。 あらゆる体型に調整可能です。
質量(g)226.5
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

指の関節部分に伸縮性のあるスリットを設け、さらにダブルベルトでフィット感を高めた、作業性を最大限に考慮した手袋。指先にPパターンテを施し細かい作業にも適した、革製作業用グローブの新基準です
用途自動車整備工場などでよく使われている
1双
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロテクターを持たないシンプルなメッシュグローブ。 甲全体には伸縮性が高いメッシュを使用し、掌には人工皮革を使用し耐久性も向上。 伸縮メッシュのグローブ 握りやすい立体パターン採用 夜間被視認性を高めるリフレクター『指』 グローブと手の一体感を高めるベルト付きベルクロカフ『手首』 スマートフォン操作可能 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 [back of the hand] polyester [palm] nylon
1双
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ライト付きなので夜間、野外での作業でも周囲に存在を示せます。 フラッシュライトへの切り替えは点滅間隔の異なる2種類で変更可能です。 伸縮性のあるバックで小物を収納できます。 ベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。 USBポートから充電可能なリチウムイオンバッテリーを搭載しております。
用途野外・暗所・夜間での作業に、小物の収納に 電球の種類LED 使用電池専用充電池 保護等級IP44 幅(mm)210 奥行(mm)15 高さ(mm)40 充電時間(時間)1 ベルト長さ(mm)690-880 バッテリー容量(mAh)180 最大点灯時間52時間 IP等級44 光源LEDコードライト トラスコ品番385-5787
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

FIVE(ファイブ)RFX SPORT
レースシーンからフィードバックされた本格仕様 主素材にフルグレインゴートレザーを使用 使い始めから柔らかくしなやかに手になじむ。フルレザー構成の高級感。随所にパンチング加工を施した通気性。 PVCナックルプロテクター スタイルを強調するパンチングレザー補強。 手首部分の伸縮ステッチ加工 手首の動きを妨げないストレッチ加工の軽い操作性。 レーシングモデル譲りのロングカフモデル 低反発素材入りカフが袖口までをしっかり保護。 ダブルベルトクロージャ―システム 手袋のままでもつかみやすい大小のベルクロで手首とカフ部分にしっかりとフィット。 TPRパームスライダー 転倒時の衝撃を緩和。滑る力に変換し、ケガを防止。 指先の外縫い縫製手法 縫い目をグローブの外側にすることで、指先の違和感を軽減しフィット感を向上。
用途バイクグローブ
1双
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)