手ぶらで必要なものを持ち運び。ウェストポーチは、必要なアイテム(携帯電話、財布、鍵など)を手ぶらで持ち運びできる便利なアクセサリーです。ポケットに入れるよりもアクセスが簡単で、身軽に移動できます。LEDライトで明るさを提供。ウェストポーチに搭載されたLEDライトは、暗い場所での視界を明るく照らし、夜間や暗い場所での作業や旅行をサポートします。安全性を高めます。多目的な使用。小型ウェストポーチはランニング、ハイキング、サイクリング、キャンプ、旅行、フェスティバルなど、さまざまなアクティビティに適しています。アウトドア活動や日常の使用に対応します。スタイリッシュで軽量。多くの小型ウェストポーチは、軽量でスタイリッシュなデザインを備えています。ファッションアイテムとしても機能し、スタイルと実用性を両立させます。
用途ランニング、ウォーキング、サイクリングなどに。
付属品USBケーブル
幅(mm)330
高さ(mm)40
奥行(mm)80
点灯方式早い点滅、ゆっくりな点滅、点灯
今、注目を浴びつつあるカジュアルブランド「GAZELLE」のウエストバッグ。ウエストにも背中にもシンデレラフィットするそのフォルムは様々なシーンで活躍します。背面はクッション素材で柔らかく、前面にはメッシュファスナーポケット付き。
整理整頓に便利なポケットがたくさん付いています。キューブ型のコンパクトなウエストポーチ。メインポケットは2層にわかれており、大きく開くファスナーなので収納も楽々。カードポケット付きなので、ランニングや通院にも最適です。ビタミンカラーを選べば、コーディネートのアクセントにもなります。ちょっとしたお出掛けや旅行用のサブバッグ、ペットのお散歩などにもおすすめです。
材質ナイロン
寸法(縦×横)(cm)13×21
マチ(cm)10
整理整頓に便利なポケットがたくさん付いています。コンパクトなウエストポーチ。ポケットが充実しているので、小物もしっかり整理できます。カードポケット付きで、ランニングや通院にも最適です。ビタミンカラーを選べば、コーディネートのアクセントにもなります。<brちょっとしたお出掛けや旅行用のサブバッグ、ペットのお散歩などにもおすすめです。
材質ナイロン
寸法(縦×横)(cm)12×38
用途※本品は防水性を保証するものではございません。生地、製造方法には防水性を考慮しておりますが、使用状況によっては浸水の恐れがあります。※鋭利な物の収納、取扱状況、経年により製品が損傷、劣化、消耗してしまう場合があります。収納物の取扱いにはご注意ください。
質量(g)295
寸法(cm)(約)W20(上部)18(底部)×H34×D4
関連キーワード