5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手型が湾曲型のため、指が曲げやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。
用途機械工業、自動車関連業、土木・建築業、石油・化学工業 材質(裏)綿100% 材質(表)塩化ビニール
1双
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SHOWA(ショーワグローブ)作業用手袋ハイロン#30
RoHS
ハードタイプで耐久性に優れています。 手首部分がジャージ付きで手首にしっかりフィットします。 粒子付きのスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、吸湿性の高い綿を採用した、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途土木建築業・林業に。 石材・ブロック材や鉄鋼の持ち運びなど重作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様袖口ジャージ付
1双
特価
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイローブ史上最も柔らかくソフトな耐有機溶剤手袋 抜群のストレッチ性が作業を邪魔しません シワ状滑り止めが細かい部品を強力グリップ、そこにプラスした独自のしなやかさが高い指先感覚を生み出します。 見た目以上に軽くストレッチ性が高いので、女性の長時間作業もラクに使えてストレスになりません。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 縫い目の無い完全防水仕様が水、油・オイル、有機溶剤・シンナーをシャットアウト。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
1双
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AP1000 ワーキングレインスーツ MAEGAKI(前垣) 動画あり
業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。 メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。 袖口は二重袖構造になり、防水手袋対応、袖口からの水の侵入を防ぎやすくなっています。 ドット反射を胸廻り、背中、両腕外側、両足腿外側に付けており夜間での作業時に配慮しております。 ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能。水抜き付。
用途軽作業、バイク、アウトドア 耐水性(mm)20000 セット内容上下 質量(g)690(Lサイズ基準) 混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ナイロントリコット 機能防水、透湿、3層構造、メットインフード、ダブルフラップ、シームレスヒップ、二重袖、ドット反射、広口収納袋、エコブレス、裾アジャスター 透湿性(g/m2・24hr以上)10000
1着
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ダイローブの防寒用手袋は、ポリウレタンの耐寒性を最大限活用し、-20℃くらいまでの環境で問題なく作業ができます。 -60℃でも割れないポリウレタン製手袋 物理的強度に優れています。 ポリウレタン製ならではの優れた耐摩耗性 油を使用する作業にも使用可能 オールコートならではの完全防水 粒子状加工による滑り止め付 ファスナー付で脱装着がし易い構造 102のファスナーが付いたタイプ
サイズL 使用環境条件低温/高温 使用温度(℃)-20~100 厚さ(mm)3.0 材質表面:ポリウレタン、裏地:綿100%、インナー:起毛アクリル 形状粒子(表面) 全長(mm)270 構造二重構造 入数(双)1 機能防寒
1双
4,990 税込5,489
6日以内出荷