メッシュ素材を使用。イベントにもオススメ。
仕様ワンタッチベルト付
サイズフリー
混率(%)(ツバ・フロント部)ポリエステル100、(後部)ナイロン100
機能通気性
頭囲(cm)56~60
生地(ツバ・フロント部)ニット、(後部)メッシュ
リーズナブルで汎用性の高いスタンダードキャップ。
ビビッドカラーも揃うスタンダードキャップは、リーズナブルな価格設定と6パネルのベーシックな作りが魅力です。イベントにも重宝します。
サイズフリー
頭囲(cm)56~60
こんなお得な商品も!
メッシュキャップ
モノタロウ
¥339
税込¥373
メッシュ素材を使用。イベントにもオススメ。
仕様ワンタッチベルト付
サイズフリー
混率(%)(ツバ・フロント部)ポリエステル100、(後部)ナイロン100
機能通気性
頭囲(cm)56~60
生地(ツバ・フロント部)ニット、(後部)メッシュ
前後からの衝撃による脱げ・ズレを防ぐ脱げ防止機構で、より安全です。後頭部保護形状採用。前後位置とかぶり深さを調節できます。ワンタッチでサイズを調節でき、かさ張らず、フィット感抜群のRAバンド。頭部に密着し、ヘルメットのぐらつきを防ぐ、ジャストフィットヘッドバンド。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)。ムレを軽減する通気孔付。汗とめ素材には、肌ざわりが良く、速乾性・制菌性の高いポリエステルを採用。国家検定合格品。グッドデザイン賞受賞。
用途一般作業用。飛来・落下物用
仕様M型ワンタッチアゴバンド、脱げ防止機構、通気孔付
質量(g)380
内装FP-2QRA内装
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし
通気孔あり
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)0.8
自然長(mm)370
最大長(mm)1500
付属品接続ワイヤ2本付
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)41
破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24
芯径(mm)0.75
ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)1.7
こんなお得な商品も!
カッター オートロックタイプ
モノタロウ
¥239
税込¥263
25kgの固定力で刃をロック。厚物も確実に切断できます。
オートロック機構採用により作業性大幅向上。
ボディ内に2枚の替刃を内蔵。
強力な引き手力を掛けられる「抜け防止」形状。
付属品替刃2枚(内蔵)
種別カッター
全長(mm)155
質量(g)81
刃長(mm)100
刃幅(mm)18
適合替刃替刃大 硬刃(CBL-K10/CBL-K50/CBL-DS10BL)、替刃大 硬刃ダブル(CB-50D)
表生地には汚れに強く、高い強度に加えコストパフォーマンスに優れたPVC素材を採用しています。
裏面はポリエステルメッシュ加工により、ベタ付を軽減する仕様となっております。
低価格商品ながら深めのグローブ対応二重袖、ダブルフラップ、幅広の見返し(吸上げ防止生地)を装備し、防水性、作業性の高い商品です。更に視界を遮らない透明ひさし付きフード、ベルトループ、胸ポケットなど安全性、利便性も兼ね備えています。
8カラー7サイズ展開、ゆったりのサイズ設定で体格を問わずお選び戴けるのが特徴です。
材質(表)ポリエステル100%(PVCラミネート)
耐水性(mm)20,000以上
仕様防水、防風、2層構造、ダブルフラップ、二重袖、ベルトループ付、総メッシュ裏付、裾アジャスター
セット内容上下
質量(g)820(Lサイズ基準)
材質(裏)ポリエステルメッシュ
工具接続金具に着脱が簡単なナスカンを採用。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、スリムな高伸縮繊維ロープを使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。工具重量は最大1.5kgまで取付けできます。
用途高所作業用工具落下防止紐
質量(g)57
本体質量(g)57
ロープ径(Φmm)(高繊維伸縮ロープ)4、(工具接続ロープ)4.5
自然長(mm)800(±10)
最大伸長(mm)1300
芯材(伸縮ロープ)ゴム、(工具接続ロープ)ポリエステル
取付可能質量(kg)1.5以下
安全帯を使用する作業において、フックの両側面に貼り付け、安全帯の使用徹底を確認し、落下防止の意識向上を図るための蛍光ステッカーです。
付属品フック用×2、ショックアブソーバー用×1
寸法(mm)23×98、98×78
ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。
最大使用荷重(kg)0.5
自然長(mm)320
最大長(mm)1300
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)18
芯径(mm)0.75
コード径(Φmm)1.7
ケブラーEDと帯電防止繊維サンダーロンを編み込んだ静電気除去タイプの耐切創手袋です。
15ゲージ薄手タイプで細かな作業もできます。
帯電防止、低発じん性タイプです。
用途電気製品組立作業。
精密機械組立作業。
厚さ(mm)0.6
材質(繊維部)ケブラー長繊維、サンダーロン、ポリウレタン
高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維100%使用しています。
高強度・高弾性…ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10倍の引っ張り弾性を持つ非常に強い繊維です。
カミソリや鋭利な物による切断に対して非常に高い抵抗性があります。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。
トラスコ品番137-2858
厚さ(mm)2.2
質量(g)80
材質(繊維部)アラミド繊維
色(手首部)イエロー
1双
¥999
税込¥1,099
当日出荷
先芯入りの軽作業用安全靴です。
耐油性、耐滑性に優れています。
踏み抜き防止板入りです。
滑り止め強化をしています。(靴底)
長さ(cm)約29(26cm)
色イエロー
足幅2E
形状ハイカット
質量(kg)1.7
種類セーフティーシューズ
規格JIS T 8117(2005適合品)
材質(アッパー)天然ゴム
材質(ソール)ニトリルゴム
標準質量(g/片足)950
機能耐油性、耐滑性、踏抜き防止、耐薬品性
材質(先芯)鋼
耐圧迫性荷重(kN)20.0
靴タイプ長靴
人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルト。
超軽量。
裏面ムレ防止加工。メッシュ加工を施し、通気性を高め、ムレを防止します。
上向きカーブ。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。
両端R加工。装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。
Dかん付き。腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。
ダブルクッション。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。
ずれ防止加工。作業ベルトに付けた腰袋などのズレを防止する加工を施し、安定性を高めています。
用途腰道具を携帯する作業
工事(仮枠・大工・左官・山林・造園・電気・ガス・水道・レジャー)
その他あらゆる作業に従事する人に最適
長さ(mm)700
幅(mm)130
材質発泡レザー、ポリプロピレンナイロン840D、高密度発泡ウレタン
工具接続金具に、スライド止めができる「ゆるみ止め付きシャックル」を採用しました。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、破断に強い金属芯を使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。取付け工具重量は最大3kgで、インパクトドライバーの取り付けにも対応できます。
用途高所作業用工具落下防止紐
質量(g)81
本体質量(g)81
自然長(mm)800(±10)
最大伸長(mm)1300
芯材(伸縮ロープ)金属、(工具接続ロープ)ポリエステル
取付可能質量(kg)3以下
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)1
自然長(mm)460
最大長(mm)1700
付属品接続ワイヤ2本付
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)71
ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)1.0
破断強度(kg)(ワイヤーロープ)90/(金具)24
芯径(mm)1
ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)3
薄手タイプの耐切創手袋です。
用途細かい作業での切創防止に。
トラスコ品番114-7385
厚さ(mm)1
質量(g)45
色(手首部)オレンジ
滑り止め効果あり
1双
¥899
税込¥989
当日出荷
高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維100%使用しています。
カミソリや鋭利な物による切断に対して非常に高い抵抗性があります。
ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10倍の引っ張り弾性を持つ非常に強いアラミド繊維を使用しています。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。
厚さ(mm)2.2
規格EN388 2003、EN388 2016
材質(繊維部)アラミド繊維
滑り止め効果なし
薄手タイプの耐切創手袋です。
用途細かい作業での切創防止に。
厚さ(mm)1.2
ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10の引っ張り弾性を持つ、非常に強いアラミド繊維を使用。耐切創性に優れています。マジックテープ止めで簡単に装着・脱着できます。ガラス取り扱いやプレス、鈑金などの作業におすすめです。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止
色レモンイエロー
サイズフリー
特性耐切創
長さ(cm)32
混率(%)アラミド100
RoHS指令(10物質対応)対応
ふくらはぎ周り(cm)33
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
高所作業用工具落下防止紐(太)、1kgの重さ(ラチェットレンチ約2本分)の落下に耐えられます
ロープの重さ80gと軽量、柔軟性に優れており作業に支障をきたしません
芯材にナイロンを使用したコイル形状で、強い力で引っぱった後でも伸びたままになりません(最大1600mmまで伸びます)
用途使用対象工具:ラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、シノ等
製品質量(g)80
付属品工具接続ワイヤー付
最大長(mm)1815
使用荷重(kg)1
質量(g)80
芯材ナイロンロープ
材質(表面)ウレタン樹脂
超薄手タイプの耐切創手袋です。
用途細かい作業での切創防止に。
トラスコ品番114-7386
厚さ(mm)0.8
質量(g)30
材質(すべり止め)塩化ビニール
色(手首部)赤
1双
¥799
税込¥879
当日出荷
表面は耐切創性に優れたアラミド繊維(ヘラクロン[[R上]])紡績糸を使用しています。
裏面は吸汗性に優れたキュプラ(ベンベルグ[[R上]])長繊維を使用し、手の蒸れを防ぎます。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。
トラスコ品番116-3063
厚さ(mm)2.5
質量(g)75
規格EN388 2003、EN388 2016
機能耐切創、吸汗性
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニール
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)アラミド繊維(ヘラクロン(R))、キュプラ(ベンベルグ(R))、ポリエステル
耐切創性4、4/D
滑り止め効果あり
1双
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
前後からの衝撃による脱げ・ズレを防ぐ脱げ防止機構で、より安全です。後頭部保護形状採用。前後位置とかぶり深さを調節できます。ワンタッチでサイズを調節でき、かさ張らず、フィット感抜群のRAバンド。頭部に密着し、ヘルメットのぐらつきを防ぐ、ジャストフィットヘッドバンド。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)。汗とめ素材には、肌ざわりが良く、速乾性・制菌性の高いポリエステルを採用。国家検定合格品。KP(衝撃吸収ライナー)付。グッドデザイン賞受賞。
用途一般作業・電気作業用・飛来・落下物用
使用区分飛来・落下物用、電気用
仕様M型ワンタッチアゴバンド、脱げ防止機構
材質ABS
質量(g)400
種類アメリカン
内装FP-2QRA内装
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
ひもタイプワンタッチ
高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。
耐衝撃性、電気絶縁性、耐熱性に優れています。
材質PC
種類MP型
電圧(V)交流・直流7000以下
使用区分電気用
前後からの衝撃による脱げ・ズレを防ぐ脱げ防止機構で、より安全です。後頭部保護形状採用。前後位置とかぶり深さを調節できます。ワンタッチでサイズを調節でき、かさ張らず、フィット感抜群のRAバンド。頭部に密着し、ヘルメットのぐらつきを防ぐ、ジャストフィットヘッドバンド。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)。汗とめ素材には、肌ざわりが良く、速乾性・制菌性の高いポリエステルを採用。国家検定合格品。グッドデザイン賞受賞。
用途一般作業・電気作業用・飛来・落下物用
材質ABS
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし
内装FP-2QRA内装
質量(g)380
頭囲(cm)55~62
仕様M型ワンタッチアゴバンド、脱げ防止機構
種類アメリカン
ひもタイプワンタッチ
使用区分飛来・落下物用、電気用
コンパクトで安心設計の開梱用カッター!
開梱作業の効率アップ!
コンパクトで手が小さい方も使いやすい!
刃が自動で戻り不意なけがを防ぐ!
落下防止用コード取付可能。
左右どちらの手でも使用可能。
用途ひも・テープ類のカット、荷物の開封、薄い段ボールの切断など軽めの開梱・開封作業に
色イエロー
エコマーク認定認定
関連資料(1.09MB)
エコマーク認定番号18 112 142
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
アラミド製できれにくいです。耐切創に優れ綿の数倍の強さを誇ります。柔軟性、耐久性抜群、耐熱性あり。一般作業に伴う危険防止、労働災害防止に。
用途耐切創に優れ綿の数倍の強さを誇ります。柔軟性、耐久性抜群、耐熱性あり。一般作業に伴う危険防止、労働災害防止に。
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。
安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。
クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。
頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。
後頭部保護形状です。
脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。
雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。
サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品
質量(g)450
帽体ポリカーボネート樹脂
薄手タイプの耐切創手袋です。
用途細かい作業での切創防止に。
トラスコ品番114-7384
厚さ(mm)1
質量(g)45
色(手首部)白
1双
¥939
税込¥1,033
翌日出荷
先端にスイベルとD環が付いています。
平テープ内に芯が2本入っています。
用途高所作業用工具落下防止紐
使用荷重(kg)3以内
色イエロー
エスコ品番EA983SL-67
材質ナイロン、スイベル・フック・D環:スチール
幅(mm)【D環】20
厚さ(mm)【D環】8
寸法(mm)【スイベル】60、【D環】42
質量(g)79
コード径(Φmm)5、17
最大開口(mm)11
自然長(mm)940
口開き(mm)【D環】12
最大長(mm)1300
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
こんなお得な商品も!
耐切創手袋
モノタロウ
¥599
税込¥659
用途切創防止機能が必要な一般作業(廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・太陽電池産業など)
厚さ(mm)(生地)1.8
タイプ厚手タイプ
材質(繊維部)ケブラー紡績糸
低発塵性△
滑り止め効果×
フィット性○
超薄手タイプの耐切創手袋です。インナーとしても使用でき、細かい作業での切創防止に最適です。
用途細かい作業での切創防止に。
トラスコ品番324-3169
材質ケブラー[[R下]]繊維
厚さ(mm)0.8
色イエロー
サイズS
全長(cm)21
中指長(cm)7
手のひらまわり(cm)16
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥819
税込¥901
翌日出荷
表面は耐切創性に優れたアラミド繊維(ヘラクロン[[R上]])紡績糸を使用しています。
裏面は吸汗性に優れたキュプラ(ベンベルグ[[R上]])長繊維を使用し、手の蒸れを防ぎます。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。
トラスコ品番206-4684
厚さ(mm)2.5
質量(g)70
規格EN388 2003、EN388 2016
機能耐切創、吸汗性
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニール
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)アラミド繊維(ヘラクロン(R))、キュプラ(ベンベルグ(R))、ポリエステル
アズワン品番64-8713-24
耐切創性4、4/D
滑り止め効果あり
1双
¥849
税込¥934
翌日出荷
用途切創防止機能が必要な一般作業(廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・太陽電池産業など)
厚さ(mm)(生地)1.8
質量(g)40
タイプ厚手タイプ
材質(繊維部)ケブラー紡績糸、綿
低発塵性△
滑り止め効果×
フィット性○
抗菌効果の高い素材を使用した、付属物のないシンプルなエプロンです。工場内での交差汚染防止に役立つ、選べる5色展開でゾーニングにも対応。はっきりとしたカラーが視認性に優れ、どのエリアの作業者か一目で判別できます。ノーポケット仕様のため、食品工場や給食現場など、衛生管理を徹底したい現場に最適です。
用途厨房・食品工場・給食事業向け
サイズF
仕様たすき掛け
混率(%)ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1%
機能制電・抗菌
身幅(cm)68
生地ツイル
前中心丈(cm)88
ひも幅(cm)3
性別男女兼用
紐長(cm)120
素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。
安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。
熱場作業に適しています。
脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。
サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物・墜落時保護
仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品
質量(g)415
帽体FRP樹脂
腰道具を携帯する作業、工事(仮枠、大工、左官、山林、造園、電気、ガス、水道、レジャー)その他あらゆる作業に従事する人へ最適なベルトです。人間は重力をうける。どんなに力があっても、腰という、人間の身体の要は目に見えない負担を受け続けます。そんな負担を軽くし、腰袋を安定して装着したい、その為に考案された「腰痛対策補助ベルト」です。
ベルト幅(mm)48
ベルト長さ(mm)1130
材質発泡レザー、ポリプロピレン、ナイロン840D、高密度発泡ウレタン
長さ(mm)胴当て:700
幅(mm)胴当て:130
仕様超軽量装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。Dかん付きなので腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。作業ベルトに付けた腰袋などのずれを防止する加工を施し、安定性を高めています。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。裏面ムレ防止加工(メッシュ加工)を施し、通気性を高め、ムレを防止します。
指先にすべり止めがついて作業がしやすい。パウダーフリーラテックス。
用途電子部品 半導体 各種精密機器の組立作業、伝票めくり等の事務作業に、またネイルアート中に汚れ防止などにも。
サイズフリー
材質ラテックス(天然ゴム)
入数(個)1000
粉有無パウダーフリー(粉なし)
関連キーワード
1
2
3
次へ