入場管理やグループ分け等に最適で、強度・耐久性能も優れている丈夫なリストバンドです。一度外すと再装着不可能ですので不正入場などの防止にも役立ちます。防水性能に優れており、海やプールでも使用できます。油性ペンで文字を書いたり油性スタンプで印をつける事ができます。
用途入場管理に。
セット内容100本1組
長さ(mm)255
幅(mm)20
厚さ(mm)0.17
材質/仕上本体:高密度ポリエチレン不織布
質量(g)40
イベントの入場管理やスタッフ証、グループ分けに最適なリストバンドです。強度・耐久性能に優れた丈夫なタイベックR製。一度外すと再装着不可能ですので不正入場などの防止に役立ちます。防水性能に優れており海やプールでも使用できます。全6色の豊かなバリエーション。1袋100本入、パッケージサイズ:70×302×18mm
材質PE
厚さ(mm)0.17
サイズ(mm)255×20×0.17
手首のワンポイントに!ダンスが映える!伸びる素材なので子供も大人も使える!
材質ポリプロピレン
ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。ボールペンなどで容易に書き込むことができます。焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
材質本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン)
長さ(mm)234/記入部分25×80
用途に合わせて自由に、油性マジック・ボールペンでバンドに直接記入できます。ホック式で簡単に留めることができ、一度留めると外れません。肌に違和感を与えない柔らかな素材を使用。
材質EVA・HPE
寸法(mm)25×234
手袋やウェアーの手首、足首部分のたるみを防ぎます。
仕様全長40cm、直径10cmまで有効
材質PA(ナイロン)100%
サイズフリー
機能伸縮バンド付き
全長(cm)40
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ両面タイプ
耐荷重(kg)15/本(目安)
材質アクリル
質量(g)15
こんなお得な商品も!

反射バンド ワンタッチ
モノタロウ
¥79
税込¥87
高輝度プリズム反射材を使用した交通安全啓蒙商品。車両ライトに反射して、視認性抜群です。
用途防犯・交通安全啓蒙商品。
バンドサイズ(幅×長さ)(cm)3.0×32
質量(g)10
仕様ワンタッチ巻きつけタイプ
材質高輝度マイクロプリズム反射材(塩化ビニール)
一目で分かる色分け。
イベントや展示会に最適。
材質表示面/PP(不織布)、紐/ナイロン
サイズイベント
ひも長(cm)100
ゴミ袋を一時的にしばっておいたり、ケーブルを束ねてすっきりさせたりできます。シリコンゴム製なので、何度でも使用することが出来ます。
色ブルー・グリーン・ピンク・イエロー(各2本)
材質シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×1×1.2
1パック(8個)
¥599
税込¥659
当日出荷
関連キーワード