夏のデスクまわりを快適&おしゃれに!涼しい風だけでなく、ミストでしっとり潤いもプラスできる卓上扇風機です。風量は3段階調整でき、ミストは最大50ml/時でしっかり加湿。水タンクは350mlで給水の手間も少なく、USB充電式でオフィスやおうちのどこでも使えます。やさしい1段階のライト機能付きで、ナイトタイムの癒しにも◎。可愛さと実用性を兼ね備えた、暑がりで乾燥が気になる方のための新定番アイテムです。
用途風+ミスト+ライトで癒しのひととき。デスクが快適空間に早変わり!
付属品USBケーブル
電圧DC5V/2A
電力(W)2~6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×132
電流(mA)680~1380
風量調整3段階
充電時間(時間)約3
水タンク容量(mL)350
噴霧量(mL/h)30~50(ミスト機能)
単体で自立するパーテーション。在宅ワークをする際に、ダイニングテーブルに置けばリビング等との仕切りになり、目線を遮ることが出来ます。隣り合って作業をする時にも便利です。飛沫・飛散対策にも有効です。5色のカラーバリエーションからお選び頂けます。
幅(mm)600
質量(kg)1
高さ(mm)510
奥行(mm)145
張地ファブリック(平織)
スタンドMDF・無塗装
芯材プラスチック・ウレタン
ポップアップノート専用の卓上ディスペンサーです。
ディスペンサーやボックスから片手で1枚ずつ取り出せる、ポップアップ式のポスト・イット(R)製品です。
電話やパソコン操作中などのメモやメッセージに大変便利です。
仕様通常粘着タイプ
材質(ディスペンサー)ポリスチレン
シリーズPost-it
粘着剤アクリル系粘着材
環境対応リサイクル:古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用水分散性粘着剤を使用。
こんなお得な商品も!
小型 電卓 10桁 税計算無し
モノタロウ
¥439
税込¥483
抗ウイルス加工・抗菌加工、2つの税率に対応
サイズミニナイスサイズ
質量(g)125
桁数10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×149.5×22.6
機能10桁/大型表示/傾斜表示/抗ウイルス加工/抗菌加工/くすみカラー
使用電源LR44×1
特性抗菌
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×149.5×22.6
5色のLEDがサウンドとシンクロして輝く。ボタンを押すごとにLEDの点灯方法が変化。リチウムイオン電池1200Ah内蔵。コードレスなので場所を選ばず使用できます。microSD、USBメモリの音楽データも再生可能(ラインケーブル付属)。FMラジオ機能搭載。
用途スピーカー、ラジオ、ライトとして。デスクライト。卓上。軽量。コンパクト。おしゃれ。Bluetooth搭載。
付属品AUXケーブル、USB TypeC充電ケーブル、取扱説明書
色ブラック、イルミネーション:ブルー/グリーン/レッド/イエロー/ホワイト
質量(g)428
最大出力(W)実用:5
入力端子USB端子/AUX/マイクロSDスロット/USB充電端子
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:1200
直径×高さ(cm)12×13.6
BluetoothVer.4.2
周波数帯域(FM)(MHz)76~108
再生時間(時間)音楽:約16(LED消灯モード)/約2.5(LED点灯モード)
1台
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
扇風機クリップタイプは、便利なクリップ付きで様々な場所に取り付け可能で、首振り機能により広範囲に風を届けます。充電式でコードレス使用が可能なため、持ち運びが容易で使い勝手抜群です。オフィスやデスク、寝室、アウトドア、車内やベビーカーなど様々な場所で活躍します。
用途クリップ式で、どこでも快適に。
付属品USBケーブル
風量調整3段階
動作時間2~5時間
バッテリー容量(mAh)1200
ミスト冷風扇はキツネの耳がついた、かわいいデザインのポータブルミスト冷風扇でミストと風のダブル効果で快適な涼しさを提供します。自宅、寝室、オフィス、アウトドアなどで、暑い季節に心地よい涼しさを楽しんでください。ボトルに水を入れてミストを発生させることができるポータブルスポットクーラーです。さらに氷水を入れることで冷却効果がアップし、快適な涼しさを提供します。USB-Cポートを使用して簡単に充電できます。3つの風速モードから、お好みの風量を選ぶことができます。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。
付属品USBケーブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×125×157
パステルカラーと可愛いデザインが大好きなあなたにぴったり!丸みのあるフォルムとクリアな羽根が特徴の、おしゃれな折りたたみハンディファンが登場。小さなバッグにもすっぽり収まるから、毎日のお出かけがもっと軽やかに。5段階の風量調整ができるので、そよ風のような優しい涼しさから、しっかりとした送風まで、シーンに合わせて快適さを選べます。1200mAhのバッテリーは2時間以上の充電で、最大約5.5時間の使用が可能。パステルカラーで彩られたこのファンで、暑い日も可愛く、快適に過ごしませんか?
用途パステルで彩る、私だけの涼しさ。クリアな羽根が可愛い、折りたたみハンディファン。
付属品USBケーブル、ストラップ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×123×20
入力(電圧/電流)DC5V=1A
バッテリー電圧(V)3.7
風量調整5段階
充電時間(時間)2以上
バッテリー容量(mAh)1200
使用時間(時間)約2~5.5
クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはピンク、イエロー、オレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。
材質樹脂・ガラス
寸法(mm)セード径110×全高245、ベース径105
質量(kg)0.55
スイッチ中間スイッチ
定格電圧(V)AC100
口金E17
コード長さ(m)1.4
クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはオレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。
材質樹脂・ガラス
寸法(mm)セード径110×全高245、ベース径105
質量(kg)0.55
備考調光器との併用はできません
消費電力(W)4
スイッチ中間スイッチ
定格電圧(V)AC100
口金E17
コード長さ(m)1.4
電球LED40W相当クリプトン電球付
色(本体)イエロー
1台
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
サービス分類組立・設置・取付
サービス分類組立・設置・取付
サービス分類組立・設置・取付
サービス分類組立・設置・取付
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)681
質量(kg)3.2
高さ(mm)450
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)581
質量(kg)2.8
高さ(mm)450
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)581
質量(kg)2.2
高さ(mm)320
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)681
質量(kg)2.5
高さ(mm)320
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)32
質量(kg)4.3
高さ(mm)450
奥行(mm)1198
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)32
質量(kg)3.3
高さ(mm)320
奥行(mm)1198
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)32
質量(kg)5.1
高さ(mm)450
奥行(mm)1598
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)32
質量(kg)4.1
高さ(mm)320
奥行(mm)1598
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)32
質量(kg)3.7
高さ(mm)320
奥行(mm)1398
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)32
質量(kg)4.7
高さ(mm)450
奥行(mm)1398
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)781
質量(kg)3.6
高さ(mm)450
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)781
質量(kg)2.8
高さ(mm)320
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1398
質量(kg)6
高さ(mm)450
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1598
質量(kg)4.4
高さ(mm)320
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1398
質量(kg)4
高さ(mm)320
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1198
質量(kg)3.6
高さ(mm)320
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)2398
質量(kg)7.2
高さ(mm)450
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1998
質量(kg)6.8
高さ(mm)450
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1598
質量(kg)6.4
高さ(mm)450
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1198
質量(kg)5.6
高さ(mm)450
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)2398
質量(kg)5.2
高さ(mm)320
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1998
質量(kg)4.8
高さ(mm)320
奥行(mm)32
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)32
質量(kg)4.7
高さ(mm)450
奥行(mm)1398
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)22
質量(kg)4.1
高さ(mm)320
奥行(mm)777
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ