緊急時に台車としても使用できる底板の付いたリネン車です。
フレームが開閉できるため、リネン袋を楽に出し入れできます。
フロアや用途ごとに分けて管理ができます。
リネン袋付き。
キャスターΦ100mmエラストマー製(ストッパー無し)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、リネン袋/ターポリン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1085×600×855
キャスター径(Φmm)100
ゴミの「見える化」!カラー分別カート色分けにより分別カートとして利用できます。ゴミ袋を持ち上げず手前に引き出せます。透明袋の利用で中身が見え、交換時期が分かります。
材質本体:抗菌防カビイレクター、キャスター:樹脂 ウレタン車輪
片手一本、ワンタッチで折りたためるコンパクトカートです。変形するので収納や持ち運びに便利です。軽量かつ丈夫になっています。360度回転式のエラストマー製車輪です。静音かつタイヤ痕が残りにくい仕様となっております。
付属品ロープ、収納袋
材質鉄、エラストマー樹脂
寸法(mm)【展開時】350×450×高さ100
色黄
車輪径(Φmm)約50
寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×300(収納時)
アズワン品番65-1858-71
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
面ファスナー式テープとプラスチックフックが一体化した便利商品です。耐久性に優れたポリカーボネート製のフックです。1.固定タイプ、2.回転タイプ(ミニフック付き)、3.回転カラビナタイプがあります。固定タイプはテープの長さ調整ができます。回転タイプとカラビナタイプはフック部が360度回転するので横・縦・斜め方向に取りつけできます。テープ固定部はすべり止め付き仕様なのでフックがズレにくいです。カラビナタイプは「カラビナ型、荷物が落ちない」と「フック型、荷物が取り外しやすい」2通りの掛け方が選べます。フック部の可動部をフックの奥に「カチッ」とはめ込めば可動部が固定されフック型になります。
用途台車・カーゴ車・車内・クローゼット等のパイプ部分に取りつけで荷物のフック掛けに。パイプ等にフックを引っ掛けて使用すれば面ファスナー部分で配線コード等の結束にも便利です。フック部使用荷重目安:約3kgf
参考使用荷重(kg)約3
材質(テープ)ナイロン
材質(フック)ポリカーボネート
空パレットを縦置き管理できるパレットカートです。保管スペースが大きい空パレットを縦置きにすることで省スペースで管理することが出来ます。フォークリフトやハンドフォークを使用せずに複数枚の搬送が可能で、作業効率が向上します。カートに載せておくことで、パレットを引きずることがなくなるので床の傷つきや、パレットの破損を防ぎます。
材質本体:抗菌・防カビFSイレクターneo、プラコン:PE・PP・ステンレス・スチール、キャスター:ステンレス・ナイロン(車輪)
質量(kg)24.3
キャスターΦ100 四輪自由車(ストッパー4か所)
最大積載量(kg)60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370×850×968
主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製ザルカートです。具材の水切りを衛生的に行なうことが出来る底上げカートです。床面からの高さを確保でき、水の跳ね上げ等による異物混入のリスクを低減できます。従業員の使用しやすい高さで使用できるので、作業時の腰曲げ作業低減につながります。
用途具材の水切り用として
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス(車輪ナイロン)
質量(kg)4.7
材質(車輪)ナイロン
積載面寸法(mm)高さ:600
適合サイズ【使用ザル】外寸:W511×D511×H276mm 内容量:33.4L
キャスター径(Φmm)65(4輪自由車・ストッパー2ヵ所)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)332×332×708
空パレットを縦置き管理できるパレットカートです。保管スペースが大きい空パレットを縦置きにすることで省スペースで管理することが出来ます。フォークリフトやハンドフォークを使用せずに複数枚の搬送が可能で、作業効率が向上します。カートに載せておくことで、パレットを引きずることがなくなるので床の傷つきや、パレットの破損を防ぎます。
材質本体:抗菌・防カビFSイレクターneo、プラコン:PE・PP・ステンレス・スチール、キャスター:ステンレス・ナイロン(車輪)
質量(kg)24.1
キャスターΦ100 四輪自由車(ストッパー4か所)
最大積載量(kg)60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370×442×968
主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製ネスティングカートです。使い易い高さに具材がくることで腰曲げ作業を防止し、負担軽減と作業効率の向上につながります。底上げのためにコンテナを利用するのではなく、専用のカートを使用することでコンテナの有効活用ができます。未使用時にはネスティング(入れ子状)することで省スペースで収納することができ、保管・清掃が容易になります。
用途加工エリアでの底上げの実現と保管時の省スペース化用
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス/ナイロン(車輪)
質量(kg)6
キャスター4輪自在
キャスター径(Φmm)50(4輪自由車、ストッパー2ヵ所)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考 使用トロ函(トロ箱)サイズ:614×382×372(容量25.8L)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)614×382×722
主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製ネスティングカートです。使い易い高さに具材がくることで腰曲げ作業を防止し、負担軽減と作業効率の向上につながります。底上げのためにコンテナを利用するのではなく、専用のカートを使用することでコンテナの有効活用ができます。未使用時にはネスティング(入れ子状)することで省スペースで収納することができ、保管・清掃が容易になります。
用途加工エリアでの底上げの実現と保管時の省スペース化用
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス/ナイロン(車輪)
質量(kg)4.5
キャスター4輪自在
キャスター径(Φmm)50(4輪自由車、ストッパー2ヵ所)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考 使用トロ函(トロ箱)サイズ:614×382×372(容量25.8L)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)614×382×372
関連キーワード