6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製ネスティングカートです。使い易い高さに具材がくることで腰曲げ作業を防止し、負担軽減と作業効率の向上につながります。底上げのためにコンテナを利用するのではなく、専用のカートを使用することでコンテナの有効活用ができます。未使用時にはネスティング(入れ子状)することで省スペースで収納することができ、保管・清掃が容易になります。
用途加工エリアでの底上げの実現と保管時の省スペース化用 材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス/ナイロン(車輪) 質量(kg)6 キャスター4輪自在 キャスター径(Φmm)50(4輪自由車、ストッパー2ヵ所) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考 使用トロ函(トロ箱)サイズ:614×382×372(容量25.8L) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)614×382×722
1台
44,980 税込49,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製バケツ置きです。用途ごとに使用する色を変えれば分別管理が可能になり、コンタミ対策につながります。バケツを直置きせず、従業員が使いやすい高さでご利用いただけます。容量10Lのバケツ(品番:YP-10)付きです。
用途バケツの直置き防止の専用台として 材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス(車輪ナイロン)、バケツ:ポリエチレン 質量(kg)4 キャスター径(Φmm)50(4輪自由車) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)226×226×713
1台
32,980 税込36,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製ザルカートです。具材の水切りを衛生的に行なうことが出来る底上げカートです。床面からの高さを確保でき、水の跳ね上げ等による異物混入のリスクを低減できます。従業員の使用しやすい高さで使用できるので、作業時の腰曲げ作業低減につながります。
用途具材の水切り用として 材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス(車輪ナイロン) 質量(kg)4.7 材質(車輪)ナイロン 積載面寸法(mm)高さ:600 適合サイズ【使用ザル】外寸:W511×D511×H276mm 内容量:33.4L キャスター径(Φmm)65(4輪自由車・ストッパー2ヵ所) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)332×332×708
1台
47,980 税込52,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空パレットを縦置き管理できるパレットカートです。保管スペースが大きい空パレットを縦置きにすることで省スペースで管理することが出来ます。フォークリフトやハンドフォークを使用せずに複数枚の搬送が可能で、作業効率が向上します。カートに載せておくことで、パレットを引きずることがなくなるので床の傷つきや、パレットの破損を防ぎます。
材質本体:抗菌・防カビFSイレクターneo、プラコン:PE・PP・ステンレス・スチール、キャスター:ステンレス・ナイロン(車輪) 質量(kg)24.3 キャスターΦ100 四輪自由車(ストッパー4か所) 最大積載量(kg)60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370×850×968
1台
169,800 税込186,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空パレットを縦置き管理できるパレットカートです。保管スペースが大きい空パレットを縦置きにすることで省スペースで管理することが出来ます。フォークリフトやハンドフォークを使用せずに複数枚の搬送が可能で、作業効率が向上します。カートに載せておくことで、パレットを引きずることがなくなるので床の傷つきや、パレットの破損を防ぎます。
材質本体:抗菌・防カビFSイレクターneo、プラコン:PE・PP・ステンレス・スチール、キャスター:ステンレス・ナイロン(車輪) 質量(kg)24.1 キャスターΦ100 四輪自由車(ストッパー4か所) 最大積載量(kg)60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370×442×968
1台
109,800 税込120,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製ネスティングカートです。使い易い高さに具材がくることで腰曲げ作業を防止し、負担軽減と作業効率の向上につながります。底上げのためにコンテナを利用するのではなく、専用のカートを使用することでコンテナの有効活用ができます。未使用時にはネスティング(入れ子状)することで省スペースで収納することができ、保管・清掃が容易になります。
用途加工エリアでの底上げの実現と保管時の省スペース化用 材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス/ナイロン(車輪) 質量(kg)4.5 キャスター4輪自在 キャスター径(Φmm)50(4輪自由車、ストッパー2ヵ所) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考 使用トロ函(トロ箱)サイズ:614×382×372(容量25.8L) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)614×382×372
1台
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)