カテゴリ

  • 物流用品(3)
    • 運搬台車(3)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ナンシン(1)
  • ニッサチェイン(1)
材質
  • 樹脂(1)
耐荷重(kg)
  • 100(2)
  • 300(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 400(1)
  • 600(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 600(1)
  • 900(1)
床面高さ(mm)
  • 112(1)
  • 116(1)
  • 203(1)
112・116・203
  • 色イエロー
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(42)
  • 色グレー(13)
  • 色ピンク(5)
  • 色ブラウン(7)
  • 色ブラック(131)
  • 色ブルー(88)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(32)
  • 色レッド(2)
特性
  • その他(3)
  • スタッキング可(2)
  • ストッパー付(1)
  • ブレーキ付(1)
  • 静か(1)
その他・スタッキング可・ストッパー付・ブレーキ付・静か
キャスター径(Φmm)
  • 75(2)
  • 125(1)
75・125
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(1)
  • 4輪(自在×4)(2)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「台車 滑り止め」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプ モノタロウ軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプモノタロウ(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
国産の高品質連結樹脂製平台車です。 メッシュ構造の天板に4輪全てエラストマー樹脂製自在キャスターを採用することで、軽量且つ軽快な動きを実現しました。ゴム車と同等の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れています。 縦・横方向の連結とスタッキングが可能です。 天板表面はすべり止め効果の高い加工を施しています。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
用途物流倉庫内での運搬作業や様々な荷物の搬送に。車輪径(Φmm)75取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在車×4個材質(キャスター)エラストマー+スチール荷台寸法(幅)(mm)400材質(金具)スチール特性スタッキング可関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)再生ポリプロピレンスタッキング可否連結可否
連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 モノタロウ連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能モノタロウ(61件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました! スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。 純国産の高品質連結樹脂製平台車です。 キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。 4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。材質(車輪)エラストマーブレーキ有無なしキャスター自在車×4個材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)75持ち手穴(mm)97.5×32.5特性スタッキング可関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)再生ポリプロピレンスタッキング可否連結可否
クルりんフック(面ファスナー式テープ付) ニッサチェインクルりんフック(面ファスナー式テープ付)ニッサチェイン
399税込439
1個
当日出荷から10日以内出荷
面ファスナー式テープとプラスチックフックが一体化した便利商品です。耐久性に優れたポリカーボネート製のフックです。1.固定タイプ、2.回転タイプ(ミニフック付き)、3.回転カラビナタイプがあります。固定タイプはテープの長さ調整ができます。回転タイプとカラビナタイプはフック部が360度回転するので横・縦・斜め方向に取りつけできます。テープ固定部はすべり止め付き仕様なのでフックがズレにくいです。カラビナタイプは「カラビナ型、荷物が落ちない」と「フック型、荷物が取り外しやすい」2通りの掛け方が選べます。フック部の可動部をフックの奥に「カチッ」とはめ込めば可動部が固定されフック型になります。
用途台車・カーゴ車・車内・クローゼット等のパイプ部分に取りつけで荷物のフック掛けに。パイプ等にフックを引っ掛けて使用すれば面ファスナー部分で配線コード等の結束にも便利です。フック部使用荷重目安:約3kgf参考使用荷重(kg)約3材質(テープ)ナイロン材質(フック)ポリカーボネート
樹脂製微音運搬車 サイレントマスター スペシャルブレーキ搭載タイプ ナンシン樹脂製微音運搬車 サイレントマスター スペシャルブレーキ搭載タイプナンシン(33件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から翌日出荷
スペシャルブレーキ搭載(特許出願中) ワンタッチで簡単にブレーキのON-OFF操作が可能です。 ペダルが天板部分に収まっているため、荷物を運搬する際にペダルが足にぶつかることがないので、ストレスなく走行することが可能です。 ペダルはクリック感のある操作性で、ストッパーのON-OFFも一目瞭然。STOP&GOを繰り返すデリバリー作業で大幅な安全性の向上と省力化を実現しました。 ギヤストッパーの採用によりペダルの本体内蔵化に成功。飛躍的な制動力の向上とスリム化を実現しました。 折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
種別折りたたみ式車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴムブレーキ有無ありキャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個ハンドル高さ(mm)861ブレーキ種類フットブレーキ(SB)キャスター種類微音騒音対策ありブレーキ/ストッパーありハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら