22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MMフラワークリーン テラモト 動画あり
薬品を使わず摩擦による静電気で、ホコリを吸着します。付着したホコリは、軽く振ると簡単に落ちます。汚れても洗えば、元の効果がよみがえります。
材質柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静電気を発生させてホコリを吸着しながら手軽にお掃除できます。
材質柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン 全長(mm)約480
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中部物産貿易トレッカー 内綿
内綿タイプでオールシーズン快適。手首部分にギャザーを付け埃が入りにくい
用途登山。レジャーなど 材質【樹脂部分】山羊皮【繊維部分】綿 イエロー
1双
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-41
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP 有効内寸(mm)560×320×206 外寸(mm)622×373×224 内寸(mm)570×330×219 圧縮荷重(N[kgf])24500[2500]
1個ほか
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-28
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP 有効内寸(mm)499×347×146 外寸(mm)567×399×166 内寸(mm)511×359×160 圧縮荷重(N[kgf])14110[1440]
1個ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

6色から選べる、シングルタイプのコックシャツ ストレッチツイル ストレッチ性が良く着心地がいいのが特長。インナーが透けにくい素材で、シワになりにくくお手入れも簡単。また、静電気を防ぐので生地がまとわりつかず、塵や埃もつきにくく衛生的です。
仕様左胸ポケット、七分袖 混率(%)ポリエステル65・綿35 素材ポプリン
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-42
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP 有効内寸(mm)461×337×251 外寸(mm)510×380×271 内寸(mm)471×347×265 圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
1個ほか
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-41Ⅲ
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP 有効内寸(mm)560×320×111 外寸(mm)622×373×125 内寸(mm)570×330×121 圧縮荷重(N[kgf])29400[3000]
1個ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-50
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP 有効内寸(mm)500×324×300 外寸(mm)548×364×316 内寸(mm)508×332×310 圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
1個ほか
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-54
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP 有効内寸(mm)499×347×286 外寸(mm)567×399×306 内寸(mm)511×359×300 圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
1個ほか
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-36
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP 有効内寸(mm)450×295×250 外寸(mm)516×345×265 内寸(mm)459×305×259 圧縮荷重(N[kgf])11760[1200]
1個ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-23
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP 有効内寸(mm)450×295×151 外寸(mm)510×345×166 内寸(mm)459×305×160 圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]
1個ほか
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)MP型Sサイズヘルメット
エコ商品
NO.110と同じデザインでSサイズを取り揃えました。コンパクトなサイズなので狭所作業用にもお使い頂けます。帽体は埃が付きにくい帯電防止処理をしています。スチロールライナー入りです。
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用、狭所作業用 材質帽体:ABS サイズS 質量(g)約375 種類MP型 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール) 頭囲(cm)51~57 RoHS指令(10物質対応)対応 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用、狭所作業用
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

掌部・指股部にしなやかで丈夫なマイクロファイバーを使用。 特に摩耗の激しい箇所にはアテ補強を施し耐久性をあげています。 ナックル部分には伸縮ストレッチ生地を使用することで機能とスタイルを両立させました。 ミドルレッグスのカフは袖口からの埃の侵入や汚れをシャットアウトします。
ブラック×キャメル 材質品質:掌部/人工皮革、甲部ストレッチ生地/ナイロン・ポリウレタン、親指甲部/ポリエステル 入数(双)1
1双
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス RB-30
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質PP 有効内寸(mm)500×323×210 外寸(mm)548×364×226 内寸(mm)508×332×220 圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
1個ほか
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6色から選べる、ダブルタイプのコックシャツ ストレッチツイル ストレッチ性が良く着心地がいいのが特長。インナーが透けにくい素材で、シワになりにくくお手入れも簡単。また、静電気を防ぐので生地がまとわりつかず、塵や埃もつきにくく衛生的です。
仕様左胸ポケット、七分袖 混率(%)ポリエステル65・綿35 素材ポプリン
1枚
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

脱プラスチックへ、洗えるから捨てない、環境に優しい開いて洗え繰り返し使えるシリコンストローです。 洗った後は簡単に元に戻り、使用中に水分をこぼしません。 防塵加工が施されており、シリコーンゴムに特有の埃付着を防ぎ、口当たりも良く、安心して使用して頂けます。 耐熱温度は220℃で、開いた状態であれば食洗器に入れて洗う事も可能です。 自由に変形可能ですので、携帯時にも場所をとりません。
用途飲料の補給時に。キャンプやアウトドアなどに。飲食店や店舗での繰り返しの使用に。携帯してマイストローに。 耐熱温度(℃)220 食器洗浄機家庭用
1セット
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

脱プラスチックへ、洗えるから捨てない、環境に優しい開いて洗え繰り返し使えるシリコンストローです。 洗った後は簡単に元に戻り、使用中に水分をこぼしません。 防塵加工が施されており、シリコーンゴムに特有の埃付着を防ぎ、口当たりも良く、安心して使用して頂けます。 耐熱温度は220℃で、開いた状態であれば食洗器に入れて洗う事も可能です。 またコネクター付で円形状にできるので携帯性が向上しています。
用途飲料の補給時に。キャンプやアウトドアなどに。飲食店や店舗での繰り返しの使用に。携帯してマイストローに。 耐熱温度(℃)220 食器洗浄機家庭用
1本
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パッチワークソファでお部屋をオシャレに。カラフルなパッチワークデザインのソファは、お部屋の印象をパッと明るくしてくれます。オシャレなくるみボタンがソファの華やかさをより際立たせます。通気性がよく夏はサラッと、冬は冷たさを感じさせず、年中快適に過ごせます。脚部を外すとローソファに。1台で2タイプお楽しみいただけます。沈み込みすぎない適度な弾力性で、長時間座っても疲れにくい設計です。座面下は14cmあり、柄の長い掃除用品やロボット掃除機も通れます。埃が溜まりやすいソファの下を綺麗に保つことができます。
ブルーイエロー 耐荷重(kg)座面:120 座面高さ(mm)360 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×670×680 脚(mm)190木脚
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

シュナイダーエレクトリック中型 電球回転灯 Φ135 AMLシリーズ
Φ135、壁付けタイプ、40W電球使用配線もスッキリ、L型金具が不要 配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。最大限の明るさ実現のため、40W球を使用しています。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP54(正方向取付け時)です。
幅(mm)135 質量(kg)0.8 高さ(mm)189.5 消費電力(W)30 音色 定格制御電源電圧(V)AC100
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ110、壁付けタイプ、ブザー、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。高所設置の際に、本体を逆さに取付けることができ、下からの視認性を高めます。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、回転灯と連動するブザーは、内蔵のディップスイッチで4種類のブザー音から1音を選択できます。予備の電球を1個付属しています。ブザー無しタイプの保護特性はIP54、ブザー付タイプはIP23です。(正方向取付け時)
幅(mm)116 質量(kg)0.8 高さ(mm)220 消費電力(W)7 取付径(Φmm)80 音色ブザー
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック小型 電球回転灯 Φ110 ASLシリーズ
Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。高所設置の際に、本体を逆さに取付けることができ、下からの視認性を高めます。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、回転灯と連動するブザーは、内蔵のディップスイッチで4種類のブザー音から1音を選択できます。予備の電球を1個付属しています。ブザー無しタイプの保護特性はIP54、ブザー付タイプはIP23です。(正方向取付け時)
幅(mm)116 質量(kg)0.8 高さ(mm)220 消費電力(W)7 取付径(Φmm)80 音色
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ