管理区域ごとに清掃ツールを明確に分類して使用(ゾーニング)できます。高温滅菌・薬品消毒に対応した衛生管理ツールです。
種類三つ手ちりとり
材質(本体)(ハンドル柄)(先ゴム)ポリプロピレン(PP)
幅(mm)337
高さ(mm)532
奥行(mm)326
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×326×532
繰り返し・詰め替え対応
洗剤を使わずに汚れを拭き取るミクロの繊維が生んだ最高級ウエス。超極細長繊維を使用した高級タオル地クロス。繰り返し洗濯しても効果はほとんど変わりません。ミクロの繊維が、微細な塵や油汚れの層を的確に捕えてきれいに早く拭き取ります。一度拭き取った汚れを、分割された繊維のたくさんの隙間に取り込み、再付着を防ぎます。強い長繊維でできていますので発塵性はほとんどありません。吸水性に優れていますので、水滴をきれいに拭き取ります。
用途デリケートで傷つきやすいものの汚れの拭き取りに優れています。金属、プラスチック、ガラス、レンズなど。車のボディー、内装など
寸法(mm)300×300
質量(g)32
材質/仕上極細長繊維ポリエステル77%・ナイロン23%
繰返し使用でき、取外しが簡単な再使用可能タイプです。
乾燥や湿気、塵やホコリなどを嫌う商品を守る包装袋などの、口どめに適しています。
結束径(Φmm)2~25
関連キーワード