こんなお得な商品も!
ケーブルカバーマット
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
電気ケーブル・ネット回線・電話線などをカバーし、職場環境完全に。
黒と黄色で注意を促します。
裏面にケーブル用溝付で歩行者もケーブルも保護します。
マット厚さ約10mmで人も台車もスムーズに通行できます。
用途ケーブル転倒防止マット
色イエロー・ブラック
材質(表面)ナイロン、(裏面)ニトリルゴム
厚さ(mm)10
寸法(幅W×高さH)(mm)(溝)100×5
人間工学に基づき設計された疲労軽減マット。表面PVC保護層により耐久性があります。立ち作業時の疲労軽減に効果を発揮。表面構造により滑り止め効果。
用途工場や倉庫などの立ち作業時・スーパーやコンビニ等の立ち作業時・店舗等の立ち作業が多い方に
厚さ(mm)12
材質基材:発泡PVC、表面保護層:PVC
通路や機械周辺にチャットマットを設置するだけで、安全と清潔のメッセージを伝えることができます。
耐久性にすぐれたマット上層部は耐摩耗性です。往来の多い場合にもおすすめします。
マットの下層部は、油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
ミシン目が入っているため、お好きなサイズに簡単にカットすることができます。
防炎適合品。
対応オイル、水、溶剤
材質ポリプロピレン
色黄
文字内容SAFETY(安全第一)
寸法61cm×22.5m×3mm(幅×長さ×厚さ)
吸収量約51.2L/巻
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
エアセルマットの緩衝力が商品を保護し、封筒が破れても中の商品を守ります。
ポリエチレン100%のエアセルマットと再生紙使用の封筒がキレイに分別できる再利用も可能なエコ商品です。
分別したエアセルマットと封筒は、燃やしても有毒ガスの発生はありません。
仕様封緘テープ付
材質エアセルマット:ポリエチレン100%封筒:古紙配合率70%の再生紙
色イエロー
テープ種類エルコン
郵便番号欄なし
テープあり
RoHS指令(10物質対応)対応
窓枠あり
人間工学に基づき設計された疲労軽減マット。表面PVC保護層により耐久性があります。
用途立ち作業時の疲労軽減に効果を発揮。表面構造により滑り止め効果。
厚さ(mm)12
色黒×黄
材質基材:発泡PVC、表面保護層:PVC
寸法(縦×横)(cm)90×150
アズワン品番65-1338-68
1枚
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
AQUOS対応のiFace First Classケース。。AQUOS sense8対応iFace First Classの新デザインが登場です。女性に人気の、美しく鮮やかなラインナップ。少し大きめのカメラレンズ周辺も、隙間なく保護します。別売りのスマホリングなどと合わせてお揃いのカラーコーディネートもお楽しみください。。「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすい。ポリカーボネートとTPU、2つの素材で傷や衝撃から保護。背面はマットな質感で指紋が目立ちにくい。ストラップホール付き
仕様ストラップ使用可能、保証あり
質量(g)約50
タイプケース型
対応機種AQUOS sense8
主材質ポリカーボネート、TPU
特性ストラップホール付
本体寸法(cm)約縦16.9×横8.1×厚1.3
高密度マイクロファイバー
低反発ラグマットLサイズ
素肌で触れたくなる、柔らかな毛並み
しっかり支える、安全の滑り止め
しっとりもちもち感を生み出す18mm厚の低反発ウレタン使用!
女性一人でも模様替え時や洗濯時の移動がとっても楽な計量設計!
繊維密度が高いため空気を通しにくく、床暖房&ホットカーペットに対応しているので冬でも暖か!
用途お子様やペットにも安心の接着剤フリー&ノンホルムアルデヒド製品!
質量(kg)約4.3
サイズL
混率(%)【表地】ポリエステル100、【中材】ウレタンフォーム、【裏材】不織布(滑りにくい加工付)
寸法(cm)約190×240
関連キーワード