13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)安全帯交換用 50mm幅ナイロン製ベルト No.1005
軽量タイプ。
ベルト長さ(mm)1250 ベルト幅(mm)50 質量(g)約300 バックルEDP(電着塗装)スライドバックル 材質(ベルト)ナイロン
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1セット
2,798 税込3,078
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)安全帯交換用 50mm幅ナイロン製ベルト No.1015
RoHS
ベルト長さ(mm)1250 質量(g)約300 バックルスライドバックル 材質(ベルト)ナイロン
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルト。 超軽量。 裏面ムレ防止加工。メッシュ加工を施し、通気性を高め、ムレを防止します。 上向きカーブ。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。 両端R加工。装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。 Dかん付き。腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。 ダブルクッション。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。 ずれ防止加工。作業ベルトに付けた腰袋などのズレを防止する加工を施し、安定性を高めています。
用途腰道具を携帯する作業 工事(仮枠・大工・左官・山林・造園・電気・ガス・水道・レジャー) その他あらゆる作業に従事する人に最適 長さ(mm)700 幅(mm)130 材質発泡レザー、ポリプロピレンナイロン840D、高密度発泡ウレタン
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

腰道具を携帯する作業、工事(仮枠、大工、左官、山林、造園、電気、ガス、水道、レジャー)その他あらゆる作業に従事する人へ最適なベルトです。人間は重力をうける。どんなに力があっても、腰という、人間の身体の要は目に見えない負担を受け続けます。そんな負担を軽くし、腰袋を安定して装着したい、その為に考案された「腰痛対策補助ベルト」です。
ベルト幅(mm)48 ベルト長さ(mm)1130 材質発泡レザー、ポリプロピレン、ナイロン840D、高密度発泡ウレタン 長さ(mm)胴当て:700 幅(mm)胴当て:130 仕様超軽量装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。Dかん付きなので腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。作業ベルトに付けた腰袋などのずれを防止する加工を施し、安定性を高めています。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。裏面ムレ防止加工(メッシュ加工)を施し、通気性を高め、ムレを防止します。
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全帯に直接装着でき、セーフティコードをひとまとめにできるセットです。SK11クイックホルダーセットを装着しやすいようにベルト通しを附属しています。 工具の落下防止コードをひとつにまとめられるD環が機能的で大変便利です。 ベルト通し付ネジ式ロック付カラビナ小を採用しておりますので、不意の脱落防止はもちろん、安全帯に通して簡単にご利用頂けます。 衝撃・引っかかりに強く、不意に落ちないチャック方式です。メーカー比20%重量減の軽量のアルミ製です。
用途先端工具、キー等の落下防止。 適合ベルト幅(mm)55まで
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー独自の三層構造により、今までにない、しなやかでソフトな感触に仕上げました。クッションがベルトの締め付けを和らげ、従来品にありがちだったナイロンベルトの角部のくい込みによる「痛み」を軽減します。クッション付のため、体への着用感がソフトで、また、作業ズボンのベルト通しにダメージを与えません。作業ベルトとしてはもちろん、普段着のカジュアルベルトとしてもお使い頂けます。
ベルト長さ(mm)1200 仕様こしが強くへたらないベルト布地クッション性が高く、吸水性のほとんどない芯材。弾力性に富み、降雨時でも水を含まず、軽快な状態を保ちます。剛性の高い840Dナイロン地を更にビニール引きすることでしなやかでありながら、より堅牢な仕上げにしました。 材質P.P樹脂加工ベルト、発泡ポリエチレン、840Dナイロン地(裏ビニール加工) 適応胴囲(cm)105
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本つり専用安全帯の胴ベルトにセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。 工具吊りフック・工具ハンガー付です。 ベルト幅50mmと60mmに兼用可能です。
付属品工具吊りフック、工具ハンガー付 材質ナイロン 質量(g)250 適合ベルト幅(mm)50・60 胴ベルト幅(mm)100
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

腰の負担を軽減するために開発されたサポーターです。クッション部が腰部を安定させ、負担を軽減します。 ウエストサポーターにお手持ちの作業ベルトやワークベルトを通し、腰に巻いて使用します。 軽い、ムレない、ズレない
全長(mm)695 幅(mm)最大/130最小/115
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ストレッチが利いたハイビスカラーのベスト型反射ベルト。装着しやすいワンタッチバックル、調整可能なアジャスター仕様、ガラスパウダー反射帯(耐寒性)、視認安全性ハイビスカラー、ストレッチベルトで動きやすい。
用途ワークウェア(ベルト)。 サイズF 素材本体:ポリエステル、ゴム(芯糸)・反射帯:ガラスパウダー・バックル:ポリアセタール
1本
859 税込945
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンリョウGENTI ヒカリ
光の点滅で現場作業者の見える化します。 安全帯(ハーネスタイプ・胴ベルトタイプ)などに装着しスイッチを入れると内蔵されたLEDが点滅します。 簡単装着で作業性アップ。 暗所・夜間作業者の作業事故を防止します。 肩掛けタイプ胴ベルトタイプあり、雨が降っても大丈夫です。 簡単装着で作業性アップ、LEDの点滅で安全をお知らせします。 スイッチONOFFで点滅切り替え、連続使用150時間以上です。
用途夜間作業や暗所作業での作業事故を防止、 暗所での事故防止対策に。 連続使用時間(時間)150 電源CR2032コイン電池(別売)
1枚
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)