3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルト。 超軽量。 裏面ムレ防止加工。メッシュ加工を施し、通気性を高め、ムレを防止します。 上向きカーブ。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。 両端R加工。装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。 Dかん付き。腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。 ダブルクッション。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。 ずれ防止加工。作業ベルトに付けた腰袋などのズレを防止する加工を施し、安定性を高めています。
用途腰道具を携帯する作業 工事(仮枠・大工・左官・山林・造園・電気・ガス・水道・レジャー) その他あらゆる作業に従事する人に最適 長さ(mm)700 幅(mm)130 材質発泡レザー、ポリプロピレンナイロン840D、高密度発泡ウレタン
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

腰道具を携帯する作業、工事(仮枠、大工、左官、山林、造園、電気、ガス、水道、レジャー)その他あらゆる作業に従事する人へ最適なベルトです。人間は重力をうける。どんなに力があっても、腰という、人間の身体の要は目に見えない負担を受け続けます。そんな負担を軽くし、腰袋を安定して装着したい、その為に考案された「腰痛対策補助ベルト」です。
ベルト幅(mm)48 ベルト長さ(mm)1130 材質発泡レザー、ポリプロピレン、ナイロン840D、高密度発泡ウレタン 長さ(mm)胴当て:700 幅(mm)胴当て:130 仕様超軽量装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。Dかん付きなので腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。作業ベルトに付けた腰袋などのずれを防止する加工を施し、安定性を高めています。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。裏面ムレ防止加工(メッシュ加工)を施し、通気性を高め、ムレを防止します。
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腰の負担を軽減するために開発されたサポーターです。クッション部が腰部を安定させ、負担を軽減します。 ウエストサポーターにお手持ちの作業ベルトやワークベルトを通し、腰に巻いて使用します。 軽い、ムレない、ズレない
全長(mm)695 幅(mm)最大/130最小/115
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)