25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイガー魔法瓶真空断熱ボトル
エコ商品
パッキンとせんが一体化した「らくらくキャップ」で手間なく洗えます。パッキン部分は露出していてスポンジが当たりやすくお手入れしやすい構造です。せん・本体ともに食器洗い乾燥機に対応。お手入れがさらにらくになりました。ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので、塩分が含まれているスポーツドリンクを入れてもOK。独自のスピニング加工により軽量化を実現。かばんにもすっぽり入るスリムマグタイプ。0.35Lサイズは約160gと軽量なので、持ち運びがラクにおこなえます。ステンレスの清潔さと飲み心地の良さを両立。飲み口上部をカールさせ、マグカップのような口あたりを再現。ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温度を6時間以上キープ。少し大人なモダンカラーを採用。幅広い層の方に使いやすい中間色で展開。パウダーコーティング塗装で握りやすい。
口径(Φcm)4.4
1個(350mL)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。
容量(mL)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×127×213 材質ポリプロピレン、ポリエチレン 質量(g)108 1目盛(mL)50 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 危険物の類別非危険物
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。
用途水溶性の液体噴霧器材として 容量(mL)500 材質/仕上主要部:PP、容器:PP 高さ(mm)240 質量(g)78 奥行(mm)115 1目盛(mL)50 サイズ(mm)240×115×80 危険物の類別非危険物
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャニオンスプレーH-500 CONDOR(山崎産業) 動画あり
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイガー魔法瓶真空断熱ボトル
エコ商品
ファッションアイテムとしてオールシーズン活躍。毎日使ってほしいから性差がキープできる頼もしい「BioGuard」。
エコマーク認定認定 口径(Φcm)約4.8 エコマーク認定番号10 146 005
1本
5,400 税込5,940
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンコー(三甲)ボトルクレート #900
RoHS
ボトル収容量900mL瓶×15本 材質PE 高さ(mm)(内寸)336 短辺(mm)(内寸)280 有効内寸(mm)87×87×324 外寸(mm)490×310×346 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)ボトルクレート M-9
RoHS
ボトル収容量900ml牛乳瓶Φ91 ×9本用 材質PP 高さ(mm)(内寸)240 短辺(mm)(内寸)286 外寸(mm)320×320×250 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)91×91×230
1個ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)ボトルクレート #720-12-2
RoHS
ボトル収容量720mL瓶×12本 材質PE 高さ(mm)(内寸)316 短辺(mm)(内寸)266 有効内寸(mm)79×79×305 外寸(mm)367×300×327 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピーコック魔法瓶工業タンブラーボトル
幅広口径。すみずみまでしっかり洗える分解せん構造。ハンドル付きで持ち運びに便利。底ゴムシールで机に置いた時の金属音を軽減。
材質内瓶:SUS316 口径(Φmm)約54
1本(0.3L)
2,798 税込3,078
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全パーツ食洗機対応なのでお手入れ簡単。手を入れやすい7.7cm幅広口径。飲みやすい氷止め付き飲み口。
仕様食洗機対応、保温・保冷、断熱材ふた、丸洗いOK、直接飲める 口径(Φmm)77 取扱説明書(2.68MB)
1本
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。 安定性に優れたボトル形状です。
容量(mL)800 材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器ポリエチレン(PE) 質量(g)105 寸法(直径Φ×高さH)(mm)93.6×272 目盛間隔50mL 吐出量(mL)1.1 危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス二重構造で、保温も保冷も長持ち ハンドル付きで持ちやすく、注ぎやすい ショルダーベルトで自由な持ち方可能 衝撃からびん底を守る、シリコーン製の底カバー付き
容量(L)0.45/0.49 本体寸法(mm)(保冷専用せんユニット使用時)117×86×187 / (中せんセット・コップ使用時) 117×86×176 本体質量(kg)(保冷専用せんユニット使用時) 0.31 / (中せんセット・コップ使用時) 0.32 口径(mm)4.3 取扱説明書(3.11MB) 保温効力(℃)中せんセット・コップ使用時:71以上(6時間) 保冷効力(℃)保冷専用せんユニット、中せんセット・コップ使用時:10以下(6時間)
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)ボトルクレート YM-20
RoHS
ボトル収容量100ml飲料瓶Φ56×20本用 材質PP 高さ(mm)(内寸)103 短辺(mm)(内寸)246 外寸(mm)335×272×114 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)58×58×95
1個ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイガー魔法瓶真空断熱ボトル MMP-W020
エコ商品
本体も栓もまるごと食洗機対応。パッキンの付け忘れや付け間違いがないパッキン一体「らくらくキャップ」
質量(kg)0.11 容量(L)0.2 エコマーク認定認定 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)5.8×5.8×12.9 保温効力(℃)(6時間)58以上、(1時間)83以上(※保温効力とは、室温20度±2度において、製品に熱湯を満たし、縦置きにした状態で湯温が95度±1度の時から1時間および6時間放置した場合におけるその湯の温度です。) 保冷効力(℃)(6時間)10以下(※保冷効力とは、室温20度±2度において、製品に冷水を満たし、縦置きにした状態で水温が4度±1度の時から6時間放置した場合におけるその水の温度です。) 口径(Φcm)3.6 エコマーク認定番号10 146 005
1本
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコー(三甲)保冷牛乳箱7型 黄
ボトル収容量200ml牛乳瓶×8本、900ml牛乳瓶×2本用 フタの有無あり 材質PP+発泡スチロール 種別SK20033701YE 有効内寸(mm)234×140×244 外寸(mm)317×220×279 内寸(mm)237×147×169 底形状全面フラット
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口が広くて使いやすいLサイズボトル入り(600ml)。色ののび、発色、被覆力に優れています。
材質えのぐ:顔料、体質顔料、水溶性糊料、安定剤、水 ラベル:PP 容器・ふた:PP 内シール:アルミ マドラー:PS 寸法(mm)99×99×109 質量(g)932
1本(600mL)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンコー(三甲)カップクレート
用途180ml清酒瓶Φ65 ×30本用 ボトル収容量180ml清酒瓶Φ65 ×30本用 フタの有無なし 材質PE 適合(嵌合)ボトルクレート#180 種別#180 有効内寸(mm)65×65×128 外寸(mm)448×365×143 内寸(mm)420×337×138 嵌合商品ボトルクレート #180
1個ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サクラクレパス工作ポスター
ペットボトルや牛乳パック等のいろいろなものに描けます。 鮮やかな発色のポスターカラーです。 水で洗い落としやすく、道具の後始末も簡単です。 絵の具の小分けがしやすいポリ容器入りです。
1本(720mL)
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
3,898 税込4,288
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。 120Lの大容量で小分けに便利なバルブホース付だから、とても便利!
トラスコ品番458-7901 種別ミストタイプ 材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷