長さ(mm)235
幅(mm)120
サイズ長形3号
タイプA4横三つ折り
郵便番号欄あり
窓枠なし
【貼り合せ位置】センター貼り
坪量(g/m2)70
長さ(mm)205
幅(mm)90
サイズ長形4号
タイプB5横四つ折り
郵便番号欄あり
窓枠なし
色鮮やかなカラークラフト封筒です。
用途A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に最適
質量(kg)5.05
サイズ長形3号
縦(mm)235
横(mm)120
郵便番号欄あり
テープなし
窓枠なし
色鮮やかなカラークラフト封筒です。
用途A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に最適
質量(kg)6
サイズ長形3号
縦(mm)235
横(mm)120
郵便番号欄あり
テープなし
窓枠なし
関連キーワード