A3コピー用紙がピッタリ納まります。事務所内での便利台車です。
押して軽い。耐久性バツグン。
車輪径(Φmm)75
積載荷重(kg)100
キャスター自在×2個、固定×2個
荷台寸法(幅)(mm)320
ハンドル高さ(mm)820
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性耐久性
荷台寸法(奥行)(mm)500
材質(荷台)樹脂
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
4輪全てに軽やかな自在キャスター搭載で移動も楽々!
コンパクトなサイズで手軽に使え、樹脂なので軽量です。
用途運搬用途に
材質(車輪)熱可塑性ゴム(TPR)
車輪幅(mm)20
ブレーキ有無なし
キャスター4輪自在、静音タイプ
キャスター径(Φmm)75
材質(荷台)樹脂
スタッキング可否不可
連結可否不可
関連キーワード