ハイスペックモデルのDCモーター扇風機。豊富なカラーバリエーションでどんなお部屋にも。
羽根枚数7枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×340×675~860
消費電力(W)(50/60Hz)22
機能リズム風、おやすみモード、LED表示調光、自動オフ:24H、リモコン、チャイルドロック、入切Wタイマー:1/2/4/6H
風量9段階切替
羽根寸法(cm)Φ30
1時間あたりの電気代目安(円)約0.7
扇風機クリップタイプは、便利なクリップ付きで様々な場所に取り付け可能で、首振り機能により広範囲に風を届けます。充電式でコードレス使用が可能なため、持ち運びが容易で使い勝手抜群です。オフィスやデスク、寝室、アウトドア、車内やベビーカーなど様々な場所で活躍します。
用途クリップ式で、どこでも快適に。
付属品USBケーブル
風量調整3段階
動作時間2~5時間
バッテリー容量(mAh)1200
パステルカラーと可愛いデザインが大好きなあなたにぴったり!丸みのあるフォルムとクリアな羽根が特徴の、おしゃれな折りたたみハンディファンが登場。小さなバッグにもすっぽり収まるから、毎日のお出かけがもっと軽やかに。5段階の風量調整ができるので、そよ風のような優しい涼しさから、しっかりとした送風まで、シーンに合わせて快適さを選べます。1200mAhのバッテリーは2時間以上の充電で、最大約5.5時間の使用が可能。パステルカラーで彩られたこのファンで、暑い日も可愛く、快適に過ごしませんか?
用途パステルで彩る、私だけの涼しさ。クリアな羽根が可愛い、折りたたみハンディファン。
付属品USBケーブル、ストラップ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×123×20
入力(電圧/電流)DC5V=1A
バッテリー電圧(V)3.7
風量調整5段階
充電時間(時間)2以上
バッテリー容量(mAh)1200
使用時間(時間)約2~5.5
ミスト冷風扇はキツネの耳がついた、かわいいデザインのポータブルミスト冷風扇でミストと風のダブル効果で快適な涼しさを提供します。自宅、寝室、オフィス、アウトドアなどで、暑い季節に心地よい涼しさを楽しんでください。ボトルに水を入れてミストを発生させることができるポータブルスポットクーラーです。さらに氷水を入れることで冷却効果がアップし、快適な涼しさを提供します。USB-Cポートを使用して簡単に充電できます。3つの風速モードから、お好みの風量を選ぶことができます。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。
付属品USBケーブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×125×157
★ポケピースのハンディファンが新登場★。お出かけはポケモンたちと一緒に!。7色のバリエーション。風量は「弱」「中」「強」の3段階で調整が可能。スタンド付きで卓上でもご使用いただけます。リチウム充電式(2000mAh)なのでどこで使える。連続使用約11時間とたっぷり。※風量「弱」の場合。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。
付属品本体、卓上スタンド、充電用USBケーブル(USBAtoC)
材質本体ケース:ABS、ファン:PP
質量(g)135
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)172×75×29
連続使用時間【弱】最大11時間
充電時間4時間
内蔵電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)2000
同時に複数の機器を一括充電。持ち運びに便利なコンパクトコンセントタップ。持ち運びやすいコンパクト設計。90度折り畳みプラグ採用。MAX4台の機器を同時充電・稼働。プラグの取り出し部分が出っ張っている為スムーズに取り出し可能。スマホやタブレット等のデバイスやUSB扇風機・加湿器等の小型家電にも対応。インテリア性の高いデザインでおしゃれな部屋を演出。人気のアウトドアをコンセプトにしたカラー&タイプフェイス。
用途スマホやタブレット、ハンディファン、加湿器、ヘアアイロンなどの充電などに。旅行や出張の際にも便利。
材質ABS
質量(g)63
スイッチ一括集中スイッチ
電源AC100V (50Hz/60Hz)
コンセント個数2
定格出力USBポート:5V/2.4A(合計最大出力)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)7.8×3.5×2.7
USBポート2ポート
関連キーワード