4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黄色と黒の縞模様が目を引くため、作業現場での注意喚起をすることができます。耐久性に優れています。耐荷重9kgです。底面にはベニヤ板が入っています。フック付きのため吊り下げ、持ち運びに便利です。
用途作業工具の運搬収納用に。金物など小物運搬用袋に。工場・オフィスの常備品、緊急用品入れなどに。 材質本体:綿帆布6号相当、外生地:塩ビターポリン、フック:スチール、底板:ベニヤ板
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黄色と黒の縞模様が目を引くため、作業現場での注意喚起をすることができます。使用時はバネの力で立ち上がります。耐久性に優れています。耐荷重9kgです。底面には樹脂板が入っています。持ち手が2ヶ所で、持ち運びに便利です。
用途作業工具の運搬収納用に。金物など小物運搬用袋に。工場・オフィスの常備品、緊急用品入れなどに。 材質本体:塩ビターポリン、持ち手:ポリエステル、底板:樹脂板、スプリング:金属 タイプ丸型
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライダーが濡れない事に特化した、デザインと素材を追及。雨滴が流れ落ちるように、フロントファスナーは斜めに配置。フラップ付きにすることで、ファスナーからの浸水を防ぎます。フロントファスナーを二重前立てにして、雨の跳ね返しによる浸水にも対応。雨滴のたまる腹部からファスナーをずらすことで、ファスナーから浸水する不安をなくしました。ヘルメットからつたう雨水を防ぐため、襟は高めに設定。ベルクロ調整で首への密着度を調整できます。ジャケットは二重裾で内側の裾をパンツインすることで浸水を防ぎます。グローブと袖の隙間からの浸水を無くすため、二重袖とサムホールを採用。ジャケットの生地は動きやすいストレッチTPUコート。耐水圧20,000mm、透湿度5,000mmで透湿・防水・軽量の高機能防水透湿素材。裏地はメッシュでベタつかず快適。背中に設けたエアベンチレーションはウエア内の空気を外に排出しムレを防止。フチはリフレクター機能付で雨天時の視野性をアップ。腕とひざ部分には厚みのある生地で高速走行時の雨粒による痛みを軽減します。ライディング姿勢にそったロングテール設計。ドローコードのストッパーはバイクの取り回し時タンクの干渉を考慮して左側のみ設定。バタツキ防止のベルクロは幅広仕様でグローブでも調整しやすくなっています。右側に装備された大型ポケットは雨返し付きで雨から守ります。パンツ生地にはPVCコートを採用。耐水圧20,000mmで摩擦に強い高耐久生地のため丈夫で長持ち。お尻部分はシームレスで縫い目や継ぎ目からの浸水がない設計。パンツ裏地のメッシュはももまでの高さでもたつかず、幅広設計で脱ぎ履きしやすい。ライディング形状にそった長めのパンツは、裾のベルクロ調整でどんなブーツにも対応。パンツの裾には綿生地のマフラーガードを装備。完全防水の収納袋付き。緊急時、貴重品など防水小物バッグとしても使用できます。
耐水圧(mm)ジャケット:初期20000(JIS L1092 B法)、パンツ:20000(JIS L1092 B法) 素材ジャケット: ポリエステル100%/裏:TPUコート、パンツ: ポリエステル100%/裏:PVCコート 透湿性(mm)ジャケット:初期5000(JIS L1099 B-1法)
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

豊富なサイズとカラーバリエーション。巾着仕様なので中に入れたものを安全に守ります。
用途小物や荷物を入れる他、シューズ袋としても利用できます。
1セット(10枚)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)