支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。
長さ(m)50
幅(m)1
材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン
質量(kg)約5.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(Φmm)12
ポリエステルを使用した耐久性のある建築養生ネットです。
用途工事部材の飛散防止、荷押さえに。
色緑
糸径(Φmm)1.8
目合い(mm)30
ペンキ飛散防止・建築・改築工事をはじめ防砂・しゃ光ネットとして使用できます。
ラッセル織です。
ハトメ内径(mm)14
色白
材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)
材質(ハトメ)アルミニウム
単管パイプ・支柱などを帯目に交互に通すだけで簡単に設置できる、ネットタイプのフェンスです。
用途工事現場など囲い。スキー場などでの区画整理。
幅(m)1
材質(ネット)ポリエチレン(PE)
目合い(mm)4×4
こんなお得な商品も!

フェンスネット ロール
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
単管パイプ/支柱などを帯目に交互に通すだけで簡単設置(軽量で取り扱いが簡単)
上下に張り調整用の白色ロープ付き。
ハサミで簡単にカット可能。
用途工事現場やイベント会場の防風・防塵・間仕切りフェンスに。
安全確保の横断防止柵・仮設フェンスに。
農作物の保護ネットに。
長さ(m)50
幅(m)1
材質ポリエチレン
材質(ひも)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。
用途建築工事養生用。
材質シート/ポリプロピレン(PP)、ハトメ/アルミ(内径9.5mm)
引張強度縦570N/3cm、横640N/3cm
引裂強度(N)縦230、横280
ハトメピッチ(cm)30
目合い(mm)(網目の大きさ)0.5
形状折りたたみタイプ
使いやすくて軽量、設置・撤去も簡単です。
単管に通しての使用も可能です。
ポリプロピレン製で引張・引裂強度に優れ、寸法安全性が抜群です。
用途住宅工事や道路工事等での、防護仕切や安全通路の確保に。
長さ(m)50
幅(m)1
網目(mm)40×80
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)約300
タイプ継ぎ目なし
仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%
その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリプロピレン
質量(g/m2)目付け/114
材質(ハトメ)アルミ
引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466
特性耐候、防炎
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
用途高所作業における墜落防止
工具等の落下防止
仕様網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上
材質ポリエステル
色網地:ホワイト、テープ:赤・オレンジ
種類ラッセル網地
寸法(Φmm)縁綱・吊綱:9
目合い(mm)15
ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。
仕様無結ネット(ラッセル織)
糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7
網目25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
用途飛散防止
建設現場の防護壁・防塵・暴風壁
工事現場の安全通路確保・仮囲い
動物侵入防護柵などに。
軽量・安価・設置が容易。
長さ(m)50
幅(m)1
材質高密度ポリエチレン
質量(kg)約4.5~6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
周囲ロープと四方止めロープ付。
用途高所作業における墜落防止、工具等の落下防止
材質ポリエステル
色ホワイト
タイプ非防炎
種類ラッセル網地
長さ(m)0.1~30(0.1m単位)
安全強度(kN)(網糸)0.40以上、(縁綱・吊綱)14.7以上
糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)9
幅(m)0.1~30.6(0.1m単位)
目合い15mm
サービス分類オーダー・加工
軽量なので持ち運びが簡単に行えます。
取り付けが簡単なので現場での作業効率・作業時間に優れています。
支柱は、単管パイプ及びくい丸等をご利用ください。
用途建築工事現場での防護柵、安全通路の確保、イベント会場・ゴルフ場など
長さ(m)50
幅(mm)1000
材質ポリエチレン
質量(kg)5
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
用途高所作業における墜落防止
工具等の落下防止
仕様網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上
性能防炎
材質ポリエステル
色網地:ブルー、テープ:赤・オレンジ
種類ラッセル網地
寸法(Φmm)縁綱・吊綱:9
目合い(mm)15
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生が軽減されました。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。
軽くて作業性に優れます。
用途建築工事養生用
塗装工事用(飛散防止)
粉じん、ホコリ除け
材質(シート)ポリプロピレン(PP)
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)9
規格防炎表示者認定番号 AFE330085
仕様防炎表示者認定番号:AFE330085
形状折りたたみタイプ
引張強度縦630N/3cm、横560N/3cm
引裂強度(N)縦320、横320
網目約1mm
ハトメピッチ(cm)30
特性防炎
合成繊維の中で最も日光・光・雨に強いポリエステルを使用、耐光性に優れています。高強力のポリエステル糸を使用していますのでショックに強く、安全性は抜群です。衝撃に対しての復元性が良好で目も大きく、経済的なネットです。
用途養生
目合い(mm)30
種別ラッセル編み
材質ポリエステル
色グリーン
メッシュなので通気性に優れています。
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング
質量(g/m2)約105
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。
工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。
ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。
上部がリング形状でロープを通して使用します。
J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。
一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。
ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。
用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等
材質スチール
長さ(mm)1500
質量(kg)約1.9
直径(Φmm)14
表面処理粉体焼付塗装
1束(5本)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ネットが柔らかく、荷物にフィットします。25mm目と10mm目を揃えています。
用途鳥害防止用ネットとして最適。ゴミ置き場のゴミ飛散防止ネットとして。
夜間の反射:再帰反射テープがヘッドライトを運転者方向に反射します。
昼間鮮やか:鮮やかな色ネットで工事個所を運転者に注意喚起します。
安心長持ち:耐候安定剤を加えたポリエチレンネットで約3年間色落ちが少なく強度を保ちます。
幅(mm)900
長さ(m)50
色オレンジ×黄色
材質ポリエチレン(PE)
仕様反射テープ数:2本
質量(kg)3.1
1巻(50m)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
建設工事、土木工事、イベント会場を美しくガードするプラスチック製フェンス。フェンス本体のフレーム溝内に2本仮固定出来、パイプの保管が可能です。ホコリの溜まりにくい丸棒ネットなので洗浄の場合も水切れが良好です。逆使用の設置が出来、地面までの隙間が減少できます。2段使用が可能。脚パイプは納品時フェンス底部に収納されております。
材質PP
付属品脚パイプ2本
質量(kg)5(+脚パイプ0.1)
寸法(幅W×高さH)(mm)1500×1100
『養生ネット エステル30mmグリーン(2200T/5)』は、ポリエステル製の建築工事用養生ネットです。ポリエステル製かつ糸径が2.0mmと太いので、摩擦や引張りに強く破れにくい特性を持っており、長期間の使用にも耐えられて丈夫です。シワになりにくく形状が安定しやすい素材なので、見た目も美しく、長期間使用しても型崩れを起こしにくいです。水分を吸収しにくく乾きやすいので、雨や雪などの悪天候にも強く、濡れてもすぐに乾いてカビや臭いの発生を抑えることができます。また、紫外線にも強いので、屋外での使用にも適しています。さらに、燃えにくく耐薬品性にも優れているため、化学薬品を使用する環境や火災のリスクが高い場所でも安心して使用できます。比較的軽量なので、持ち運びや設置が容易です。ポリエステルはリサイクル可能な素材なので、廃棄の際も環境にも優しいです。目合いは30mmで柔軟性があるので、作業性に優れ、養生作業に時間をとられません。糸径が太いことに加えてカラーもグリーンなので、目隠し効果があり、プライバシー保護や景観演出に役立ちます。ラッセル編網で結び目がないのでデザイン性が高く、景観を損ないにくいです。また、切ってもほつれにくいので扱いやすいです。
用途建築工事現場における、養生をはじめとした多目的ネットに。
色グリーン
加工周囲加工:ロープ流し加工
ネット目ラッセル
糸径(Φmm)2
幅(m)5
目合い(mm)30
マス目角目
日本製高品質の書きやすく消しやすいなめらかなスチール板を使用した工事用黒板。
丈夫な構造なアルミ枠、チョークや黒板消しを収納できるネットポケット付き。
持ち運びにも便利な取っ手付き。暗線入りで文字や罫線も揃えて書きやすい。マグネットシート使用可能。
用途現場記録写真用の設置式スチール黒板。
付属品ポケットラーフル、チョーク白2本
ポリエチレン樹脂を溶融紡糸した原糸を使用した合繊ロープの代表的な製品です。コストパフォーマンスに優れており、あらゆる場面でご使用いただいております。比重 は0.95で、水に浮きます。
濡れても硬くならず、強度も低下しないうえ耐候性に優れ、強度・柔軟性が変わらないので、養殖用イケスやイカダ・定置網など水産分野で広く使用されています。
用途漁業・船舶:養殖用イケスやイカダ・定置網など。陸上:工事に使用される標識ロープ(トラロープ)やゴルフネット・バッティングネット・ゴールネットなど
1巻長さ(m)200
ひも・糸種類ロープ
日本製の良質なホワイトボードを使用した工事用黒板。
丈夫な構造なアルミ枠、マーカーや黒板消しを収納できるネットポケット付き。
持ち運びにも便利な取っ手付き。マグネットシート使用可能。
用途現場記録写真用の設置式ホワイトスチール黒板。
付属品ポケットラーフル、マーカー黒1本
工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。
あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。
縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。
編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
仕様主材料:HD、網目の大きさ:10mm×10mm、縦糸幅:2.2mm、縦糸厚み:2.1mm、横糸幅:3mm、横糸厚み:2.1mm、遮へい率:0.49
工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。
あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。
縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。
編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
風合いの柔らかなポリエステル製のネットです。周囲のフチはロープ入りなので被せやすく、張りやすいです。4隅には取り付け用ロープ(2本手出し、左右約80cm)が付いています。15mm目合で小さな道具類の落下防止や安全対策にもなります。小動物の侵入防止や資材置き場の養生カバーにも最適です。同じシリーズでグレー色もあります。
用途建築現場等の落下防止補助ネットやゴミステーションの保護養生に。工事現場等の資材カバーなどに。倉庫入口等の鳥よけネットや店舗の間仕切りカーテンなどに。宿泊施設の預かり荷物の盗難防止補助カバーに。
色グリーン
材質(ネット)ポリエステル
仕様周囲フチロープ通し、4隅手2本出し(取付ロープ)80cm(ポリエチレンロープ6mm使用)
線径(Φmm)約1.4(250D/34本)
目合い(mm)15角目(ラッセル網)
再生紙使用マーク適合
建物解体工事に使用する防音パネルの落下防止に。
足場のメッシュシート・垂直ネット張作業の落下防止に。
軽量で、持ち運びが簡単です。
取扱いが安全帯の感覚で使えます。
ロープが常に張られ、不安感がありません。
落としても1.5mで止まります。
作業範囲が広い。
質量(g)850
ロープ長さ(m)1.5
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、適度な柔軟性があり、取り扱いやすいロープです。
親綱、介錯ロープなどの工事現場、避難用ロープ、トラックロープ、アスレチックネット、など様々な用途に使用されている万能ロープ。
(株)クラレの原糸を使用した安心素材。
愛知県蒲郡市の国内工場にて製造した安心の日本製ロープ。
ロープの定番といえばクレモナSロープ。
材質クレナモS
色白
工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。
あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。
縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。
編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
仕様網目の大きさ:7.5mm×7.5mm、縦糸幅:1.9mm、縦糸厚み:2.5mm、横糸幅:2.2mm、横糸厚み:1.9mm、遮へい率:0.55
サイズ幅1m×長さ1m
アズワン品番64-4314-52
主材質EVA
1枚
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。
あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。
縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。
編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
主材質PP
風合いの柔らかなポリエステル製のネットです。周囲のフチはロープ入りなので被せやすく、張りやすいです。4隅には取り付け用ロープ(2本手出し、左右約80cm)が付いています。15mm目合で小さな道具類の落下防止や安全対策にもなります。小動物の侵入防止や資材置き場の養生カバーにも最適です。
用途建築現場等の落下防止補助ネットやゴミステーションの保護養生に。工事現場等の資材カバーなどに。倉庫入口等の鳥よけネットや店舗の間仕切りカーテンなどに。宿泊施設の預かり荷物の盗難防止補助カバーに。
材質(ネット)ポリエステル
仕様周囲フチロープ通し、4隅手2本出し(取付ロープ)80cm(ポリエチレンロープ6mm使用)
線径(Φmm)約1.4(250D/34本)
目合い(mm)15角目(ラッセル網)
再生紙使用マーク適合
標識ロープなどのロープを張る際や、ネットなどを張る際に使います。ちょっとしたロープ張りに便利です。
用途工事現場やイベントなどの保安管理に。危険個所の進入禁止表示用のネット、ロープの支柱に最適。ロープやネットを張って立入禁止や囲いとして。
材質鉄
長さ(mm)1500
直径(Φmm)約15
1セット(10本)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。
あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。
縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。
編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
仕様主材料:HD、網目の大きさ:7.5mm×7.5mm、縦糸幅:1.2mm、縦糸厚み:2mm、横糸幅:1.8mm、横糸厚み:1.2mm、遮へい率:0.4
サイズ幅1m×長さ1m
アズワン品番64-4313-29
1枚
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
標識ロープなどのロープを張る際や、ネットなどを張る際に使います。ちょっとしたロープ張りに便利です。
用途工事現場やイベントなどの保安管理に。危険個所の進入禁止表示用のネット、ロープの支柱に最適。ロープやネットを張って立入禁止や囲いとして。
材質鉄
長さ(mm)1200
直径(Φmm)約15
1セット(10本)
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。
あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。
縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。
編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
仕様主材料:HD、網目の大きさ:6.4mm×6.4mm、縦糸幅:1.2mm、縦糸厚み:1.2mm、横糸幅:1.8mm、横糸厚み:1.2mm、遮へい率:0.45
工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。
あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。
縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。
編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
仕様主材料:HD、網目の大きさ:25mm×25mm、縦糸幅:3.8mm、縦糸厚み:3.2mm、横糸幅:4.5mm、横糸厚み:2.9mm、遮へい率:0.32
関連キーワード
1
2
3
4
次へ