フレームが3つのユニットに。広げてジョイント、脚を伸ばして完成。
運搬性の向上。作業時間が大幅に短縮。少人数でも建てられます。
付属品屋根幕収納袋
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)スチールパイプ:31.8×1.4
軒高(m)2.05
材質(フレーム)高張力鋼スチールパイプ(連続亜鉛メッキ、透明塗料仕上げ)
段差地、傾斜地等、場所を選ばず水平設営できます。
軒高200cmから145cmまで無段階で調節できます。
ストッパを伸ばしながら支柱をスライドして伸縮操作をします。
【縮めるとき】下のベロを下方へ【伸ばすとき】上のベロを下方へ
付属品屋根幕収納袋
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)スチールパイプ:31.8×1.4
軒高(m)2.05
材質(フレーム)高張力鋼スチールパイプ(連続亜鉛メッキ、透明塗料仕上げ)
あらゆる場面で活躍する定番仕様で簡単に設営できます。
スチールのジョイント部の柱・桁・合掌は差し込み式で組み立てが簡単にできます。
柱に取り付けられた方杖が強度を高めます。
柱と桁をつなぐ方杖がブレ止めの役割をはたします。
蝶ネジで締め付けてしっかり固定できます。
支柱が中折れ式になっているため、テントの組み立てが簡単です。
付属品屋根幕収納袋
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)スチールパイプ:31.8×1.4
軒高(m)2.05
材質(フレーム)高張力鋼スチールパイプ(連続亜鉛メッキ、透明塗料仕上げ)
工具のこだわりから生まれた厳選腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ。長尺物もスッキリ収納!
用途作業工具の持ち運びや腰回りの収納に。
材質ポリエステル(生地)/鉄(金具)
質量(kg)0.7
有効内寸法・奥行(mm)170
有効内寸法・高さ(mm)170
有効内寸法・幅(mm)540
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
黄色と黒の縞模様が目を引くため、作業現場での注意喚起をすることができます。耐久性に優れています。耐荷重9kgです。底面にはベニヤ板が入っています。フック付きのため吊り下げ、持ち運びに便利です。
用途作業工具の運搬収納用に。金物など小物運搬用袋に。工場・オフィスの常備品、緊急用品入れなどに。
材質本体:綿帆布6号相当、外生地:塩ビターポリン、フック:スチール、底板:ベニヤ板
好評のポップアップバッグ、数量限定カラーバージョンです。道具、工具の収納、持ち運びに最適です。強力スプリング付で、中身が空でもしっかり自立します。ビニール袋を入れればゴミ箱やバケツとしても使用できます。使わない時サッとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びにも便利です。ショルダーベルト(別売)を取り付けると肩掛けで使用できます。
用途道具・工具の収納、持ち運び。
仕様底板補強、撥水加工
材質ポリエステル、ワイヤー鋼鉄線
色イエロー
高さ(mm)たたんだ時:約100、伸ばした時:約310
直径(mm)約310
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
黄色と黒の縞模様が目を引くため、作業現場での注意喚起をすることができます。使用時はバネの力で立ち上がります。耐久性に優れています。耐荷重9kgです。底面には樹脂板が入っています。持ち手が2ヶ所で、持ち運びに便利です。
用途作業工具の運搬収納用に。金物など小物運搬用袋に。工場・オフィスの常備品、緊急用品入れなどに。
材質本体:塩ビターポリン、持ち手:ポリエステル、底板:樹脂板、スプリング:金属
タイプ丸型
工具のこだわりから生まれた厳選腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ」です。納得の収納力、出し入れしやすいフルオープンタイプのツールバッグです。表面には900デニールナイロンを採用、更にリベット補強を施してあり、プロ仕様の耐久性があります。持ち運びしやすく握りやすいパイプハンドルを採用しています。ノコギリなど横差しできる専用ポケットは、出し入れしやすいジッパー仕様です。ベルトバンドでしっかり固定もできます。
用途作業工具の持ち運びや腰回りの収納に。
トラスコ品番158-3729
幅(mm)470
質量(kg)1.985
高さ(mm)340
奥行(mm)280
外寸法・幅(mm)470
外寸法・高さ(mm)340
外寸法・奥行(mm)280
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード