軽さ・肌触り+動きやすいストレッチの機能!。耐水圧10,000mmH2O以上、縫い目には防水テープ加工で大雨に対応できる防水性。ストレッチ素材の伸縮性と、透湿度10,000/m2・24h以上で快適な着心地のレインウェアです。ヘルメット対応フードで現場作業から自転車のお供にも最適。釣りやキャンプ、フェスなどレジャーでもご使用できます。
用途アウトドア、釣り、自転車乗車時、配送業、キャンプ、農作業など
セット内容上下
材質ポリエステル100%/TPUラミネート(撥水)
機能上着:ストレッチ伸縮素材、ヘルメット対応フード、フロント止水ファスナー、両サイドポケット パンツ:ウエストゴム仕様、左右裾調整ボタン付き
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2)10000
日本製。柔らかく、履きやすい。抗菌配合。耐油性
用途水産関係、食品工場、食品加工場など。
色イエロー
形状ハイカット
種類作業靴
機能抗菌・耐油・柔軟
靴タイプ長靴
日本製。耐アルカリ、オゾン、耐候性の優れる。焼却時にダイオキシンの発生がしない。共紐タイプ(1.3m×2本)
用途食品加工、水産加工、食肉加工、病院等
種別前掛
材質E.V.Aフィルム
仕様共紐
厚さ(mm)0.2
タイプスタンダード(アイレット4つ)
加工高周波ウエルダー
胴幅(cm)85
裾幅(cm)90
胸幅(cm)21
関連キーワード