通気性の良いウレタンコーティングと背抜き加工でムレにくく、長時間の作業も快適です。
セット内容黄×2、オレンジ×2、ピンク×2、グリーン×2、ブルー×2
材質樹脂部:ポリウレタン、繊維部:ポリエステル
色黄、オレンジ、ピンク、グリーン、ブルー
入数(双)10
機能通気性
材質(すべり止め)ウレタン樹脂
ゲージ数13
10双(5色×各2双)パックのお買い得商品です。滑りにくいクリンクル加工で物をしっかりつかめます。ぴったりフィットで指先感覚が良く細かい作業に最適です。
用途運送業、倉庫流通業、荷役作業、建築土木、農業、林業、園芸、日曜大工、一般作業などあらゆる作業にお使い下さい。
色レッド、ブラック、ブルー、オレンジ、蛍光イエロー
材質(手袋)ポリエステル
材質(掌側)天然ゴム
ゲージ数13
古くから作業用手袋に使われてきた「牛革」をベースに革新的機能を融合しました。上下に加わる圧力から指を保護します。
色イエロー
質量(g)145
機能耐圧性・耐久性・操作性・タッチパネル対応
材質(甲)アウター:牛革
材質(インナー)ポリエステル100%
材質(掌側)アウター:アラミドナイロン
よくのびる!
セット内容2個組
材質アクリル
寸法(mm)190×130×20
1セットで2組の手袋人形が作れます。切って貼るだけのフェルトシール付!人形遊びや手袋人形なども楽しめます!思い思いのキャラクターを作って遊ぼう!
幼児との体験交流用教材です。1セットで2組(幼児とペア)の手袋人形を作ることもできます。
カラーのびのび手袋は幼児から大人まで兼用できます。
セット内容カラーのびのび手袋×1組、作業用手袋×1組、フェルトシール10色組×1、カラーモール8色組×1
寸法(mm)カラーのびのび手袋:155×130、作業用手袋:220×150、フェルトシール:100×100×1
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン
ゲージ数15
耐切創性5、4/C
滑り止め効果あり
EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
ハードな作業に応える丈夫さと耐油性に優れた手袋です。指、手のひらに粒状の強化スベリ止め加工を施していますので、グリップ性に優れています。親指付け根部分を3重構造で強化しています。塩化ビニール製で耐油製に優れています。
用途運輸、運搬、漁業。
通気性が良く快適!伸縮性のあるカラフルな手袋です。(2個組)
セット内容本体×1
材質ポリエステル
寸法(mm)約110×158
形態包装:包装なし
よく伸びる!中・高学年用。運動会やダンス発表会などに最適
セット内容2個組
材質ナイロン
寸法(cm)19×12×2
よくのびるカラー手袋!子供用サイズ10双入りお得セット
セット内容カラーのびのび手袋×10
材質アクリル、ポリエステル
寸法(mm)155×130(伸びていない状態)
ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工、ガラス加工、プラスチック加工、造船業。
厚さ(mm)約2.0
規格EU
材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
手をたたくと音が鳴る鈴付きの手袋!よくのびるカラー手袋に鈴付きが登場!
セット内容本体のみ
材質アクリル、ポリウレタン、PS
寸法(mm)155×130(伸びていない状態)
五本指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。環境に優しいポリエチレン製です。高品質で衛生的な国産品です。
用途食品加工。洗浄作業。
全長(cm)45.0
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.045
規格食品衛生法適合
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)50
2018年トラスコ掲載ページ6 0691
再生材使用使用
寸法(mm)約155×130
セット内容2個組
材質アクリル、ポリウレタン、ゴム
包装形態無
質量(g)25
導電糸入りの生地を使用制電仕様マチ付き電子部品の取り扱いや組み立て等、静電気対策を必要とされる環境での作業に適しています
材質ナイロン(導電糸入り)
入数(双)100
耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工。
厚さ(mm)約2.8
材質(すべり止め)塩化ビニール樹脂ドット
コーティング手のひら
材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
すべり止めで物がしっかり持てる!よくのびる!
セット内容2個組
材質アクリル、ポリウレタン、ゴム
寸法(mm)約155×130
五本指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。
環境に優しいポリエチレン製です。高品質で衛生的な国産品です。
トレーサビリティーを実施(製造履歴出荷履歴)2年間保存。
用途食品加工、洗浄作業
色イエロー
サイズS
全長(cm)45
材質ポリエチレン(PE)
トラスコ品番836-3715
厚さ(mm)0.045
質量(g)300
タイプ粉なし
規格食品衛生法適合
中指長(cm)7.2
手のひらまわり(cm)26
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
1セット(10個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
全長(cm)45.0
材質ポリエチレン(PE)
色イエロー
厚さ(mm)0.045
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
トラスコ品番836-3716
質量(g)350
1セット(10個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
寸法(mm)約185×130
セット内容2個組
材質アクリル、ポリウレタン、ゴム
包装形態無
質量(g)33
手首部分と指部分のマチに蛍光色の素材と反射インクを採用しており安全性を高めています。
内側の層に耐摩耗性や耐引裂性に優れたArmortex[[R上]]を採用しています。
通気性の高いTrekDry[[R上]]素材により快適な使い心地です。
カフは脱着しやすい仕様です。
着用したままタッチパネルを操作できます。
洗濯機で洗うことができます。
厚さ(mm)1.0
EN388規格2016規格:耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルE
ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。手首をカバーするロングタイプです。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工、ガラス加工、プラスチック加工、造船業。
厚さ(mm)約2.0
材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
良質の豚表革を使用、柔らかく使いやすい万能タイプです。
トラスコ品番819-2536
厚さ(mm)1
質量(g)75
1セット(12双)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
ループ状パイル地で耐切創性、耐熱性向上タイプです。
用途自動車関連、金属加工、ガラス加工、運輸・物流業など
トラスコ品番819-2500
厚さ(mm)2.5
質量(g)100
機能耐切創、耐熱性
材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))パイルニット
1双
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。食材別、製造ライン別、セクション別、担当別などカラーで用途を分けることができます。手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。
用途食品加工。
全長(cm)27.0
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.027
規格食品衛生法適合
粉有無粉無
エンボス加工内エンボス
入数(枚)200
2018年トラスコ掲載ページ6 0685
再生材使用使用
パイルニットと綿ニットの二重構造でさらに耐切創性、耐熱性がアップしました。
用途自動車関連、金属加工、ガラス加工、運輸・物流業など
トラスコ品番819-2501
厚さ(mm)2
質量(g)150
機能耐切創、耐熱性
材質(繊維部)表:アラミド(ケブラー(R))パイルニット、裏:綿ニット
1双
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えた、比類なき防護性の「ケブラー(R)繊維を使用した手袋です。
トラスコ品番819-2540
厚さ(mm)1.2
質量(g)75
材質(すべり止め)ポリウレタン
1セット(12双)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ベルト補強により耐切創性がアップしました。
用途自動車関連、ガラス加工、運輸・物流業など
トラスコ品番819-2502
厚さ(mm)2
質量(g)200
機能耐切創
材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))厚手ニット、ケブラー(R)織当布付
1双
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
手にフィットし、細かい作業に適しています。
用途荷物配送作業、建築・土木作業、荷物配送作業やテープ巻付け作業に
仕様耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル2
セット内容ブルー、イエロー、オレンジ、グリーン、グレー各1双
厚さ(mm)1
適合規格EN388規格
ゲージ15ゲージ編
業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。 メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。
袖口は二重袖構造になり、防水手袋対応、袖口からの水の侵入を防ぎやすくなっています。
ドット反射を胸廻り、背中、両腕外側、両足腿外側に付けており夜間での作業時に配慮しております。
ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能。水抜き付。
用途軽作業、バイク、アウトドア
耐水性(mm)20000
セット内容上下
質量(g)690(Lサイズ基準)
混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ナイロントリコット
機能防水、透湿、3層構造、メットインフード、ダブルフラップ、シームレスヒップ、二重袖、ドット反射、広口収納袋、エコブレス、裾アジャスター
透湿性(g/m2・24hr以上)10000
ケブラー繊維を使用した耐切創指サックです。
用途指先の危険作業に
色イエロー
材質ケブラー100%薄地ニット(10ゲージ)
入数(双)10
ゲージ数10
電話中のメモや片手で作業しながらふせんを取りたいときに便利なディスペンサー付きのポストイット製品です。ディスペンサーにセットするとふせんの定位置を決めることができるので、紛失しにくくなります。軍手や手袋をした手でも取り出しやすくなっています。
ハードな現場専用のロングタイプグローブです。牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。国産なめし革を使用しています。
用途熔接/土木・建設/重機運転/プレス加工など
五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。
指先までぴったりフィットするので、素手のような自然な感覚で作業ができます。
食材別、製造ライン別、セクション別、担当別などカラーで用途を分けることができます。
手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。
用途食品加工。
材質ポリエチレン(PE)
規格食品衛生法適合
粉有無粉無
エンボス加工内エンボス
入数(枚)200
ハードな現場専用のロングタイプグローブです。牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。国産なめし革を使用しています。
用途熔接/土木・建設/重機運転/プレス加工など
色イエロー+グレー
ハードな現場専用のロングタイプグローブです。牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。国産なめし革を使用しています。
用途熔接/土木・建設/重機運転/プレス加工など
ハードな現場専用のロングタイプグローブです。牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。国産なめし革を使用しています。
用途熔接/土木・建設/重機運転/プレス加工など
色イエロー+グレー
国産なめし革使用しております。ハードな現場専用のロングタイプグローブです。牛革をメインに、常に危険がともなう環境をサポートします。
材質本体:国産厚手牛コンピ/袖:牛床革
寸法(mm)335×125×155
色イエロー+グレー
1セット(5双)
¥13,980
税込¥15,378
13日以内出荷
国産なめし革使用しております。ハードな現場専用のロングタイプグローブです。牛革をメインに、常に危険がともなう環境をサポートします。
材質本体:国産厚手牛コンピ裏出し/袖:牛床革
寸法(mm)340×125×160
色イエロー+グレー
1セット(5双)
¥13,980
税込¥15,378
13日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ