ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。)
10ゲージの薄手タイプで、インナー用途としても使えます。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
糸本数(本)2
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
高強度ポリエチレン糸を使用しガラス繊維入のため耐切創性にすぐれた手袋です。
シームレス編みの手袋を使用し、手の平部分にはウレタン樹脂をコーティングしているので、すべり止め効果抜群です。
13ゲージで編み目も細かく、手にぴったりフィットして指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
袖口の色でサイズ分けをしております。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
毛羽立ちの少ないフィットタイプの耐切創手袋。手の平にブロック状のすべり止めでガッチリつかめる。
用途組立作業。カッターなどの刃物を扱う作業
厚さ(mm)1
色イエロー
ゲージ数15
耐切創性3/B
EN388規格【EN388 2016】3-B
刃物を使う際やガラスの運搬などの際にも安心な耐切創手袋です。
トラスコ品番835-5571
材質(インナー)綿100%
1双
¥899
税込¥989
当日出荷
日本製。EU規格CE EN388耐切創レベル3B。15ゲージ。3本胴編み。耐切創性に加え、毛羽やほこりがでにくい(低発塵性)。薄手でフィット感に優れています。手のひらにブロック状の強力なすべり止め付きでガッチリつかめます。関節部分はすべり止めをなくし、手指の曲げ伸ばしがスムーズ。
用途カッターなどの刃物を扱う作業組立作業機械メンテナンス作業などに
材質ケブラーSD糸(長繊維)
厚さ(mm)0.6
入数(双)1
機能耐切創、低発塵
材質(すべり止め)塩化ビニール
ゲージ数15
耐切創性レベル3B
★本品は耐切創性素材を使用していますが、刃物やガラス、金属のバリなどに対して絶対に切れない、破れない。というものではありません。綿やナイロンなどの素材と比較して、切創抵抗値が高く切れにくく、切創事故防止の目的でつくられている商品です。
用途・ガーデニングに。・カッター工作・DIY・アウトドアに。・災害時の備えに
仕様TDM試験 ISO(基準):13997
規格(欧州規格)EN388:2016
入数(双)1
機能耐切創性
耐切創性レベル:D
抜群の耐切創強度があります。金属探知機反応タイプのステンレス製です。ステンレススプリングのリストバンドにより、衛生的でかつ抜群の耐久性があります。色分けにより、サイズ分別が容易です。
用途食肉、魚の加工など刃物を扱うハードな作業に。
仕様左右兼用
厚さ(mm)2
材質(繊維部)ステンレススチール
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を使用した耐切創性手袋です。
柔軟性も考慮した製品設計をしており、作業性に優れています。
独自の編技術「ハガネコイル」により、ワイヤーのチクチク感やゴワツキを解消しています。
編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
薄くて柔らかいため、手袋の下履きとしてもお使い頂けます。
左右兼用タイプです。
用途食肉加工、カッター作業、刃物の取扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業
材質(繊維部)アラミド、ポリエステル、ナイロン、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です。敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。
用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。
厚さ(mm)約0.9
色イエロー
規格EN388 2003、EN388 2016
材質(裏)ナイロン100%
材質(表)アラミド繊維100%
材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロン
こんなお得な商品も!

耐切創手袋
モノタロウ
¥599
税込¥659
用途切創防止機能が必要な一般作業(廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・太陽電池産業など)
厚さ(mm)(生地)1.8
タイプ厚手タイプ
材質(繊維部)ケブラー紡績糸
低発塵性△
滑り止め効果×
フィット性○
用途切創防止機能が必要な一般作業(廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・太陽電池産業など)
厚さ(mm)(生地)1.8
質量(g)40
タイプ厚手タイプ
材質(繊維部)ケブラー紡績糸、綿
低発塵性△
滑り止め効果×
フィット性○
用途そで口、腕のガードが必要な作業
トラスコ品番758-5764
厚さ(mm)(生地)1.8
質量(g)125.5
タイプロングタイプ
材質(繊維部)ケブラー紡績糸
低発塵性△
滑り止め効果×
フィット性○
1双
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
作業現場での刃物や金属バリ等による切創事故防止のために開発された手袋です。
用途切創防止機能が必要な一般作業(運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農業・太陽電池産業など)
厚さ(mm)(生地)1.2
質量(g)54
材質(すべり止め)天然ゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ケブラー紡績糸
低発塵性△
滑り止め効果◎
フィット性○
1双
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ガラス・刃物等からの切り裂きに強い高耐切創『レベルE』でリスクを軽減。さらなる素手感覚を追求した18ゲージ使用。
材質ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン
ゲージ数18
ガラス・刃物等からの切り裂きに強い。PUコートで強力滑り止め。柔軟仕上げで作業性アップ。カットレベルEN388:2016レベル3、TDMレベルC。ロング袖タイプ。従来の手袋よりも袖口を8cm長くしました。様々な業種、多用途でより安全により快適に作業していただけます。
材質ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン
ゲージ数13
アラミド製で切れにくくなっています。スベリ止め付きでガラスがすべりません。
用途刃物使用時やガラスの運搬時などに。
トラスコ品番835-5573
材質アラミド繊維100%
色黄
サイズL
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アラミド製で切れにくくなっています。
用途刃物使用時やガラスの運搬時などに。
トラスコ品番835-5376
材質アラミド繊維100%
色黄
サイズフリー
ゲージ数10
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥759
税込¥835
当日出荷
粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。摩耗しやすい親指と人差指の指股部分を強化しています。裏布は、吸湿性の高い綿を採用した、メリヤス編みの縫製手袋です。[機械工業]。[自動車関連業]。[建築・設備メンテナンス業]。[石油・化学関連業]。アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。ビニールは60℃以上の熱に弱いので、熱いものには触れないでください。刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。感電のおそれがあるので電気作業には使用しないでください。調理用には使用しないでください。使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
材質樹脂部/塩化ビニール、繊維部/綿
全長(mm)250
色イエロー
入数(双)60(10×6袋)
関連キーワード