耐切創用厚手軍手。塩化ビニールのすべり止め付き。小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。
厚さ(mm)2
材質(すべり止め)塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。
粒子付きのスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
裏布はメリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。
傷つきやすい親指と人差指の指股部分は、縫い目をずらした独自の製品設計としています。
裏布には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
用途水産加工、油を使う作業、塗装作業、農作業
仕様裏付き
材質(裏)ポリエステル、綿
材質(表)ニトリル合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
厚手(7ゲージ)の高耐久すべり止め軍手。天然ゴム滑り止めにより高いグリップ性を発揮
用途DIY/一般作業/アウトドア/倉庫作業
色イエロー
素材樹脂部分:天然ゴム、繊維部分:ポリエステル・その他
革より柔らかい新素材を使用しています。柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。
厚さ(mm)0.5
質量(g)45
厚手(7ゲージ)の高耐久すべり止め軍手。天然ゴム滑り止めにより高いグリップ性を発揮
用途DIY/一般作業/アウトドア/倉庫作業
色イエロー
素材樹脂部分:天然ゴム、繊維部分:ポリエステル・その他
柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。
エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。
色イエロー
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)
厚さ(mm)0.7
入数(双)1
機能耐久性・通気性
袖口仕様マジックタイプ
EU規格CE EN388 耐切創レベル4C。7ゲージ。鋼板のバリを持つ作業で手を保護。耐切創、難燃性に優れています。
材質ケブラー紡績糸100%
厚さ(mm)3
機能耐切創性、難燃性
耐切創性4/C
手型が湾曲型のため、指が曲げやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。
用途機械工業、自動車関連業、土木・建築業、石油・化学工業
材質(裏)綿100%
材質(表)塩化ビニール
耐切創用厚手軍手。子供用の耐切創手袋。
アラミド繊維なので熱にも強く耐切創レベルは4。
キャンプやアウトドアでも子供の手を守れて安心。
RoHS指令(10物質対応)対応
指先を4重コートした耐油・耐引き裂き・耐摩耗の強いハードタイプの手袋です。突き刺しや摩耗に強く、耐油性にも優れたニトリルゴムを全面コーティングした裏布付手袋です。粒子付のすべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。裏布はメリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。
用途機械工業。漁業・水産業。
トラスコ品番409-2635
材質表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル、綿
色イエロー
サイズLL
全長(cm)27
中指長(cm)8.6
手のひらまわり(cm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥569
税込¥626
当日出荷
用途耐切創用厚手軍手
混率(%)アラミド繊維100
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ部分はエンボス加工されています
材質表:ラテックスゴム、裏:綿フロック
厚さ(mm)0.5
全長(mm)320
色黄
サイズLL
アズワン品番64-7840-16
1双
¥395
税込¥435
当日出荷
ハードな作業に応える丈夫さと耐油性に優れた手袋です。指、手のひらに粒状の強化スベリ止め加工を施していますので、グリップ性に優れています。親指付け根部分を3重構造で強化しています。塩化ビニール製で耐油製に優れています。
用途運輸、運搬、漁業。
ナイロン糸使用で摩擦(まさつ)に強くて丈夫
。7ゲージの厚手(あつで)タイプ
。安心の日本製(にほんせい)
。小指又(こゆびまた)を下げた3本胴編み(さんぼんどうあみ)でフィット感バツグン!
。男性用(だんせいよう)Lサイズ
。アクリルも入っているので着け心地も柔らか
滑り止め効果無
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10双)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ハードタイプで耐久性に優れています。
手首部分がジャージ付きで手首にしっかりフィットします。
粒子付きのスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
裏布は、吸湿性の高い綿を採用した、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途土木建築業・林業に。
石材・ブロック材や鉄鋼の持ち運びなど重作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様袖口ジャージ付
ベルト補強により耐切創性がアップしました。
用途自動車関連、ガラス加工、運輸・物流業など
トラスコ品番819-2502
厚さ(mm)2
質量(g)200
機能耐切創
材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))厚手ニット、ケブラー(R)織当布付
1双
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
グリップ部分はエンボス加工されています
材質表:ラテックスゴム、裏:綿フロック
厚さ(mm)0.5
全長(mm)310
色黄
サイズL
アズワン品番64-7840-15
1双
¥395
税込¥435
当日出荷
グリップ部分はエンボス加工されています
材質表:ラテックスゴム、裏:綿フロック
厚さ(mm)0.5
全長(mm)300
色黄
サイズM
アズワン品番64-7840-14
1双
¥395
税込¥435
当日出荷
弱酸 弱アルカリに優れた耐性 全長65cm
用途工場関係
色飴
サイズフリー
全長(cm)65
種別厚手
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.0
入数(双)1
機能耐弱酸・弱アルカリ性
中指長(cm)7.4
手のひらまわり(cm)25
手の平幅(cm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥7,198
税込¥7,918
欠品中
厚手タイプのすべり止め付き軍手です。お得な12双組です。
用途運送業。倉庫業。農作業。建設業。一般軽作業など
トラスコ品番857-1757
材質手袋:綿、ポリエステル、その他、すべり止め:ポリ塩化ビニル
色白/黄
サイズフリー
全長(cm)23±1
中指長(cm)8±0.5
手のひらまわり(cm)19±1
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
手のひら、甲部分を含めた全面に粒状のすべり止め加工を施しています。手になじみやすく、作業がしやすいです
材質コーティング:塩化ビニール、原手:綿100%
厚さ(mm)1.0
色イエロー
全長(cm)25
入数(双)1
アラミド繊維と金属繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。10ゲージの厚手タイプで、重作業に適しています。指紋がガラスなどにつきにくい、クリンクルスベリ止め加工を施しています。欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性があります。長めの手首部分が作業中に発生する汚れや摩擦、切創によるリスクから広範囲にかけて保護します。天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
用途組立作業、ガラスの取扱いに。金属板の取扱いに。倉庫作業、土木建築業などに。
仕様【耐接触熱レベル】2 ※250℃/15秒(EN407:2020)
材質【編手】アラミド繊維、金属繊維、ポリエステル【コーティング】天然ゴム
厚さ(mm)2.1
色イエロー
規格【EN388 2016規格】2×43F
ゲージ数10
耐切創性X/F(EN388:2016)
RoHS指令(10物質対応)対応
厚手タイプの耐切創手袋です。
用途金属加工。
トラスコ品番114-7379
厚さ(mm)2.0
質量(g)75
色(手首部)白
滑り止め効果あり
1双
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
高切断抵抗、高強度、耐磨耗性に優れ綿の数倍の強さを誇るアラミド繊維を100%使用した7ゲージの厚手手袋。10双組
色黄
サイズL
全長(cm)23
入数(双)10
中指長(cm)8
材質(すべり止め)なし
材質(手袋)アラミド繊維(未利用繊維)
手のひらまわり(cm)22
質量(g/双組)75
厚さ(cm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10双)
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
高切断抵抗、高強度、耐磨耗性に優れ綿の数倍の強さを誇るアラミド繊維を100%使用した7ゲージの厚手手袋。10双組
色黄
入数(双)10
材質(すべり止め)なし
材質(手袋)アラミド繊維
厚さ(cm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
厚手タイプの耐切創手袋です。
用途金属加工。
トラスコ品番114-7377
厚さ(mm)2.0
質量(g)65
色(手首部)茶
1双
¥799
税込¥879
翌日出荷
厚手タイプの耐切創手袋です。
用途金属加工。
トラスコ品番114-7376
厚さ(mm)2.0
質量(g)75
色(手首部)白
1双
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
厚手タイプの耐切創手袋です。
用途金属加工。
トラスコ品番114-7378
厚さ(mm)2.0
質量(g)65
色(手首部)茶
1双
¥799
税込¥879
翌日出荷
低タンパク仕様のため、アレルギー発症リスクを軽減します。
材質ラテックス天然ゴム
厚さ(mm)0.08
色ナチュラルイエロー
入数(枚)100
全長(cm)29
防水インナー内蔵手袋
材質本体:ポリエステル100%(アクリルコーティング)、手口部分:アクリル100%(ニットカフス)、アテ部分:合成皮革
色イエロー
サイズMEN'S/M
1双
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
防水インナー内蔵手袋
材質本体:ポリエステル100%(アクリルコーティング)、手口部分:アクリル100%(ニットカフス)、アテ部分:合成皮革
色イエロー
サイズMEN'S/L
1双
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
【KITCHEN GLOVES】 ハニカム状加工ですべりにくく、食器洗いに最適のキッチン用手袋です。最も出番の多い食器洗いにはイエローのキッチン用手袋。耐久性のある天然ゴムの層の上に油に強い合成ゴムをコーティングしています。色が濃く見える部分にはニトリルゴムをコーティング、さらにハニカム状の凹凸が施されており、濡れた食器をつかんでも滑りにくい仕様です。ぴったりフィットするのにサラリとした着け心地です。厚手でしっかりフィットする形状で、細かいところまで作業ができます。また、手首の部分でしぼりがあるため落ちてきません。水が伝って入って入ってきづらいように、裾はロールアップされています。
用途生活雑貨
材質天然ゴム・コットン
色イエロー
最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途園芸・家庭菜園に。車などのメンテナンスに。農業。水産・漁業。清掃・サービス業。食品関連業。機械工業。自動車関連業。建築・設備メンテナンス業。石油・化学関連業
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様腕カバー付
アラミド製で切れにくくなっています。スベリ止め付きでガラスがすべりません。
用途刃物使用時やガラスの運搬時などに。
トラスコ品番835-5573
材質アラミド繊維100%
色黄
サイズL
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。耐久性に優れた7ゲージの厚手タイプです。
用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。
トラスコ品番824-5955
材質ケブラー(R)繊維
厚さ(mm)約1.2
色イエロー
サイズS
入数(双)10
機能耐切創、耐摩耗、耐久
全長(cm)21
中指長(cm)7.3
手のひらまわり(cm)19.2
ゲージ数7
耐切創性3/C
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10双)
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
耐久性抜群。縫製原手の特殊設計により、傷みやすい親指の指股部分の強度をアップしています。
用途水産加工、油を使う作業、塗装作業、農作業
独自開発の強化すべり止め加工により、グリップ性に優れています。引き裂き、摩耗、傷に強く、低温でも柔らかさを保ちます。
用途一般漁業。
材質天然ゴム
色イエロー
材質(裏地)綿100%
厚さ(mm)2.2
入数(双)1
革より柔らかい新素材!!。エンボス加工で抜群のスベリ止効果を発揮します。通気性、透湿性に優れ、快適に作業が出来ます。洗濯が出来、素早く乾き、色落ちもしません。
用途配線・電気工事作業に! 配管・土木作業に! 機械オペレーターへ! 建築・土木作業に!
材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100%
厚さ(mm)0.8
入数(双)1
機能通気性・透湿性
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)ポリウレタン(合成皮革)
厚さ(cm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様マジック式
関連キーワード
1
2
次へ