天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。
ニオイや菌の増殖を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
カラーバリエーションが豊富で、選べる楽しさが満載です。
背抜きコーティングのため、通気性に優れています。
屋外作業も紫外線からしっかりガードします。
用途ガーデニング、農業、園芸、酪農、収穫、荷運び、引越し、運搬作業、倉庫内作業、農機具の扱い、土木建築作業、組立作業、建設機械操作など
RoHS指令(10物質対応)対応
10双(5色×各2双)パックのお買い得商品です。滑りにくいクリンクル加工で物をしっかりつかめます。ぴったりフィットで指先感覚が良く細かい作業に最適です。
用途運送業、倉庫流通業、荷役作業、建築土木、農業、林業、園芸、日曜大工、一般作業などあらゆる作業にお使い下さい。
色レッド、ブラック、ブルー、オレンジ、蛍光イエロー
材質(手袋)ポリエステル
材質(掌側)天然ゴム
ゲージ数13
特殊すべり止め加工をした天然ゴムコーティングで、グリップ力に優れています。
裾部分にほつれ防止のオーバーブロック加工を施しており、洗濯して繰り返し使用できます。
低臭加工を施しています。
繊維部分にポリエステルを使用しているため、さらっとした装着感が得られます。
用途運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに
厚さ(mm)1.7
機能薄手・通気性・洗濯可・グリップ力
材質(すべり止め)天然ゴム
様々な作業、生活場面で活躍する手袋です。
お得な5双組です。
用途運輸、流通作業、検品、農作業、園芸作業など
トラスコ品番813-6831
入数(双)25
1セット(5双×5パック)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
1セット(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
背抜きタイプで通気性抜群のPU手袋です。柔らかい薄手の生地が手に馴染みジャストフィットします。特殊表面加工によりグリップ力アップ。
用途電気配線工事、内装工事、園芸、レジャー、一般作業
材質表:ポリウレタン、裏:ポリエステル
入数(双)1
機能通気性、柔軟性
裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工により抜群のグリップ力を発揮します。天然ゴムをコーティングしているため引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途寒冷化でのガーデニング・園芸・農作業、土木建築業、除雪作業、運送業などに。
ゲージ数10
RoHS指令(10物質対応)対応
超極細繊維であるマイクロファイバー糸を可動部に切り替えて使用しています。
暗い場所でも目立つ蛍光イエローと反射材マーキングを採用し、夜間作業の安全性を高めています。
マイクロファイバー繊維特有の優れた柔軟性を実現しています。
肌との接触面増加により、手袋内側のすべりを軽減します。
吸水性に優れたマイクロファイバー糸が、作業中の汗による不快感を軽減します。
ピタッと吸着して掴みやすい、独自の特殊すべり止めマイクロフィニッシュ加工が高いグリップ力を発揮します。
手のひらのコーティング部にも通気性があり、ムレを軽減します。
手首部分より上部にもフィットゴムを入れているため、通常の背抜き手袋よりフィット感が増しています。
用途運送、物流、建築、設備、農業、園芸、清掃、サービス
厚さ(mm)約1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムを使用していますので温度による変化が少なく、低温でも柔らかさを保ちます。ソフトで手がつかれにくい。
編み手のひら部に天然ゴムをコーティングしていますので、丈夫で通気性に優れ、蒸れにくい手袋です。
スベリ止め加工でグリップ性に優れ、運搬などで荷物がすべりにくくなってます。
手首と手の甲部分にストレッチ加工を施していますので、手にピッタリフイットします。
用途運搬業、倉庫業務等での運搬、荷受作業などに。建設、土木、農業、林業、園芸、日曜大工、家庭作業。
手によく馴染みます
シモンロゴ入り
牛本革の特徴
1.柔軟性に富む
2.摩耗に強い
3.油汚れに強い
4.使い込むほど手に馴染む
用途機械・プレス・荷役・運送・園芸・レジャー等
仕様牛本革、袖無し、親指/丸指型
メーカー商品コード4131730
1双
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
防水機能を備えた防寒手袋です。暗闇で極寒の状況下でも、甲部分の生地と高輝度テープが視認性を高め安全性を確保します。シンサレートが保温性を高め、寒さ・冷たさから手と指先を守ります。TPU(透湿防水性ポリウレタン)シートが外部から水分の侵入を防ぎムレを解放し、人工皮革+シリコンが極寒時のウエットコンディション下でも抜群のグリップ力を実現します。
用途冬、夜間の外出時に。防寒対策に。冬の建築、土木、農水産、林業、清掃、園芸作業に。防寒作業全般に。冬、夜間の警備、誘導、ツーリング、サイクリング、アウトドアに。積雪時の作業やレジャーに。寒冷時の作業、夜間の交通整理などに。
材質掌、指先部:ポリエステルフリース、シンサレート、TPU防水フィルム
入数(双)1
機能防水性/防寒/保温性
材質(甲)外部:高輝度テープ付き
材質(掌側)外部:人工皮革、シリコン
材質(袖口)アクリルボア、シンサレート
しなやかな、クレスト牛革使用。油汚れにも強く、丈夫で長持ち。
用途プレス・荷役・運送・園芸
厚さ(mm)0.8
質量(g)65
本体質量(g)50
様々な作業、生活場面で活躍する手袋です。
お得な10双組です。
用途運輸、流通作業、検品、農作業、園芸作業など
トラスコ品番813-6830
1セット(5個)
¥6,098
税込¥6,708
翌々日出荷
タッチパネル対応で手袋をはめたままでもスマホの操作が可能です(保護フィルムの使用や機種によっては反応しない場合もあります)。
背抜きタイプで通気性抜群のPU手袋です。柔らかい薄手の生地が手に馴染みジャストフィットします。特殊表面加工によりグリップ力アップ。
用途電気配線工事、内装工事、園芸、レジャー、一般作業
機能通気性、柔軟性、タッチパネル対応、スマホ対応
入数(双)1
材質表:ポリウレタン、裏:ポリエステル
用途電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、塗装、バイク、溶接、レジャー・アウトドアなど。
RoHS指令(10物質対応)対応
縫製仕様内縫い
国産なめし革使用しております。
用途電気・内装工事/運搬・運転/熔接/機械操作/塗装/レジャー・アウトドア/農業・園芸/バイクなど
材質牛表革
入数(双)1
用途電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、塗装、バイク、溶接、レジャー・アウトドアなど。
RoHS指令(10物質対応)対応
縫製仕様ヒゲ縫い
国産なめし革使用しております。
用途電気・内装工事/運搬・運転/熔接/機械操作/塗装/レジャー・アウトドア/農業・園芸/バイクなど
材質本体:牛表革、袖部:牛床革
入数(双)1
サイズ(mm)L:H300×W105×袖丈110
最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途園芸・家庭菜園に。車などのメンテナンスに。農業。水産・漁業。清掃・サービス業。食品関連業。機械工業。自動車関連業。建築・設備メンテナンス業。石油・化学関連業
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様腕カバー付
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくい。
通気性、透湿性に優れ、快適に作業ができます。
スベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。
用途配線・配管・内装工事・組立作業・荷役・園芸・果樹
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)ポリウレタン樹脂(合成皮革)
材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100%
厚さ(mm)0.5
入数(双)1
機能伸縮性・通気性・透湿性
材質(裏)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様手首マジックタイプ
用途電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、レジャー・アウトドア、レスキュー、バイクなど。
RoHS指令(10物質対応)対応
手の平にポリウレタンをコーティングしており軽度なグリップ効果を持った作業手袋です。とても軽くて通気性に優れています。手にフィットする設計なので、指先の細かな作業も行えます。
用途果樹収穫、農作業、園芸作業、検査、精密機器取扱い、流通作業、清掃等
材質手袋/ポリエステル100%すべり止め/ポリウレタン樹脂
用途電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、レジャー・アウトドア、レスキュー、バイクなど。
RoHS指令(10物質対応)対応
縫製仕様ヒゲ縫い
耐久性に優れた高品質のすべり止め手袋です。
用途運輸、流通作業、検品、農作業、園芸作業など
トラスコ品番813-6748
1セット(10個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
カイロや保冷剤も入るポケット付
用途BBQ、園芸、建築作業、農作業、運送業、酪農、木工作業、通勤、通学、雪かき、溶接作業、犬の散歩、漁業、林業」
用途電気・内装工事、運搬・運転・熔接、機械操作、塗装、レジャー・アウトドア、農業・園芸、バイクなど。
袖丈(cm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
キッチンに置いたままでも生活感が出にくい、落ち着いたカラーが特長です。
用途[家庭用] ≫ [キッチン] ≫ [食器洗いに]。[家庭用] ≫ [キッチン] ≫ [食器洗いに] ≫ [やわらかく使いやすい裏毛付きタイプ]。[家庭用] ≫ [キッチン] ≫ [コンロ掃除に]。[家庭用] ≫ [キッチン] ≫ [コンロ掃除に] ≫ [やわらかく使いやすい裏毛付きタイプ]。[家庭用] ≫ [リビング] ≫ [窓掃除に]。[家庭用] ≫ [リビング] ≫ [窓掃除に] ≫ [やわらかく使いやすい裏毛付きタイプ]。[家庭用] ≫ [バスルーム] ≫ [お風呂・排水溝の掃除に]。[家庭用] ≫ [バスルーム] ≫ [お風呂・排水溝の掃除に] ≫ [やわらかく使いやすい裏毛付きタイプ]。[家庭用] ≫ [食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護]
材質(樹脂部): 塩化ビニル樹脂 、非フタル酸エステル系可塑剤 (繊維部): キュプラ レーヨン
全長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード