55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸び~るから子供から大人までフィットする手袋!!。のびのび手袋は子供から大人まであらゆるシーンで使用できます。ガーデニングやレジャーのお供に。すべり止め付なので作業性がアップいたします。
機能伸縮性 素材アクリル、ポリウレタン 指タイプ指なし
1双
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロングカフで袖口を被うことで袖口からのゴミの落下を防止します。
材質ナイロン100%、コーティング樹脂部/ポリウレタン タイプロング 入数(双)10 コーティング指先コーティング
1袋(10双)
4,590 税込5,049
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途そで口、腕のガードが必要な作業 トラスコ品番758-5764 厚さ(mm)(生地)1.8 質量(g)125.5 タイプロングタイプ 材質(繊維部)ケブラー紡績糸 低発塵性 滑り止め効果× フィット性
1双
1,798 税込1,978
当日出荷

ダイローブ史上最も柔らかくソフトな耐有機溶剤手袋 抜群のストレッチ性が作業を邪魔しません シワ状滑り止めが細かい部品を強力グリップ、そこにプラスした独自のしなやかさが高い指先感覚を生み出します。 見た目以上に軽くストレッチ性が高いので、女性の長時間作業もラクに使えてストレスになりません。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 縫い目の無い完全防水仕様が水、油・オイル、有機溶剤・シンナーをシャットアウト。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
1双
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


低発塵性のケブラーSD手袋に、指先だけニトリルゴムをコーティング。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング指先 材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
1双
1,698 税込1,868
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードタイプに滑り止め加工をしたような作業に対応します 指先部分のみすべり止めで、よりフィット感を重視。
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など 厚さ(mm)1.4 混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100、ポリ塩化ビニル(すべり止め) 材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル コーティング指先 材質(繊維部)ケブラー紡績糸
1双
特価
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10双(5色×各2双)パックのお買い得商品です。滑りにくいクリンクル加工で物をしっかりつかめます。ぴったりフィットで指先感覚が良く細かい作業に最適です。
用途運送業、倉庫流通業、荷役作業、建築土木、農業、林業、園芸、日曜大工、一般作業などあらゆる作業にお使い下さい。 レッド、ブラック、ブルー、オレンジ、蛍光イエロー 材質(手袋)ポリエステル 材質(掌側)天然ゴム ゲージ数13
1組(10双)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超極薄18ゲージ編みながらハイスペックなカットレベルEを実現(EN388:2016)。耐切創手袋を着用する環境下で指先の細かな作業が必要な作業時に最適。指先にニトリルゴムのすべり止めコーティング。
用途クリーンな環境が求められる組立精密作業自動車機械加工電気、金属加工など 材質表地:アラミド繊維(ケブラーSD)・金属繊維・ナイロン・ポリウレタンすべり止め:ニトリルゴム 全長(mm)213 イエロー 質量(g)31.2 規格ISO13997-TDM、EN388:2016 入数(双)1 機能耐切創 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング指先 材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラーSD)、金属繊維、ナイロン、ポリウレタン ゲージ数18 耐切創性E
1双
2,298 税込2,528
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度ポリエチレン糸を使用しガラス繊維入のため耐切創性にすぐれた手袋です。 シームレス編みの手袋を使用し、手の平部分にはウレタン樹脂をコーティングしているので、すべり止め効果抜群です。 13ゲージで編み目も細かく、手にぴったりフィットして指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。 袖口の色でサイズ分けをしております。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1双
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダンロップ ホームプロダクツ天然ゴム手袋(裏毛付)
脱ぎはめしやすいのに感覚がつかみやすい細い指先です。気になる袖口も絞ってあるのでズレにくくなっています。
用途炊事。清掃・軽作業。食品加工 厚さ(mm)0.35 入数(双)1 機能すべり止め:有 全長(cm)33 食品衛生法適合品
1双
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム手袋”水産ニトローブ”
RoHS
指先を4重コートした耐油・耐引き裂き・耐摩耗の強いハードタイプの手袋です。突き刺しや摩耗に強く、耐油性にも優れたニトリルゴムを全面コーティングした裏布付手袋です。粒子付のすべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。裏布はメリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。
用途機械工業。漁業・水産業。 トラスコ品番409-2635 材質表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル、綿 イエロー サイズLL 全長(cm)27 中指長(cm)8.6 手のひらまわり(cm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
569 税込626
当日出荷

EN388カットレベルC。21ゲージでフィット感抜群 大変薄く下履き用としての使用も快適。指先の滑り止めで繊細な作業に好適。350を超える有害化学物質試験をクリア
材質HPPE、ナイロン、スチール、スパンデックス コーティングポリウレタン
1双
998 税込1,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁機能と耐切創機能をもち、2種類の手袋を用意する必要がありません。 ケブラー繊維の耐切創層(表)と天然ゴムの絶縁層(裏)で構成されており、耐久性に優れます。 曲指構造と外層(耐切創層)・内層(絶縁層)の一体構造を有し、指先のフィット感に優れます。 ハイブリッド車・電気自動車や太陽光発電など、電気系作業・メンテナンスの際、部材のフランジやエッジによる切傷リスクと感電リスクがある場合に、両立できる耐切創低圧手袋です。 外層(耐切創層)と内層に異なる色を使い摩耗具合が簡単に識別できます。内層のピンクが見えたらお取り換え。 立体成型とバンどでズレんくくフィット感に優れます。
機能耐切創・耐久性・絶縁 全長(cm)27 材質ケブラー、ゴム 厚さ(mm)1.5 サイズフリー 規格6.0~6.3N<JIS T 8052> 入数(双)1 使用電圧(V) 中指長(cm)- 手のひらまわり(cm)- 手の平幅(cm)- 試験電圧(V/1分)
1双
13,980 税込15,378
当日出荷

柔らかい風合いと暖かさに優れたアクリルを採用。 塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。 子供から大人まで使用可能。 指先カットなのでタッチパネル操作も可能
用途軽作業、防寒対策、アウトドア、レジャー、イベント、運動会等 機能防寒性・伸縮性 厚さ(mm)2.8 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 色(すべり止め)ブラック
1双
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビニール製手袋の約半分という驚きの軽さと、手の自由を拘束しない柔軟性。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 シワ状滑り止めが高いストレッチ性を実現、手にフィットするので作業疲れを低減します。 小さなものをつまんだり、また紐や袋の口を縛るなど、指先を使う作業にも適しています。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途機械作業、印刷業、鉄工業、塗装業、自動車工場、ガソリンスタンド、修理工場、木工、農業や害虫駆除などの消毒作業。 材質(裏)綿100%(メリヤス)
1双
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビニール製手袋の約半分という驚きの軽さと、手の自由を拘束しない柔軟性。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 粒子状の滑り止めが高いストレッチ性を実現、手にフィットするので作業疲れを低減します。 小さなものをつまんだり、また紐や袋の口を縛るなど、指先を使う作業にも適しています。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。。
用途耐油性に優れることから機械作業や修理作業に適します。 農薬散布・消毒作業で使用されます。 軽量で柔軟性に優れることから遺跡発掘作業に使用されます。 油を使った浸漬作業に最適。 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性耐油
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひら・指先・拳部は2重構造のため、保護性・耐久性に優れています。
材質ヤギ革 規格ANSI/ISEA 2 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定) 耐摩耗性2 耐切創性1 耐突刺し性2 耐引裂き性4
1個
8,298 税込9,128
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然ゴム張りで、ハードなグリップ力と抜群の安全性能を持っている手袋です。
用途廃棄物処理。鉄鋼作業。機械加工。農漁業。 材質ケブラー紡績糸、綿、すべり止め:天然ゴム 全長(mm)240 イエロー/オレンジ サイズフリー 質量(g)110 規格ISO13997-TDM、EN388-2003 入数(双)1 機能耐切創、耐熱、耐引裂 全長(cm)24 中指長(cm)8 材質(すべり止め)天然ゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ケブラー紡績糸、綿 手の平幅(cm)12 ゲージ数7 耐切創性C、4
1双
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ポリアミド繊維にカーボン繊維を編み込んだ制電手袋です。指先のみにすべり止めコーティングです。抜群のフィット感で作業性に優れています。
用途精密機械取り扱いに。電子機器の組み立て作業に。 トラスコ品番116-3529 材質ポリアミド、カーボン、ポリウレタン 厚さ(mm)1.5 グレー・【リスト】黄 サイズL 全長(cm)23.5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19 ゲージ数13
1双
499 税込549
翌日出荷

手のひら・指先・拳部は2重構造のため、保護性・耐久性に優れています。
黄/茶 材質ヤギ革 規格ANSI/ISEA 2 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)
1個
8,298 税込9,128
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかい風合いと暖かさに優れたアクリルを採用。 子供から大人まで使用可能。 指先カットなのでタッチパネル操作も可能
用途軽作業、防寒対策、アウトドア、レジャー、イベント、運動会等 機能防寒性・伸縮性 厚さ(mm)3.2 素材アクリル・ポリウレタン・他 質量(g/ダース)312 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
179 税込197
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

山城(yamashiro) 山城謹製シリーズ。"今までありそうでなかった" "こんな商品が欲しかった"という、。ライダーの声を取り入れ心を込め謹んで開発したブランドです。バイク整備に便利なちょっと変わった工具やツーリングシーンで便利なアイテムなど、。今までのバイクライフで+αを加えることで、利便性と快適性を追い求めました。【手にはめて楽々洗車】マイクロファイバー洗車グローブ。洗車がもっとラクに、もっとキレイに!。手にはめて使えるマイクロファイバーグローブは、細かな汚れをやさしくかき取り、ボディに傷をつけにくい構造です。手の動きに合わせて洗えるので、細部までしっかり届き、効率的に洗車できます。特長:。・超極細繊維がホコリ・砂ぼこりを包み込み、洗車キズを防止。・指先まで自由に使えて、細かい部分や曲面の洗浄に最適。・高吸水・泡立ち抜群で洗剤の効果を最大限に引き出す。・繰り返し洗って使える。・両面使えるリバーシブルタイプ。1枚あると便利な万能グローブです!
材質マイクロファイバー(表面)、伸縮性リブ(手首部分) イエロー/グレー サイズフリーサイズ(伸縮性あり) 危険物の類別非危険物
1個
549 税込604
翌々日出荷

長時間の着用でも快適な着け心地を実現するためストレッチ性に優れた素材を採用。ハイビスカラーに再帰反射素材を組み合わせることで、暗所での視認性を高めました。指先タッチパネル(親指・人差し指)対応、カットレベル4に準拠した耐切創性、防振性とプロフェッショナルに特化したグローブです。
用途ワークウェア(グローブ)。 素材アラミド繊維、SBR耐切創防振
1双
2,498 税込2,748
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途園芸・家庭菜園に。車などのメンテナンスに。農業。水産・漁業。清掃・サービス業。食品関連業。機械工業。自動車関連業。建築・設備メンテナンス業。石油・化学関連業 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様腕カバー付
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寒冷な環境下での作業やアウトドア活動に柔軟に対応できるグローブです。防水インナー内臓、(保温性・防水性・断熱性・防風性・耐久性)を備える。トリガーミントデザインは指先を出すことなく作業や活動を行う際に柔軟性も提供します。これにより、精密な作業や装着したままでの操作が可能です。
サイズレディース フリー 素材本体:ポリエステル100%(防水フィルムラミネート)手の平:合成皮革
1双
3,998 税込4,398
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防水機能を備えた防寒手袋です。暗闇で極寒の状況下でも、甲部分の生地と高輝度テープが視認性を高め安全性を確保します。シンサレートが保温性を高め、寒さ・冷たさから手と指先を守ります。TPU(透湿防水性ポリウレタン)シートが外部から水分の侵入を防ぎムレを解放し、人工皮革+シリコンが極寒時のウエットコンディション下でも抜群のグリップ力を実現します。
用途冬、夜間の外出時に。防寒対策に。冬の建築、土木、農水産、林業、清掃、園芸作業に。防寒作業全般に。冬、夜間の警備、誘導、ツーリング、サイクリング、アウトドアに。積雪時の作業やレジャーに。寒冷時の作業、夜間の交通整理などに。 材質掌、指先部:ポリエステルフリース、シンサレート、TPU防水フィルム 入数(双)1 機能防水性/防寒/保温性 材質(甲)外部:高輝度テープ付き 材質(掌側)外部:人工皮革、シリコン 材質(袖口)アクリルボア、シンサレート
1双
3,998 税込4,398
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

指の関節部分に伸縮性のあるスリットを設け、さらにダブルベルトでフィット感を高めた、作業性を最大限に考慮した手袋。指先にPパターンテを施し細かい作業にも適した、革製作業用グローブの新基準です
用途自動車整備工場などでよく使われている
1双
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケブラー繊維を使用した耐切創指サックです。
用途指先の危険作業に イエロー 材質ケブラー100%薄地ニット(10ゲージ) 入数(双)10 ゲージ数10
1セット(10個)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸び~るから子供から大人までフィットする手袋!!。のびのび手袋は子供から大人まであらゆるシーンで使用できます。ガーデニングやレジャーのお供に。
機能伸縮性 素材アクリル、ポリウレタン
1双
249 税込274
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手のひらに新開発のPパターンを採用しタイヤのような強力なグリップ力と耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元でバランスさせました。また手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサーを採用。手の汗ムレをふせぎ、いつまでも快適にお使いいただけます。豊富なカラーバリエーション、バツグンの作業性と一度手を通したら忘れられない心地よさが、プロの皆様のニーズにお応えします。
材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル 機能吸湿速乾・耐久性 材質(掌側)ポリウレタン 袖口仕様マジック式
1双ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 粒子付きのスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布はメリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。 傷つきやすい親指と人差指の指股部分は、縫い目をずらした独自の製品設計としています。 裏布には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
用途水産加工、油を使う作業、塗装作業、農作業 仕様裏付き 材質(裏)ポリエステル、綿 材質(表)ニトリル合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)PUマスター
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくい。 通気性、透湿性に優れ、快適に作業ができます。 スベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。
用途配線・配管・内装工事・組立作業・荷役・園芸・果樹 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)ポリウレタン樹脂(合成皮革) 材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100% 厚さ(mm)0.5 入数(双)1 機能伸縮性・通気性・透湿性 材質(裏)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様手首マジックタイプ
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニトリルにTPUの2重コートでしっかりグリップ。ポリアマイド+Spandex素材にニトリルゴム+TPUの2層コートでしっかりグリップ。軽く肌ざわりが良く、通気性にも優れ、長時間の使用でも快適。蛍光色で周囲の作業者への視認性が高く、紛失防止にも!
仕様指先作業、フィット、洗える(30度×5回)、軽量、通気性、すべり止め ゲージ数15
1双
389 税込428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手首スッキリのショートタイプ。腕時計に掛からない丈で、マジックタイプでよくあるストレスを解消。 手首の稼動域も広がり作業効率アップ!! 手の甲には、伸縮性・通気性・吸汗速乾性に優れ、光沢(艶)のある生地を使用しているので突っ張りも無く快適!! 指先(中指・薬指)には、反射板を採用し指先も安全です。 手の平には、軽量で柔軟性・耐久性に優れているマイクロファイバーと耐久性・グリップ性に優れたシリコンゴム合わせました。 見た目もインパクトが有り、指先の反射板と合わせて視認性も良いです。
用途梱包、運搬、土木、建築、サイクリング等アウトドア等 タイプ着脱簡単ショート丈 入数(双)1 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)黒マイクロファイバー・カラーシリコンゴム
1双
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

富士グローブBD-510
濡れても滑りにくい特殊すべり止め『サンディ加工』によりグリップ力・耐久性が向上。軽くてしなやかな15ゲージなので手にフィットし指先作業もラクラク。
材質天然ゴム / (原手)ポリエステル・スパンデックス 入数(双)5 ゲージ数15
1パック(5双)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。 摩耗強度の高いナイロン繊維を採用。 7ゲージ厚手タイプ。 指先の破れを抑制する補強加工。
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業、イベント等
1双
特価
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ESDグローブ ホーザン 動画あり
ホーザンESDグローブ
RoHS
すべり止め効果抜群の指先コートです。通気性が良く、長時間使用してもむれにくいです。
用途電子機器・精密機器の組立、その他静電気を嫌う作業に。 仕様電荷減衰時間:1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒 厚さ(mm)2 入数(双)1 機能通気性 中指長(cm)7 コーティング指先コート RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極上のフィット感。 伸縮性に優れたスパンデックス糸を使用。 耐油性と耐久性に優れたニトリルゴムコーティング。 スパンデックスとは、ポリウレタン弾性のことです。伸縮性に優れ、引っ張ると元の長さの5~7倍にまで伸び、元へ戻る場合も緩やかに縮みます。 スパンデックスを入れることで、指先・指又・手のひらまでピッタリとフィットし、作業性を高めます。
コーティングニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

富士グローブ牛皮手首絞り J-402
国産革使用で柔らかで手にフィット。 総皮仕様で手を保護します。 女性向けサイズ有り。
用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)