革より柔らかい新素材を使用しています。
柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。
エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。
厚さ(mm)0.5
革より柔らかい新素材!!。エンボス加工で抜群のスベリ止効果を発揮します。通気性、透湿性に優れ、快適に作業が出来ます。洗濯が出来、素早く乾き、色落ちもしません。
用途配線・電気工事作業に! 配管・土木作業に! 機械オペレーターへ! 建築・土木作業に!
材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100%
厚さ(mm)0.8
入数(双)1
機能通気性・透湿性
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)ポリウレタン(合成皮革)
厚さ(cm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様マジック式
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。)
10ゲージの薄手タイプで、インナー用途としても使えます。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
糸本数(本)2
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
アラミド繊維(ケブラー繊維)とステンレススチール繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。手首まで覆う長さで、作業中の汚れや摩擦、切り傷などの危険から手を広く守ります。ニトリルゴムのコーティング部分は、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性にも優れています。特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を採用しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020のコンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性能があります。イヤなニオイを抑えるサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途自動車関連、組立作業、機械操作/油を取り扱う作業、メンテナンス/ガラスの取扱い、金属板の取扱い
材質【編手】アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス) 【コーティング】ニトリルゴム
厚さ(mm)約1.65
色イエロー/ダークブルー
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐切創、耐油、耐突刺、耐摩耗、耐熱、抗菌抑臭、耐引っ掻き
耐熱性【EN407:2020】コンタクトヒート レベル2:250℃/15秒
材質(すべり止め)ニトリルゴム
材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス)
ゲージ数15
耐切創性3/D
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイローブ史上最も柔らかくソフトな耐有機溶剤手袋 抜群のストレッチ性が作業を邪魔しません
シワ状滑り止めが細かい部品を強力グリップ、そこにプラスした独自のしなやかさが高い指先感覚を生み出します。
見た目以上に軽くストレッチ性が高いので、女性の長時間作業もラクに使えてストレスになりません。
1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。
硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。
縫い目の無い完全防水仕様が水、油・オイル、有機溶剤・シンナーをシャットアウト。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
五本指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。
環境に優しいポリエチレン製です。高品質で衛生的な国産品です。
トレーサビリティーを実施(製造履歴出荷履歴)2年間保存。
用途食品加工、洗浄作業
色イエロー
サイズS
全長(cm)45
材質ポリエチレン(PE)
トラスコ品番836-3715
厚さ(mm)0.045
質量(g)300
タイプ粉なし
規格食品衛生法適合
中指長(cm)7.2
手のひらまわり(cm)26
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
1セット(10個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
厚さ(mm)0.8
入数(双)1
中指長(cm)7.6
アズワン品番64-7841-16
1双
¥770
税込¥847
翌日出荷
ホコリの原因となる毛羽立を抑えたケブラー[[(R)]]長繊維を使用しています。
伸縮性ケブラー[[(R)]]を使用しているため手にピッタリフィットします。
15ゲージの超薄手タイプです。
トラスコ品番408-5965
厚さ(mm)0.6
質量(g)18.8
材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
1双
¥899
税込¥989
当日出荷
外側に耐熱性・難燃性のあるアラミド繊維、内側には吸湿性のあるコットンの2層構造で熱を伝えにくくかつ蒸れにくい手袋です。
用途短時間の過熱物の持ち運び等。
材質袖口部分:ポリエステル、ゴム
材質(裏)綿、ナイロン
材質(表)100%メタ系アラミド
色黄白
耐熱温度(℃)370
ゲージ数外側10ゲージ、内側7ゲージ
アラミド繊維(ケブラー繊維)とステンレススチール繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。手首まで覆う長さで、作業中の汚れや摩擦、切り傷などの危険から手を広く守ります。引き裂きに対する抵抗力と、しなやかさと作業性のバランスが良い天然ゴムでコーティングされた手袋です。特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を採用しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020のコンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性能があります。イヤなニオイを抑えるサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途倉庫作業、メンテナンス、土木建築業/ガラスの取扱い、金属板の取扱い
材質【編手】アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル 【コーティング】天然ゴム
厚さ(mm)約2.05
色イエロー/ブラック
規格EN388 2016、EN407 2020
入数(双)1
機能耐切創、耐引裂、耐熱、抗菌抑臭、耐油
耐熱性【EN407:2020】コンタクトヒート レベル2:250℃/15秒
材質(すべり止め)天然ゴム
材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル
ゲージ数10
耐切創性X/D
RoHS指令(10物質対応)対応
透湿防水インナー内臓。
材質本体:ポリエステル100%、アテ部分:合成皮革(ポリ塩化ビニル樹脂コーティング)
入数(双)1
寸法(cm)約12×27
機能透湿、防水
長めの手首部分が、作業中に発生する汚れや摩擦・切創によるリスクから、広範囲に保護します。
用途倉庫作業、土木建築業、組立作業、ガラスの取扱い、金属板の取扱いなどに。
材質繊維部:アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム
厚さ(mm)2.05
色イエロー/ダークブルー
機能耐切創、耐熱性
ゲージ数10
耐切創性X/D
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格2016規格:3X43D
EN407規格2020規格:X2XXXX
10双(5色×各2双)パックのお買い得商品です。滑りにくいクリンクル加工で物をしっかりつかめます。ぴったりフィットで指先感覚が良く細かい作業に最適です。
用途運送業、倉庫流通業、荷役作業、建築土木、農業、林業、園芸、日曜大工、一般作業などあらゆる作業にお使い下さい。
色レッド、ブラック、ブルー、オレンジ、蛍光イエロー
材質(手袋)ポリエステル
材質(掌側)天然ゴム
ゲージ数13
熱や湿気を逃し通気性が良く、作業性に優れています
厚さ(mm)1.45
機能耐切創性、耐摩耗性、耐油性、軽量、難燃性
アズワン品番64-7841-07
耐切創性X/D
1双
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。
ニオイや菌の増殖を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
カラーバリエーションが豊富で、選べる楽しさが満載です。
背抜きコーティングのため、通気性に優れています。
屋外作業も紫外線からしっかりガードします。
用途ガーデニング、農業、園芸、酪農、収穫、荷運び、引越し、運搬作業、倉庫内作業、農機具の扱い、土木建築作業、組立作業、建設機械操作など
RoHS指令(10物質対応)対応
ケブラーEDと帯電防止繊維サンダーロンを編み込んだ静電気除去タイプの耐切創手袋です。
15ゲージ薄手タイプで細かな作業もできます。
帯電防止、低発じん性タイプです。
用途電気製品組立作業。
精密機械組立作業。
厚さ(mm)0.6
材質(繊維部)ケブラー長繊維、サンダーロン、ポリウレタン
毛羽立ちの少ないフィットタイプの耐切創手袋。手の平にブロック状のすべり止めでガッチリつかめる。
用途組立作業。カッターなどの刃物を扱う作業
厚さ(mm)1
色イエロー
ゲージ数15
耐切創性3/B
EN388規格【EN388 2016】3-B
こんなお得な商品も!

豚革手袋 甲メリヤス 面ファスナー付
モノタロウ
¥649
税込¥714
甲メリタイプで作業性が良く、通気性に富んでいます。袖口がマジック式とパイルゴムで手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事、レジャーなど。
厚さ(mm)0.7
材質(袖口)パイルゴム
高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維100%使用しています。
カミソリや鋭利な物による切断に対して非常に高い抵抗性があります。
ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10倍の引っ張り弾性を持つ非常に強いアラミド繊維を使用しています。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。
厚さ(mm)2.2
規格EN388 2003、EN388 2016
材質(繊維部)アラミド繊維
滑り止め効果なし
長めの手首部分が、作業中に発生する汚れや摩擦切創によるリスクから、広範囲に保護します。
用途自動車関連、組立作業、ガラスの取扱い、金属板の取扱いなどに。
材質繊維部:アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス)、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)1.65
色イエロー/ブラック
規格EN407 2020規格(X2XXXX)
ゲージ数15
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格2016規格:4331D
【KITCHEN GLOVES】 ハニカム状加工ですべりにくく、食器洗いに最適のキッチン用手袋です。最も出番の多い食器洗いにはイエローのキッチン用手袋。耐久性のある天然ゴムの層の上に油に強い合成ゴムをコーティングしています。色が濃く見える部分にはニトリルゴムをコーティング、さらにハニカム状の凹凸が施されており、濡れた食器をつかんでも滑りにくい仕様です。ぴったりフィットするのにサラリとした着け心地です。厚手でしっかりフィットする形状で、細かいところまで作業ができます。また、手首の部分でしぼりがあるため落ちてきません。水が伝って入って入ってきづらいように、裾はロールアップされています。
用途生活雑貨
材質天然ゴム・コットン
色イエロー
指の関節部分が切れるようになっているので好みに合わせた指切り手袋にできます。
耐油性の高いニトリルゴムを採用。
摩耗強度・突き刺しにも優れています。
発泡ニトリルにより柔らかくしなやかです。
13ゲージ薄手タイプ。
通気性が良く汗蒸れを軽減
用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業等
材質(すべり止め)ニトリルゴム
色(すべり止め)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
手首より先も守れる中袖タイプの防炎加工手袋です。手袋のフックホールに、お手持ちのカラビナと合わせてベルトフックに通して使用すると手袋の紛失防止になります。内布に綿を使用し、夏は汗をかいてもサラリとして不快感を軽減します。ケブラー糸を使用しているため、耐熱効果もあり耐久性に優れてます。オイル加工された革を使用し、柔らかな革手袋で作業性も高い商品です。キャンプやアウトドアでも使える手袋です。
用途溶接作業に。キャンプ時のダッチオーブンを使用する時などに。
材質牛床革、綿布
厚さ(mm)1.4
色マスタードカラー(からし)
耐熱温度(℃)素材:80
導電糸入りの生地を使用制電仕様マチ付き電子部品の取り扱いや組み立て等、静電気対策を必要とされる環境での作業に適しています
材質ナイロン(導電糸入り)
入数(双)100
カラー綿手袋
用途綿100%の肌あたりのいい手袋です。
材質綿
入数(双)12
指マチマチなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン
ゲージ数15
耐切創性5、4/C
滑り止め効果あり
EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
EU規格CE EN388 耐切創レベル3B。10ゲージ。薄手でインナー手袋として使用可能。耐切創、難燃性に優れています。
材質ケブラー紡績糸100%
厚さ(mm)2.5
機能耐切創性、難燃性
耐切創性3/B
EU規格CE EN388 耐切創レベル4C。7ゲージ。鋼板のバリを持つ作業で手を保護。耐切創、難燃性に優れています。
材質ケブラー紡績糸100%
厚さ(mm)3
機能耐切創性、難燃性
耐切創性4/C
乾いた部品にも、オイルの付着した部品にも安定したグリップ力を発揮します。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。コーティング性能を強化した、FORTIX(TM)技術を採用しています。第2の皮膚と言われるほど優れたフィット感で、快適な装着感と繊細な動きを実現します。組立工程での様々な部品の取り扱いに幅広く対応しています。
用途一般組立作業、オイルが付着した部品の組立軽作業。プラスチック射出成形・材料処理など。
厚さ(mm)1.21
規格EN388 2016:4X21B、耐熱規格EN407:X1XXXX
耐熱温度(℃)接触熱100℃/15秒 (EN407:X1XXXX)
材質(すべり止め)ニトリルゴム
材質(繊維部)パラアラミド、ナイロン、スパンデックス
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
表面に耐切創性に優れたアラミド繊維を使用しています。親指から人差し指の内側に特殊な編み補強を施しており、破れやすい指又を強化しています。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工。ガラス加工、プラスチック加工、造船業など。
仕様親指又補強
厚さ(mm)約1.0
規格EN388 2016
コーティング無し
材質(繊維部)アラミド繊維、ポリエステル
左右区別左右兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
耐久性・快適性に優れた重作業用手袋です。
色黄
材質ヤギ革
規格ANSI/ISEA 4 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)
ビニール製手袋の約半分という驚きの軽さと、手の自由を拘束しない柔軟性。
1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。
シワ状滑り止めが高いストレッチ性を実現、手にフィットするので作業疲れを低減します。
小さなものをつまんだり、また紐や袋の口を縛るなど、指先を使う作業にも適しています。
<推奨使用溶剤>
エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途機械作業、印刷業、鉄工業、塗装業、自動車工場、ガソリンスタンド、修理工場、木工、農業や害虫駆除などの消毒作業。
材質(裏)綿100%(メリヤス)
超薄手タイプの耐切創手袋です。インナーとしても使用でき、細かい作業での切創防止に最適です。
用途細かい作業での切創防止に。
トラスコ品番324-3169
材質ケブラー[[R下]]繊維
厚さ(mm)0.8
色イエロー
サイズS
全長(cm)21
中指長(cm)7
手のひらまわり(cm)16
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥819
税込¥901
当日出荷
特殊すべり止め加工をした天然ゴムコーティングで、グリップ力に優れています。
裾部分にほつれ防止のオーバーブロック加工を施しており、洗濯して繰り返し使用できます。
低臭加工を施しています。
繊維部分にポリエステルを使用しているため、さらっとした装着感が得られます。
用途運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに
厚さ(mm)1.7
機能薄手・通気性・洗濯可・グリップ力
材質(すべり止め)天然ゴム
Caiman Gloves独自の3D立体成型を採用した多目的グローブ。抜群のしなやかさは鹿革に近く、厚さは鹿革よりやや厚いながらも器用性は大きく劣ることはありません。手の平の要所には雄豚革の補強パッチとクッション性のあるパッドを施し、快適性と保護性能を向上させています。甲側のみウール裏地を施し、断熱性を強化。手の平を裏地無しにすることで器用性を実現。手首部分はしっかり縁縫いをした豚革を使用することで溶接に使用した場合のスパッタやスパークからの保護を考慮。さらに羊革で手の平付け根のパルスプロテクターも施されています。縫製には米国デュポン社開発のケブラー糸を使用。付属のカラビナはグローブの保管に便利です。
用途ワークグローブ、TIG溶接、多目的
機能伸縮性・柔軟性
色ホワイト×イエロー
入数(双)1
材質(掌側)羊革
材質手首:牛漉き革
材質(甲)羊革
付属品保管用カラビナ
材質(裏)手の平:なし、手の甲:ウール、手首:なし
材質(補強材)手の平:牛革パッチ・クッションパッド、手の甲:なし、手首:なし
日本製。EU規格CE EN388耐切創レベル3B。15ゲージ。3本胴編み。耐切創性に加え、毛羽やほこりがでにくい(低発塵性)。薄手でフィット感に優れています。手のひらにブロック状の強力なすべり止め付きでガッチリつかめます。関節部分はすべり止めをなくし、手指の曲げ伸ばしがスムーズ。
用途カッターなどの刃物を扱う作業組立作業機械メンテナンス作業などに
材質ケブラーSD糸(長繊維)
厚さ(mm)0.6
入数(双)1
機能耐切創、低発塵
材質(すべり止め)塩化ビニール
ゲージ数15
耐切創性レベル3B
裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工により抜群のグリップ力を発揮します。天然ゴムをコーティングしているため引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途寒冷化でのガーデニング・園芸・農作業、土木建築業、除雪作業、運送業などに。
ゲージ数10
RoHS指令(10物質対応)対応
手のひら・指先・拳部は2重構造のため、保護性・耐久性に優れています。
色黄
材質ヤギ革
規格ANSI/ISEA 2 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)
耐摩耗性2
耐切創性1
耐突刺し性2
耐引裂き性4
皺寄せしたラテックスコーティングで快適なグリップと耐突性を誇ります。
2層に密に織られたアラミド繊維により驚異的な耐突性能を持ち、太い突起物から細い突起物まで対応します。
人間工学的にデザインされたフォルムで快適な着け心地です。
用途ゴミや廃棄物の処理に。
リサイクル業務やガラスの取り扱い時に。
厚さ(mm)3.5
材質(すべり止め)ラテックス
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)アラミド繊維、ポリエステル
滑り止め効果ラテックス
EN388規格3434E(2016)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ