カテゴリ

  • 手袋(12)
    • スムス手袋 (ナイロン)(1)
    • ポリエステル手袋 品質管理・精密作業用(2)
    • ポリウレタン 背抜き手袋(2)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(3)
  • アズワン(1)
  • アトム(4)
  • ホーザン(1)
  • honeywell(1)
  • ミエローブ(1)
サイズ
  • L(6)
  • LL(5)
  • M(7)
  • S(4)
コーティング
  • コーティング指先コート(2)
機能
  • 機能低発塵性(1)
  • 機能抗菌・防カビ(2)
  • 機能耐切創・耐突刺(5)
  • 機能耐油(2)
  • 機能耐熱(2)
  • 機能通気性・透湿性(1)
  • 機能防水・撥水(2)
  • 色イエロー
  • 色オレンジ(4)
  • 色グリーン(20)
  • 色グレー(55)
  • 色パープル(6)
  • 色ピンク(10)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(31)
  • 色ブルー(44)
  • 色ホワイト(68)
  • 色レッド(8)
材質
  • ケブラー・アラミド(3)
  • ナイロン(1)
  • ニトリルゴム(2)
  • ポリエステル(3)
  • 超高強度ポリエチレン(1)
ケブラー・アラミド・ナイロン・ニトリルゴム・ポリエステル・超高強度ポリエチレン
入数
  • 1(8)
  • 10(1)
1・10
全長(cm)
  • 20(1)
  • 20.4(1)
  • 21.3(1)
  • 21.5(1)
  • 23(3)
  • 23.5(2)
  • 24(1)
  • 24.5(2)
  • 24.9(1)
  • 25.5(1)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 29(1)
  • 65(1)
20・20.4・21.3・21.5・23・23.5・24・24.5・24.9・25.5・26・27・29・65
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「指先コーティング」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタン背抜き手袋パーフェクト・フィンガー・ESD honeywellウレタン背抜き手袋パーフェクト・フィンガー・ESDhoneywell
499税込549
1双
翌日出荷
ポリアミド繊維にカーボン繊維を編み込んだ制電手袋です。指先のみにすべり止めコーティングです。抜群のフィット感で作業性に優れています。
用途精密機械取り扱いに。電子機器の組み立て作業に。トラスコ品番116-3529材質ポリアミド、カーボン、ポリウレタン厚さ(mm)1.5グレー・【リスト】黄サイズL全長(cm)23.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19ゲージ数13
ニトリルゴム手袋”水産ニトローブ” SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム手袋”水産ニトローブ”SHOWA(ショーワグローブ)
569税込626
1双
当日出荷
指先を4重コートした耐油・耐引き裂き・耐摩耗の強いハードタイプの手袋です。突き刺しや摩耗に強く、耐油性にも優れたニトリルゴムを全面コーティングした裏布付手袋です。粒子付のすべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。裏布はメリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。
用途機械工業。漁業・水産業。トラスコ品番409-2635材質表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル、綿イエローサイズLL全長(cm)27中指長(cm)8.6手のひらまわり(cm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ケブラーSD-SUSニトリル指先コート18G アトムケブラーSD-SUSニトリル指先コート18Gアトム
2,298税込2,528
1双
当日出荷から33日以内出荷
超極薄18ゲージ編みながらハイスペックなカットレベルEを実現(EN388:2016)。耐切創手袋を着用する環境下で指先の細かな作業が必要な作業時に最適。指先にニトリルゴムのすべり止めコーティング。
用途クリーンな環境が求められる組立精密作業自動車機械加工電気、金属加工など材質表地:アラミド繊維(ケブラーSD)・金属繊維・ナイロン・ポリウレタンすべり止め:ニトリルゴム全長(mm)213イエロー質量(g)31.2規格ISO13997-TDM、EN388:2016入数(双)1機能耐切創材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング指先材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラーSD)、金属繊維、ナイロン、ポリウレタンゲージ数18耐切創性E
ウレピタン白業務用10双組 アトムウレピタン白業務用10双組アトム
1,398税込1,538
1袋(10双)
3日以内出荷
手の平にポリウレタンをコーティングしており軽度なグリップ効果を持った作業手袋です。とても軽くて通気性に優れています。手にフィットする設計なので、指先の細かな作業も行えます。
用途果樹収穫、農作業、園芸作業、検査、精密機器取扱い、流通作業、清掃等材質手袋/ポリエステル100%すべり止め/ポリウレタン樹脂
アズピュアPUコート手袋・指先コートCIC ロングタイプ 10双入 CICシリーズ アズワンアズピュアPUコート手袋・指先コートCIC ロングタイプ 10双入 CICシリーズアズワン
4,590税込5,049
1袋(10双)
当日出荷
ロングカフで袖口を被うことで袖口からのゴミの落下を防止します。
材質ナイロン100%、コーティング樹脂部/ポリウレタンタイプロング入数(双)10コーティング指先コーティング
耐切創ウレタン背抜き ミエローブ耐切創ウレタン背抜きミエローブ
879税込967
1双
5日以内出荷
高強度ポリエチレン糸を使用しガラス繊維入のため耐切創性にすぐれた手袋です。 シームレス編みの手袋を使用し、手の平部分にはウレタン樹脂をコーティングしているので、すべり止め効果抜群です。 13ゲージで編み目も細かく、手にぴったりフィットして指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。 袖口の色でサイズ分けをしております。
用途ガラス工業、自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。切創作業の伴う作業材質手袋繊維部:高強度ポリエチレン/ガラス繊維、手袋樹脂部:ポリウレタン入数(双)1機能耐切削耐切創性EN388:2016規格 4/CRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 ガラス繊維入 手の平ポリウレタンコーティング モノタロウ耐切創手袋 ガラス繊維入 手の平ポリウレタンコーティングモノタロウ(3件のレビュー)
769税込846
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン糸を使用しガラス繊維入のため耐切創性にすぐれた手袋です。 シームレス編みの手袋を使用し、手の平部分にはウレタン樹脂をコーティングしているので、すべり止め効果抜群です。 13ゲージで編み目も細かく、手にぴったりフィットして指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。 袖口の色でサイズ分けをしております。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。RoHS指令対応証明書(0.2MB)
10G 指先すべり止め アトム10G 指先すべり止めアトム(1件のレビュー)
899税込989特価
1双
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプに滑り止め加工をしたような作業に対応します 指先部分のみすべり止めで、よりフィット感を重視。
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など厚さ(mm)1.4混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100、ポリ塩化ビニル(すべり止め)材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング指先材質(繊維部)ケブラー紡績糸
13G ケブラーSD 指先ニトリルコート アトム13G ケブラーSD 指先ニトリルコートアトム
1,698税込1,868
1双
当日出荷から33日以内出荷
低発塵性のケブラーSD手袋に、指先だけニトリルゴムをコーティング。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング指先材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
肩まで一体型ニトローブ TYPE-R 65 SHOWA(ショーワグローブ)肩まで一体型ニトローブ TYPE-R 65SHOWA(ショーワグローブ)(38件のレビュー)
1,698税込1,868
1双
当日出荷
最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途園芸・家庭菜園に車などのメンテナンスに農業水産・漁業清掃・サービス業食品関連業機械工業自動車関連業建築・設備メンテナンス業石油・化学関連業材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様腕カバー付
ESDグローブ ホーザンESDグローブホーザン
1,298税込1,428
1双
当日出荷から3日以内出荷
すべり止め効果抜群の指先コートです。通気性が良く、長時間使用してもむれにくいです。
用途電子機器・精密機器の組立、その他静電気を嫌う作業に。仕様電荷減衰時間:1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒厚さ(mm)2入数(双)1機能通気性中指長(cm)7コーティング指先コートRoHS指令(10物質対応)対応
水産ニトローブ SHOWA(ショーワグローブ)水産ニトローブSHOWA(ショーワグローブ)(21件のレビュー)
629税込692
1双
当日出荷
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 粒子付きのスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布はメリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。 傷つきやすい親指と人差指の指股部分は、縫い目をずらした独自の製品設計としています。 裏布には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
用途水産加工、油を使う作業、塗装作業、農作業仕様裏付き材質(裏)ポリエステル、綿材質(表)ニトリル合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら