13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリアミド繊維にカーボン繊維を編み込んだ制電手袋です。指先のみにすべり止めコーティングです。抜群のフィット感で作業性に優れています。
用途精密機械取り扱いに。電子機器の組み立て作業に。 トラスコ品番116-3529 材質ポリアミド、カーボン、ポリウレタン 厚さ(mm)1.5 グレー・【リスト】黄 サイズL 全長(cm)23.5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19 ゲージ数13
1双
469 税込516
翌日出荷

ロングカフで袖口を被うことで袖口からのゴミの落下を防止します。
材質ナイロン100%、コーティング樹脂部/ポリウレタン タイプロング 入数(双)10 コーティング指先コーティング
1袋(10双)
4,590 税込5,049
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高強度ポリエチレン糸を使用しガラス繊維入のため耐切創性にすぐれた手袋です。 シームレス編みの手袋を使用し、手の平部分にはウレタン樹脂をコーティングしているので、すべり止め効果抜群です。 13ゲージで編み目も細かく、手にぴったりフィットして指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。 袖口の色でサイズ分けをしております。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1双
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ショーワグローブニトリルゴム手袋”水産ニトローブ”
エコ商品
指先を4重コートした耐油・耐引き裂き・耐摩耗の強いハードタイプの手袋です。突き刺しや摩耗に強く、耐油性にも優れたニトリルゴムを全面コーティングした裏布付手袋です。粒子付のすべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。裏布はメリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。
用途機械工業。漁業・水産業。 トラスコ品番409-2635 材質表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル、綿 イエロー サイズLL 全長(cm)27 中指長(cm)8.6 手のひらまわり(cm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
569 税込626
当日出荷

手の平はもとより指先まで天然ゴムをダブルコーティングした、丈夫な手袋です。独自の滑り止め加工『エアロフィニッシュ加工』で、抜群のグリップ力を実現しました。指先までピッタリフィットして、指先感覚も活かせます。背抜きタイプで通気性に優れ、快適な作業を実現しました。手首部はロングタイプなので、日焼けや傷から守ります。
用途運搬作業。土木、建築作業。農作業。その他作業
1双ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途園芸・家庭菜園に。車などのメンテナンスに。農業。水産・漁業。清掃・サービス業。食品関連業。機械工業。自動車関連業。建築・設備メンテナンス業。石油・化学関連業 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様腕カバー付
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手の平にポリウレタンをコーティングしており軽度なグリップ効果を持った作業手袋です。とても軽くて通気性に優れています。手にフィットする設計なので、指先の細かな作業も行えます。
用途果樹収穫、農作業、園芸作業、検査、精密機器取扱い、流通作業、清掃等 材質手袋/ポリエステル100%すべり止め/ポリウレタン樹脂
1袋(10双)
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミエローブ耐切創ウレタン背抜き
エコ商品
高強度ポリエチレン糸を使用しガラス繊維入のため耐切創性にすぐれた手袋です。 シームレス編みの手袋を使用し、手の平部分にはウレタン樹脂をコーティングしているので、すべり止め効果抜群です。 13ゲージで編み目も細かく、手にぴったりフィットして指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。 袖口の色でサイズ分けをしております。
用途ガラス工業、自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。切創作業の伴う作業 材質手袋繊維部:高強度ポリエチレン/ガラス繊維、手袋樹脂部:ポリウレタン 入数(双)1 機能耐切削 耐切創性EN388:2016規格 4/C RoHS指令(10物質対応)対応
1双
879 税込967
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ESDグローブ ホーザン 動画あり
ホーザンESDグローブ
エコ商品
すべり止め効果抜群の指先コートです。通気性が良く、長時間使用してもむれにくいです。
用途電子機器・精密機器の組立、その他静電気を嫌う作業に。 仕様電荷減衰時間:1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒 厚さ(mm)2 入数(双)1 機能通気性 中指長(cm)7 コーティング指先コート RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低発塵性のケブラーSD手袋に、指先だけニトリルゴムをコーティング。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング指先 材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
1双
1,698 税込1,868
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 粒子付きのスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布はメリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。 傷つきやすい親指と人差指の指股部分は、縫い目をずらした独自の製品設計としています。 裏布には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
用途水産加工、油を使う作業、塗装作業、農作業 仕様裏付き 材質(裏)ポリエステル、綿 材質(表)ニトリル合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超極薄18ゲージ編みながらハイスペックなカットレベルEを実現(EN388:2016)。耐切創手袋を着用する環境下で指先の細かな作業が必要な作業時に最適。指先にニトリルゴムのすべり止めコーティング。
用途クリーンな環境が求められる組立精密作業自動車機械加工電気、金属加工など 材質表地:アラミド繊維(ケブラーSD)・金属繊維・ナイロン・ポリウレタンすべり止め:ニトリルゴム 全長(mm)213 イエロー 質量(g)31.2 規格ISO13997-TDM、EN388:2016 入数(双)1 機能耐切創 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング指先 材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラーSD)、金属繊維、ナイロン、ポリウレタン ゲージ数18 耐切創性E
1双
2,298 税込2,528
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードタイプに滑り止め加工をしたような作業に対応します 指先部分のみすべり止めで、よりフィット感を重視。
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など 厚さ(mm)1.4 混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100、ポリ塩化ビニル(すべり止め) 材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル コーティング指先 材質(繊維部)ケブラー紡績糸
1双
特価
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)