定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。
脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。
前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ
胴囲(cm)120まで
型式承認番号第3670号
適応体重(kg)90まで
各種認証桜マーク
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)
各種認証桜マーク
装着方式ショルダー
港湾・海上工事でも使用できます。船舶検査対応OK。
胴囲(cm)120まで
各種認証桜マーク
用途作業性が良く防災・アウトドアにも
仕様肩部ベルト式、再帰反射材(高輝度マイクロプリズム式)、笛、2点バックル式ベルト(胸部25mm幅・胴部38mm幅/POM素材高強度タイプ)、ファスナー付ポケット&メッシュポケット×2、2点バックル式脱衣防止股ベルト25mm幅(POM素材高強度タイプ)、背開式
胴囲(cm)130まで
型式承認番号第4587号
浮力(kg)8
適応体重(kg)80まで
各種認証桜マーク
水難防災個人用保護具。幼児から大人までサイズ対応、省スペース収納タイプ。
頭部を守る防護頭巾、再帰反射材・笛を装備。胴ベルト1点バックル式。脱衣防止用股ベルト。
色イエロー
各種認証桜マーク
2013年基準改正適合品。
浮力(kg)8.2
サイズフリー
仕様撥水加工
材質(表地)ナイロン、(浮力材)発泡ポリエチレン
厚さ(mm)20(前身浮力材)
質量(g)590
ウエスト(cm)最大130
着丈(cm)56
船舶検査対応OK。
仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、3点バックル式25mm幅ベルト(POM素材高強度タイプ)、1点バックル式脱衣防止用25mm幅股ベルト(POM素材高強度タイプ)、引き揚げベルト
適応体重(kg)40未満
各種認証桜マーク
タイプA。ベストタイプの固型式救命胴衣。FN-201より生地強度が倍。ブロック加工でストレス軽減。
用途救命備品
材質浮力体:発泡ポリエチレン
質量(g)約600
材質(外被)ナイロンウレタン素材布
型式承認番号第5618号
浮力(kg)7.5以上
色調外被:黄、浮力体:白色
1着
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
スタンダードな背抜き型。脇調整付。
浮力(kg)8.6
サイズフリー
仕様撥水加工
材質(表地)ナイロン、(浮力材)発泡ポリエチレン
厚さ(mm)27(前身浮力材)
質量(g)400
ウエスト(cm)最大130
着丈(cm)49
国土交通省型式承認品、ECOマーク取得品。選べる5サイズの、ご家族で着用いただける救命胴衣です。表面生地には地球に優しい再生PET樹脂を使用。股掛けベルトや引き上げ用のストラップ付で、もしもの時も安心の一着です。
用途救命胴衣としての分類は、「小型船舶用救命胴衣 TYPE:A」となります。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号19 103 045
作業性を考えた、独自の「ボディ8・フロート12」分割構造を採用しており、作業性に優れています。
国土交通省の型式承認基準をクリアしており、タイプAを取得しています。
(桜マーク付き)。
ウエスト最大150cmまで対応しています。
用途港湾工事用、海難事故防止に
質量(g)570
材質(本体)ナイロン
小型船舶用救命胴衣 小児用 Type Aのライフジャケットです。
Type Aを取得しているので船釣りにも対応します。
バックルを留めて、ベルトを締めるだけ。着せてあげるのも簡単です。
調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応します。
水辺でのお子様の安全をお手伝いします。
質量(g)約295
適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A
適応身長(cm)80~100
浮力(kg)約5.8(初期浮力)
適応体重(kg)10~15未満
生地ポリエステル300D
小型船舶用救命胴衣 小児用 Type Aのライフジャケットです。
Type Aを取得しているので船釣りにも対応します。
バックルを留めて、ベルトを締めるだけ。着せてあげるのも簡単です。
調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応します。
水辺でのお子様の安全をお手伝いします。
質量(g)約366
適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A
適応身長(cm)100~120
浮力(kg)約6.5(初期浮力)
適応体重(kg)15~25未満
生地ポリエステル300D
小型船舶用救命胴衣 小児用 Type Aのライフジャケットです。
Type Aを取得しているので船釣りにも対応します。
バックルを留めて、ベルトを締めるだけ。着せてあげるのも簡単です。
調整幅を大きく取ることで成長の早いお子様にも対応します。
水辺でのお子様の安全をお手伝いします。
質量(g)約390
適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A
適応身長(cm)120~150
浮力(kg)約6.8(初期浮力)
適応体重(kg)25~40未満
生地ポリエステル300D
シンプルなデザインのクエストキッズは、快適さと機能性を追求したスリムなラインが特徴です。大人用と子供用サイズをご用意しておりますので、ご家族全員お使いいただけます。
日本小型船舶検査機構性能鑑定に適合しました、小児用ライフジャケットです。
船釣りでは使用できませんが、おかっぱりでの釣り、マリンレジャー、水遊びなどの場面で幅広く活躍します。
浮力(kg)5以上(浮力基準)/24時間
適合規格日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品LC1
生地ポリエステル300D
質量(g)約300
2013年基準改正適合品。
浮力(kg)6.7
サイズフリー
仕様撥水加工
材質(表地)ナイロン、(浮力材)発泡ポリエチレン
厚さ(mm)18(前身浮力材)
質量(g)480
ウエスト(cm)最大130
着丈(cm)53
関連キーワード