イレクター製短靴ラック3列5段 15足用 ホワイトトレイ矢崎化工15日以内出荷
主に製造工場や食品工場、物流センターなどで使用できる、衛生面を考慮したシンプルなイレクター製短靴管理ラックです。<br />扉のないオープンなラックの為、汚れを隠すことなく、常に清掃をする事で従業員の清掃習慣定着につながります。<br />フレームはパイプ形状でつなぎ目は段差の少ない曲面形状の為、汚れが溜まりにくく、清掃が容易です。<br />固定式のロッカータイプと違い、オープンなラックで乾燥しやすく、キャスター仕様で簡単に移動ができ、背面や床面の清掃が行き届きます。<br />シューズトレイは簡単に取り外しができ、洗浄が容易で清潔に保てます。<br />幅方向のパイプ10本をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所20ヵ所)。<br />シューズトレイ15枚をフレームへ取付けて使用します。<br />イレクター専用接着液(30ml)付きです。<br />
用途主に製造工場や食品工場、物流センターなどで使用する短靴の管理用として材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス(車輪ナイロン)、シューズトレイ:ポリプロピレン質量(kg)約14.5高さ(mm)1217奥行(mm)376間口(mm)820キャスター径(Φmm)50(2輪ストッパー)棚段数(段)5