露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約10kgで安定感があります。黄x黒の警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。
用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。
質量(kg)約10
耐荷重(t)約4.5
溝数3
厚さ(mm)75
幅(mm)504
材質本体:PVC フラップ:ゴム
長さ(mm)880(連結部含930)
色黄×黒
内容1台
関連資料図面(0.96MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ケーブルプロテクター 2本セット
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約4.2kgで安定感があります。黄x黒の警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。
用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。
色黄×黒
耐荷重(t)約4
内容1台
長さ(mm)1006(連結部含1026)
溝数2
厚さ(mm)49
材質本体:PVC フラップ:TPU
質量(kg)約4.2
幅(mm)253
関連資料図面(0.4MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約8.6kgで安定感があります。黄x黒の警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。
用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。
質量(kg)約8.6
長さ(mm)880(連結部含930)
耐荷重(t)約4.5
溝数5
色黄×黒
内容1台
厚さ(mm)50
材質本体:PVC フラップ:TPU
幅(mm)500
関連資料図面(2.3MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
120Lの大容量で小分けに便利なバルブホース付だから、とても便利!
トラスコ品番458-7901
種別ミストタイプ
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。
仕様25Aドレン付
材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM
色イエロー
内面は白色ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に。
材質ポリエチレン(PE)
色イエロー
使用温度範囲(℃)-20~40
ほとんどの薬品におかされません。洗浄が容易に出来ます。
配管の取付が容易です。目盛りがついています。
単層構造で、白は内容量が見え、黒は藻が生えにくい。
用途液体食品貯蔵、受水槽、排水処理槽、混合槽、攪拌槽
付属品20Aフィッティング
下径(Φmm)640
上径(Φmm)640
フタ外径(Φmm)420
フタ付き
商品タイプ本体
ローテショナルモールド(回転成形工法)を採用した、頑丈なワンピース構造のハードクーラーボックスです。厚みのあるPU断熱材でしっかり保冷します。片手で操作できるラバータッチで、フタの開け閉めが簡単です。大きな排水口で掃除がしやすいです。保冷性として、氷の残存率は約95.5%です。(クーラーボックスに本体容量の約25%に相当する氷(ロックアイス)を入れフタをして、40±2℃に調整された恒温槽の中に入れ、8時間後にクーラーボックスを取り出して、氷の質量を測定した際の、氷の残存率です。)
用途釣りやアウトドアのおともに。
本体幅(mm)691
本体寸法(mm)奥行414
本体寸法(mm)高さ389
本体質量(kg)11.7
容量(L)35.6
材質ポリエチレン、ポリウレタン、シリコーンゴム、ポリプロピレン、PVC、鉄、エチレンプロピレンジエンゴム
関連キーワード