2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別マルチタイプ 音圧レベル(dB)最大105(1m前方) 引出し線長さ(mm)500 引出し線線種VCTF(Φ8.5)11芯 材質(ボディ)ABS樹脂、(アングル)ステンレス鋼(SUS)、(後蓋)ポリカーボネイト樹脂、(銘板)ステンレス鋼(SUS) 定格出力(W)2
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グリーンクロス横断旗セット SA-01
反射横断旗ケース2箱、横断旗20本、外部用インシュロックベルト4本がセットになった商品です。外部用インシュロックベルトを用いることで、どんな支柱にもしっかり固定できます。旗の生地には、従来の物より耐候性があって丈夫で長持ちするポリエステルタフタの布地を使用しています。四方を縫製補強しているので、丈夫で長持ちします。旗は丸めて逆向きに横断ケースに収納しておけば、よりきれいに長持ちさせることができます。横断ケースは1箱あたり10本の旗を収納することが可能です。また、横断ケースはプラスチック塩ビ樹脂で加工されており割れにくいのみならずサビないので、丈夫で長持ちします。裏面にはコの字アングルが2ヶ所付いています。
用途地域防犯のPRに。防犯意識の向上に。防犯活動の推進に。防犯イベント、防犯講習会、防犯キャンペーン、地域安全運動などの際に。 セット内容反射横断旗ケース、横断旗、外部用インシュロックベルト 寸法(mm)横断旗:350×300 横断旗:黄色 ケース入数反射横断旗ケース:2箱 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)反射横断旗ケース:125×90×450 加工横断旗部分:四方縫製 直径×長さL(Φmm×mm)横断旗黄パイプ部分:11×600 本数外部用インシュロックベルト:4、横断旗:20 寸法(長さL×幅W)(mm)外部用インシュロックベルト:600×10
1式
16,980 税込18,678
20日以内出荷