最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途園芸・家庭菜園に。車などのメンテナンスに。農業。水産・漁業。清掃・サービス業。食品関連業。機械工業。自動車関連業。建築・設備メンテナンス業。石油・化学関連業
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様腕カバー付
-70℃でも硬くなりにくいポリウレタン製です。ポリウレタン製インナーにより、高い保温性とフィット感を実現しています。一体成型により、水や油がしみこみません。油作業に使用しても溶けたり固くなったりしにくいです。摩耗に強く丈夫で軽量です。表面は、粒子状すべり止め加工を施しています。安心安全のメイドインジャパンです。
用途除雪・雪かき・雪下ろしに。冷凍倉庫・冷蔵倉庫に。洗車・整備、メンテナンス作業に。ガソリン、灯油、軽油などの油周り作業に。林業。間伐・伐採作業。ユンボ、クレーン、リフトなどの重機操作。玉掛け周辺業務。土木作業。農作業
材質表面:ポリウレタン、裏地:綿、インナー:ポリウレタン
厚さ(mm)1.1
色イエロー
全長(cm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
山城(yamashiro) 山城謹製シリーズ。"今までありそうでなかった" "こんな商品が欲しかった"という、。ライダーの声を取り入れ心を込め謹んで開発したブランドです。バイク整備に便利なちょっと変わった工具やツーリングシーンで便利なアイテムなど、。今までのバイクライフで+αを加えることで、利便性と快適性を追い求めました。【手にはめて楽々洗車】マイクロファイバー洗車グローブ。洗車がもっとラクに、もっとキレイに!。手にはめて使えるマイクロファイバーグローブは、細かな汚れをやさしくかき取り、ボディに傷をつけにくい構造です。手の動きに合わせて洗えるので、細部までしっかり届き、効率的に洗車できます。特長:。・超極細繊維がホコリ・砂ぼこりを包み込み、洗車キズを防止。・指先まで自由に使えて、細かい部分や曲面の洗浄に最適。・高吸水・泡立ち抜群で洗剤の効果を最大限に引き出す。・繰り返し洗って使える。・両面使えるリバーシブルタイプ。1枚あると便利な万能グローブです!
材質マイクロファイバー(表面)、伸縮性リブ(手首部分)
色イエロー/グレー
サイズフリーサイズ(伸縮性あり)
危険物の類別非危険物
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
関連キーワード