29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接時の火花やごみの浸入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、切断 厚さ(mm)1.2
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の本体に吟革を使用し柔らかく作業性を高めています。 内縫タイプで糸が切れにくい。 袖に床革使用しています。 補強吟当付
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業、etc 厚さ(mm)1.6±0.1 質量(g)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,698 税込2,968
当日出荷

用途アルゴン溶接 仕様牛本革、掌部/牛床革、親指付根/本革当付、5本指、袖あり タイプ5本指
1双
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。 厚さ(mm)1.4±0.5% タイプ5本指 メーカー商品コード4140061
1双
1,998 税込2,198
当日出荷

袖には床革を使用し、強度を維持。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業、etc 質量(g)300 タイプ黄3本指 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,698 税込2,968
当日出荷

溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。 仕様袖あり トラスコ品番819-2982 厚さ(mm)1.4±0.5% タイプ3本指 メーカー商品コード4140020
1双
2,798 税込3,078
当日出荷

ケブラー縫製。袖口には天然の保温ウール。
材質革(牛50%、豚30%、ウール12%、コットン8%) 全長(mm)約350 黄色/白 サイズL
1パック(1双)
7,150 税込7,865
翌日出荷

耐摩耗性と絶縁性があります
アズワン品番64-2206-66
1双
7,150 税込7,865
翌日出荷

耐摩耗性と絶縁性があります
アズワン品番64-2206-68
1双
7,150 税込7,865
欠品中

電気溶接など耐久性が求められる作業に最適です。
仕様内縫い トラスコ品番819-2533 厚さ(mm)1.5 質量(g)220
1双
2,898 税込3,188
当日出荷

手の平側に柔らかな牛表革を、手の甲側には柔らかな牛漉き革を使用し、ややハードに仕上げたモデル。MIG溶接にとどまらずStick(アーク)溶接、その他の炎や熱に直面する様々な作業場面での使用が考えられます。手の平中央、親指、人差し指に牛漉き革のパッチで補強を施し耐久性を強化。人差し指側面に縫い目を施さないデザインで器用性を向上。REVCO社独自の保護クッションパッチは、小指外側面、手首外側面を高温と疲労から守ります。内側にはコットンフリースの総裏が付いて柔らかな肌ざわり。もちろんケブラー糸による縫製。牛革の硬さ、厚さを感じさせないモデル。
用途MIG/MAG溶接、Stick(アーク)溶接、その他の耐熱を必要とする作業 材質(裏)手の平:コットンフリース、手の甲:コットンフリース、手首:難燃性コットン 材質(甲)牛漉き革 材質(掌側)牛表革 材質(補強材)手の平:小指外側クッションパッチ・手の平パッチ・親指内側パッチ・人差し指パッチ、手の甲:なし、手首:外側面クッション入りパッチ
1双
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手首より先も守れる中袖タイプの防炎加工手袋です。手袋のフックホールに、お手持ちのカラビナと合わせてベルトフックに通して使用すると手袋の紛失防止になります。内布に綿を使用し、夏は汗をかいてもサラリとして不快感を軽減します。ケブラー糸を使用しているため、耐熱効果もあり耐久性に優れてます。オイル加工された革を使用し、柔らかな革手袋で作業性も高い商品です。キャンプやアウトドアでも使える手袋です。
用途溶接作業に。キャンプ時のダッチオーブンを使用する時などに。 材質牛床革、綿布 厚さ(mm)1.4 マスタードカラー(からし) 耐熱温度(℃)素材:80
1双
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)牛床革手袋 EXTRAGUARD EG-012 TAKIBI 5本指
耐摩耗性、耐熱性に優れた柔らかい牛床革手袋です。 耐久性と耐熱性に優れたグレードの高い厚みのある床革を使用しています。 ニオイや汗ムレを防止する内側純綿加工の仕様です。 オイル加工で柔らかく洗濯が可能です。 劣化しやすい親指又部分には黒銀(表革)の当てを付けています。 手首をしっかりカバーするセミロング丈になっています。
用途アウトドア・キャンプ・レジャー・土木建築・鉄鋼・造船・溶接 厚さ(mm)約1.23 質量(g)245
1双
1,498 税込1,648
当日出荷

用途電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、塗装、バイク、溶接、レジャー・アウトドアなど。 RoHS指令(10物質対応)対応 縫製仕様ヒゲ縫い
1双
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しなやかな、クレスト牛革使用。油汚れにも強く、丈夫で長持ち。
用途プレス・荷役・運送・園芸 厚さ(mm)0.8 質量(g)65 本体質量(g)50
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟で扱いやすく、手洗いもできるオイル加工が施されています。ゴム紐やカラビナが通せる金属輪付きです。袖部が絞り型の形状になっており、作業性に優れています。
用途アウトドア、キャンプ。土木、建築。溶接、鉄鋼。造船、重作業などに。 材質牛表革 イエロー
1双
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)牛床革手袋 EXTRAGUARD EG-013 TAKIBI 3本指
耐摩耗性、耐熱性に優れた柔らかい牛床革手袋です。 耐久性と耐熱性に優れたグレードの高い厚みのある床革を使用しています。 ニオイや汗ムレを防止する内側純綿加工の仕様です。 オイル加工で柔らかく洗濯が可能です。 劣化しやすい親指又部分には黒銀(表革)の当てを付けています。 手首をしっかりカバーするセミロング丈になっています。
用途アウトドア・キャンプ・レジャー・土木建築・鉄鋼・造船・溶接 厚さ(mm)約1.23 質量(g)240
1双
1,498 税込1,648
当日出荷

高温度の繰り返し作業にも使用可能な耐切創性を持つ耐熱手袋です。内側のライナーが綿で柔らかく、手触りのよい構造になっています。繰り返し洗濯しての使用が可能です。
用途溶接作業。溶接部品の取り扱い。 機能耐熱 イエロー サイズLL 全長(cm)33 耐熱温度(℃)素材:350/18秒 材質【表】ケブラー繊維【裏】綿ライナー 厚さ(mm)4.47 質量(g)310 規格【EN388:2016】154XE(耐切創レベル5)、【耐熱規格EN407】43421X 中指長(cm)9.4 手のひらまわり(cm)25.6 ゲージ数7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB) (0.35MB)
1双
5,998 税込6,598
当日出荷

日本光器製作所(NIKKO)コンビ溶接用3本指手袋
手のひら部に牛本革を使用したより丈夫な溶接用手袋。長さ36cm × 幅13cm
用途建設・土木・鋼鉄・機械・電工・重作業など 仕様溶接用 質量(g)300 メーカー商品コード214-0333
1双
2,798 税込3,078
6日以内出荷

日本光器製作所(NIKKO)コンビ溶接用5本指手袋
手のひら部に牛本革を使用したより丈夫な溶接用手袋。長さ36cm × 幅13cm
用途建設・土木・鋼鉄・機械・電工・重作業など 質量(g)220 メーカー商品コード214-0335
1双
2,498 税込2,748
6日以内出荷

ヒメジグローブ溶接用5本指コンビ
溶接時の熱や火花から体を保護する。 5本指の溶接用手袋になります。
厚さ(mm)1.1~1.2
1双
2,398 税込2,638
4日以内出荷

用途電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、塗装、バイク、溶接、レジャー・アウトドアなど。 RoHS指令(10物質対応)対応 縫製仕様内縫い
1双
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維にすべり止め付き。 難燃性、耐熱性、耐切創性、耐薬品性、低温から高温まで広範囲で使用できます。 切断抵抗は、綿の約1.5倍、皮革の約2倍、引張強度は、ナイロンの約2倍。
用途炉前・鋳造・鍛造保護・プレス・板金加工・溶接作業に。 トラスコ品番273-5423 厚さ(mm)2.0 質量(g)70 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)アラミド繊維 色(手首部)イエロー
1双
1,198 税込1,318
当日出荷

ケブラー[[R下]]と同等の強度を保有するパラ系アラミド繊維であるトワロン[[R上]]を使用した耐切創すべり止め付き手袋です。
用途鉄鋼・溶接・板金・金属・機械・土木作業 仕様【すべり止め】あり 厚さ(mm)3.0 滑り止め効果あり
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃性、耐切創性、耐薬品性に優れています。 切断抵抗は、綿の約1.5倍、皮革の約2倍、引張強度は、ナイロンの約2倍です。 高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維にすべり止め付です。
用途炉前・鋳造・鍛造保護・プレス・板金加工・溶接作業。 トラスコ品番207-1923 厚さ(mm)2 質量(g)50 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)アラミド繊維 色(手首部)レッド アズワン品番64-8408-57 滑り止め効果あり
1双
1,098 税込1,208
翌日出荷

ハードな現場専用のロングタイプグローブです。牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。
用途溶接、土木、建設、重機運転、プレス加工等の作業時 材質本体:牛床革、当革:牛コンピ グレー+イエロー(当革部) サイズフリー 寸法(幅W×高さH)(mm)125×340 入数(双)1 袖丈(cm)16 全長(cm)34 アテ有無アテ有り
1双
1,195 税込1,315
翌々日出荷

ハードな現場専用のロングタイプグローブです。牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。
用途溶接、土木、建設、重機運転、プレス加工等の作業時 材質本体:牛床革、当革:牛コンピ グレー+イエロー(当革部) サイズフリー 寸法(幅W×高さH)(mm)125×340 入数(双)1 袖丈(cm)16 全長(cm)34 アテ有無アテ有り
1双
1,098 税込1,208
翌々日出荷

ヒメジグローブ溶接用3本指コンビ
溶接時の熱や火花から体を保護する。 3本指の溶接用手袋になります。
厚さ(mm)1.3~1.4
1双
2,798 税込3,078
12日以内出荷

カイロや保冷剤も入るポケット付
用途BBQ、園芸、建築作業、農作業、運送業、酪農、木工作業、通勤、通学、雪かき、溶接作業、犬の散歩、漁業、林業」
1双
649 税込714
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)