3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折り畳み式&可動式パーティションです。収納時はコンパクトに、使用時はスピーディーに展開できます。多彩なバリエーションで新たな空間を創り出します。
材質ジョイント部:樹脂(ABS、PVC) フレームアルミ押出成型品 張地布(ポリエステル100%) 芯材パーチクルボード+ペーパーハニカムコア 材質(脚部)ABS樹脂 パネル厚(mm)30 グリーン購入法適合 脚の種類角パイプ、メラミン焼付塗装、双輪キャスター付
1台
35,980 税込39,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

アルミフレームの機能性とデザイン性を活用したお求めやすいデスクパネルです。 デスクトップ型(H360)と幕板兼用型(H670)2タイプあり、パネルの高さは20mmピッチで調整できます。 また、表面材は布張り(7色)ピンナップができ・スチール(ホワイト)はマグネットに対応ができ専用ブラケット(クランプ式)で取り付けとなります。
仕様(フレーム・ポール)アルミ押出成型 奥行(mm)30 張地布(ポリエステル100%) ブラケットスチール製(シルバー塗装仕上げ) 芯材プラボード+発泡スチロール パネル厚(mm)30
1台
15,980 税込17,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

スタッキング、連結可能です。専用台車に30脚積載可能です。会議室やオープンミーティング又は食堂にも使える優れたミーティングチェアです。
用途会議室 ミーティングスペース 食堂 公民館 幅(mm)510 質量(kg)3.9 高さ(mm)758 奥行(mm)525 張地ビニールレザー 材質(フレーム)Φ12.7スチールパイプ/クロムメッキ 座高(mm)440 材質(座面)PP樹脂成型品 材質(背)PP樹脂成型品 グリーン購入法適合
1脚
13,980 税込15,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)