人間工学に基づき設計された疲労軽減マット。表面PVC保護層により耐久性があります。立ち作業時の疲労軽減に効果を発揮。表面構造により滑り止め効果。
用途工場や倉庫などの立ち作業時・スーパーやコンビニ等の立ち作業時・店舗等の立ち作業が多い方に
厚さ(mm)12
材質基材:発泡PVC、表面保護層:PVC
人間工学に基づき設計された疲労軽減マット。4辺テーパー構造でつまづき軽減。立ち作業時の疲労軽減に効果を発揮。表面構造により滑り止め効果。
用途工場や倉庫などの立ち作業時・スーパーやコンビニ等の立ち作業時・店舗等の立ち作業が多い方に
厚さ(mm)9
材質発泡PVC
耐火性原料を用いており、溶接作業現場等でも使用可能です。分厚いクッション性に富むマットで足腰の疲労を軽減します。耐油性、耐水性に優れています。表面は縞鋼板状になっており滑り止め性能が高いです。周囲の縁部分は傾斜になっており、つまづきを防止します。
用途溶接現場等での疲労軽減に。
性能耐火(EN 13501-1):クラスBfl-S1
材質ニトリルゴム
長さ(mm)1630
幅(mm)1020
厚さ(mm)18.7
抵抗値すべり(DIN51130):R10
材質ニトリルゴム
長さ(mm)910
幅(mm)150
質量(kg)2.6
優れたクッション性で疲労を軽減し、黄色のラインで注意を喚起します。
縁には傾斜があり、つまずきを防止します。
材質発泡PVC
仕様防炎
エスコ品番EA997RY-200
厚さ(mm)約9
寸法(mm)910×1520
質量(kg)4.6
色黄色
1個
¥26,200
税込¥28,820
翌日出荷
二層からなっておりクッション性と耐久性の高さを実現しています。DOP、DMF、オゾン層破壊物、シリコン、重金属を使用していません。端部分が傾斜しており、つまずきにくい作りになっています。
用途工場などでの立ち作業に。
トラスコ品番511-7009
材質微孔質ビニル
長さ(mm)1800
幅(mm)600
厚さ(mm)12.7
色ブラック&イエロー
1枚
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
横向きに溝があるデザインで、滑りにくい仕様です。
クッション性のあるPVCを使用しており、非常に柔らかいマットです。
端部分が傾斜しており、つまずきにくい作りになっています。
材質PVC
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×910×12.7
人間工学に基づき設計された疲労軽減マット。表面PVC保護層により耐久性があります。
用途立ち作業時の疲労軽減に効果を発揮。表面構造により滑り止め効果。
厚さ(mm)12
色黒×黄
材質基材:発泡PVC、表面保護層:PVC
寸法(縦×横)(cm)90×150
アズワン品番65-1338-68
1枚
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
優れた弾力性によって脚、腰の疲労を軽減します。
マットの表面に波状の突起があり作業者がすべりにくいです。
荷重を分散するので、落下時製品に傷が付きにくいです。
用途立ち作業の足元用マット、コンクリート、鉄板、石などの床が固い職場に最適
厚さ(mm)12.5
色黒/黄
立ち仕事に最適な安全靴メーカーが開発したクッションインソールです。一般的なEVA素材に比べウレタンベースはヘタリが少なく、優れたクッション性を維持します(同社試験比)。消臭機能で悪臭を除去し消臭化する効果があります。黄色ブドウ球菌、肺炎カン菌に対して制菌機能をクリアしています。一般的な独立気泡構造のEVAに比べて、連続気泡構造のウレタンベースには通気性、透湿性があり、足ムレ対策に効果を発揮します。疲労を軽減する中足パッドがあります。ハサミでサイズ調整が可能です。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)
材質合成材/ウレタン
色グレー/イエロー
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン
ゲージ数15
耐切創性5、4/C
滑り止め効果あり
EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
暑熱によるストレスと疲労を軽減しパフォーマンスを向上させる熱中対策商品です。バッテリーや化学薬品を一切使用せず水のみを利用する環境に配慮した新しいタイプの冷却ベストです。
色イエロー
素材【外側】INUTEQ-DRY(R)ナイロン50・PU50【コア】INUTEQ-DRY(R)ポリエステル100【内側】INUTEQ-DRY(R)ナイロン100
冷却時間最長72時間
注水量(mL)最大500
デザイン性に優れた厚底シューズが疲労を軽減 。手袋をしたままでもダイヤル操作が可能 。ソフトなフィット感がえられるレース(紐)を採用
質量(g)365/26.0cm
サイズ(cm)25
規格非認定(JSAA B種相当)
材質(アッパー)合成繊維
材質(ソール)合成ゴム底
ウィズ3.5E
材質(先芯)樹脂先芯
甲被タイプダイヤル式
靴タイプスニーカー
デザイン性に優れた厚底シューズが疲労を軽減 。手袋をしたままでもダイヤル操作が可能 。ソフトなフィット感がえられるレース(紐)を採用
質量(g)365/26.0cm
サイズ(cm)28
規格非認定(JSAA B種相当)
材質(アッパー)合成繊維
材質(ソール)合成ゴム底
ウィズ3.5E
材質(先芯)樹脂先芯
甲被タイプダイヤル式
靴タイプスニーカー
デザイン性に優れた厚底シューズが疲労を軽減 。手袋をしたままでもダイヤル操作が可能 。ソフトなフィット感がえられるレース(紐)を採用
質量(g)365/26.0cm
サイズ(cm)26.5
規格非認定(JSAA B種相当)
材質(アッパー)合成繊維
材質(ソール)合成ゴム底
ウィズ3.5E
材質(先芯)樹脂先芯
甲被タイプダイヤル式
靴タイプスニーカー
デザイン性に優れた厚底シューズが疲労を軽減 。手袋をしたままでもダイヤル操作が可能 。ソフトなフィット感がえられるレース(紐)を採用
質量(g)365/26.0cm
サイズ(cm)25.5
規格非認定(JSAA B種相当)
材質(アッパー)合成繊維
材質(ソール)合成ゴム底
ウィズ3.5E
材質(先芯)樹脂先芯
甲被タイプダイヤル式
靴タイプスニーカー
デザイン性に優れた厚底シューズが疲労を軽減 。手袋をしたままでもダイヤル操作が可能 。ソフトなフィット感がえられるレース(紐)を採用
質量(g)365/26.0cm
サイズ(cm)26
規格非認定(JSAA B種相当)
材質(アッパー)合成繊維
材質(ソール)合成ゴム底
ウィズ3.5E
材質(先芯)樹脂先芯
甲被タイプダイヤル式
靴タイプスニーカー
インストラクター用グローブの定番 GK-426 の後継モデルのセミロングタイプ。
カフ部分を若干長めにすることで長時間のライディングでもずれにくく、振動を吸収するゲルパッドとも相まり、疲労を軽減します。
新型のベルクロアジャスターを採用し、耐久性も向上しています。
材質ナイロン・クラリーノ・ネオプレーン・ポリエステル・RX-7(シンセティックレザー)
機能運動性を高める立体裁断
グランドツーリングを提供するための素材とデザインで構成された、最高峰グローブ
手のひら側にデジタルピタード加工したフルグレインゴートレザーを使用。高いグリップ力を発揮。
全天候型グローブのTFX1 GTXは、雨や雪でもグローブ内の環境を快適に整える透湿防水GORE-TEX®素材を使用。
高性能な耐摩耗性素材SuperFabric®を手の付け根から指先まで配置。転倒時におけるライダーのダメージを軽減。
人間工学に基づき開発したERGO PROTECH®ナックルプロテクターとメモリフォームの組み合わせで、ストレスを感じない装着感を実現。
ロングツーリングに対応するため手のひら側に幅広のSuperFabric®を採用。手のひらを保護しつつ、疲労感を軽減。
伸縮性ストラップを使用したダブルカフクロジャーは、精密な調整が可能で高いフィット感を実現。
各所に3D反射パッチを配置し、視認性・安全性を向上。
シールド水滴を拭き取るためのクリアービジョンパッドを採用(左手のみ)。
タッチスクリーン仕様でスムーズなスマホ操作が可能。
用途バイクグローブ
シンプルなデザインながらしっかりとしたクオリティを確保
ポリメッシュ素材で構成されたアッパー 軽く、伸縮性があり、風を通す汎用素材。ごわつきのほとんどない着け心地で日常使いに最適。
エアプレーンリストバンドクロージャ― 柔らかく、優しい肌触りのリスト設計。着脱時に引っ掛からないイージーなフィット感。
ライクラインサート 指側面に伸縮素材であるライクラ®を配置し、まるで指一本一本に吸い付くかのようなフィット感。
ERGO PROTECH®ナックルプロテクター 従来モデルより新型プロテクターに変更。FIVEが特許を取得した特殊形状。ハニカム構造を織り交ぜ、衝撃吸収性に優れる。人間工学に基づき設計され、シングルピースでありながらつっぱらない。
ERGO PROTECH®パームスライダー 転倒時の衝撃を緩和・滑る力に変換し、ケガを防止。柔軟性のある薄型設計。人体工学に基づいた設計で、従来モデルに比べ長時間の使用でも手を痛めず、疲労感を軽減。
スマホタッチ対応 待望のスマホタッチ機能に対応。ツーリングなどの出先でのちょっとした操作に。
用途バイクグローブ
どんな道でも安心して走れる保護性能と快適性を備えたグローブ
手のひらに柔らかいフルグレインゴートレザーを採用。
透湿防水素材5_DRYTECHTMを使用し、グローブ内の状態を快適に保持。
PVCナックルプロテクターを採用。
大型ケブラーパームパッドを採用し疲労感を軽減しつつ安全性を確保。
シールド水滴を拭き取るためのクリアービジョンパッドを採用(左手のみ)。
伸縮性ストラップクロージャー。
タッチスクリーン仕様でスムーズなスマホ操作が可能。
用途バイクグローブ
関連キーワード