ボトル収容量200ml牛乳瓶×8本、900ml牛乳瓶×2本用
フタの有無あり
材質PP+発泡スチロール
種別SK20033701YE
有効内寸(mm)234×140×244
外寸(mm)317×220×279
内寸(mm)237×147×169
底形状全面フラット
業務用の保温・保冷ボックスです。断熱材として発泡ウレタンを使用しており、従来の発泡スチロールより、保温・保冷効果を30%アップさせました。外壁は一体成型のため、つなぎ目がなく、洗浄性に優れ、水が侵入する心配がありません。
用途シャリ箱
トラスコ品番338-8274
材質外壁:PP、断熱材:発泡PS
幅(mm)557
色イエロー
高さ(mm)174
奥行(mm)317
容量(L)23.6
有効内寸(mm)494×279×164
外寸(mm)557×317×202
内寸(mm)499×284×160
圧縮荷重(kN[kgf])14.6(1488)
外寸法・高さ(mm)174
外寸法・奥行(mm)317
外寸法・間口(mm)557
有効内寸法・間口(mm)494
有効内寸法・奥行(mm)279
有効内寸法・高さ(mm)164
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。毒性・引火性のある有機溶剤を含みません。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。必ずローメルト専用接着ガンHMG-LM1をご使用ください。RoHS指令適合品です。
色淡黄褐色
直径(Φmm)11.5
長さ(mm)200
箱入数51
質量(kg)1.04(箱)
適合HMGLM1
トラスコ品番382-3512
主成分EVA
軟化点(℃)約82
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量1kg
オープンタイム(秒)約50
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
1箱(51本)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
EA305HE-11用。
低温で使用可能なので、安全性が高いホットメルト接着剤。
低温での接着が可能で、基板や電子部品の固定に最適。
省エネ。作業者への負担も軽減。
低温なので発泡スチロール、プラスチックにも使用可能。
食品衛生法準拠。
用途ダンボールの封函、電子部品の固定、 緩衝材の接着、化粧箱の封函、 家具の接着や補修、ジャンパー線、 部品、ケース等の固定や接着、 人形、造花、民芸品の接着
色淡黄褐色
エスコ品番EA305HE-6
材質EVA
長さ(mm)200
直径(Φmm)11.5
主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙
軟化点(℃)約82
危険物の類別非危険物
オープンタイム(秒)約50
溶融粘度(mPa・s)3500(120℃)
引張剪断強度(MPa)鋼板:1.5、ポリカーボネイト:2.0、ABS:1.7、木材(ブナ):1.5
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1個
¥4,780
税込¥5,258
当日出荷
関連キーワード