溶接時の火花やごみの浸入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、切断
厚さ(mm)1.2
用途アルゴン溶接
仕様牛本革、掌部/牛床革、親指付根/本革当付、5本指、袖あり
タイプ5本指
こんなお得な商品も!
溶接用牛革手袋 表革&床革 内縫い
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
手の本体に吟革を使用し柔らかく作業性を高めています。
内縫タイプで糸が切れにくい。
袖に床革使用しています。
補強吟当付
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業、etc
厚さ(mm)1.6±0.1
質量(g)210
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
袖には床革を使用し、強度を維持。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業、etc
質量(g)300
タイプ黄3本指
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。
厚さ(mm)1.4±0.5%
タイプ5本指
メーカー商品コード4140061
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
しなやかな、クレスト牛革使用。油汚れにも強く、丈夫で長持ち。
用途プレス・荷役・運送・園芸
厚さ(mm)0.8
質量(g)65
本体質量(g)50
耐久性・快適性に優れた重作業用手袋です。
色黄
材質ヤギ革
規格ANSI/ISEA 4 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)
溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。
仕様袖あり
トラスコ品番819-2982
厚さ(mm)1.4±0.5%
タイプ3本指
メーカー商品コード4140020
1双
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
手によく馴染みます
シモンロゴ入り
牛本革の特徴
1.柔軟性に富む
2.摩耗に強い
3.油汚れに強い
4.使い込むほど手に馴染む
用途機械・プレス・荷役・運送・園芸・レジャー等
仕様牛本革、袖無し、親指/丸指型
メーカー商品コード4131730
1双
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
柔軟で扱いやすく、手洗いもできるオイル加工が施されています。ゴム紐やカラビナが通せる金属輪付きです。袖部が絞り型の形状になっており、作業性に優れています。
用途アウトドア、キャンプ。土木、建築。溶接、鉄鋼。造船、重作業などに。
材質牛表革
色イエロー
手のひら・指先・拳部は2重構造のため、保護性・耐久性に優れています。
色黄
材質ヤギ革
規格ANSI/ISEA 2 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)
耐摩耗性2
耐切創性1
耐突刺し性2
耐引裂き性4
耐久性・快適性に優れた重作業用手袋です。
トラスコ品番114-6936
材質ポリエステル(ポリウレタンラミネート)
色黄
サイズS
質量(g)99.79
機能耐久性、快適性、防振・耐衝撃
全長(cm)24.5
中指長(cm)7.5
手のひらまわり(cm)21
1双
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
耐久性・快適性に優れた重作業用手袋です。
色黄
材質ヤギ革
規格ANSI/ISEA 4 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)
強度のある牛表革を使用しました。
スタンダードな革を使用しています。
トラスコ品番819-2538
厚さ(mm)1.0
質量(g)80
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐火・耐熱・耐突刺・耐切創モデルです。
色黄
材質ヤギ革
質量(g)181.4
規格ANSI/ISEA CUT A4 取得(米国国家規格協会認定)、耐熱規格EN407 4343XX 取得
手のひら・指先・拳部は2重構造のため、保護性・耐久性に優れています。
色黄/茶
材質ヤギ革
規格ANSI/ISEA 2 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)
耐火・耐熱・耐突刺・耐切創モデルです。
色黄/茶
材質ヤギ革
規格ANSI/ISEA CUT A4 取得(米国国家規格協会認定)、耐熱規格EN407 4343XX 取得
良質の豚表革を使用、柔らかく使いやすい万能タイプです。
トラスコ品番819-2536
厚さ(mm)1
質量(g)75
1セット(12双)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
ハイグレードな牛表革を使用、袖口が長いので手首までしっかり保護します。
トラスコ品番819-2542
厚さ(mm)1.0
質量(g)90
1双
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
手の平側に柔らかな牛表革を、手の甲側には柔らかな牛漉き革を使用し、ややハードに仕上げたモデル。MIG溶接にとどまらずStick(アーク)溶接、その他の炎や熱に直面する様々な作業場面での使用が考えられます。手の平中央、親指、人差し指に牛漉き革のパッチで補強を施し耐久性を強化。人差し指側面に縫い目を施さないデザインで器用性を向上。REVCO社独自の保護クッションパッチは、小指外側面、手首外側面を高温と疲労から守ります。内側にはコットンフリースの総裏が付いて柔らかな肌ざわり。もちろんケブラー糸による縫製。牛革の硬さ、厚さを感じさせないモデル。
用途MIG/MAG溶接、Stick(アーク)溶接、その他の耐熱を必要とする作業
材質(裏)手の平:コットンフリース、手の甲:コットンフリース、手首:難燃性コットン
材質(甲)牛漉き革
材質(掌側)牛表革
材質(補強材)手の平:小指外側クッションパッチ・手の平パッチ・親指内側パッチ・人差し指パッチ、手の甲:なし、手首:外側面クッション入りパッチ
こんなお得な商品も!
豚革手袋 甲メリヤス 面ファスナー付
モノタロウ
¥649
税込¥714
甲メリタイプで作業性が良く、通気性に富んでいます。袖口がマジック式とパイルゴムで手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事、レジャーなど。
厚さ(mm)0.7
材質(袖口)パイルゴム
敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えた、比類なき防護性の「ケブラー(R)繊維を使用した手袋です。
トラスコ品番819-2540
厚さ(mm)1.2
質量(g)75
材質(すべり止め)ポリウレタン
1セット(12双)
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
国産なめし革を使用。
見た目にも美しく、丈夫で滑らか。
使うほど、手に馴染みます。
手のひらに牛表革を補強し耐久性に優れています。
用途機械、土木業、荷役、一般作業
掌部分に補強当付です。
用途機械プレス、荷役など。
仕様手の平補強当付、袖口しぼりあり
トラスコ品番250-4050
材質牛本革、補強・裏出し革
厚さ(mm)1.2
色イエロー
サイズL
加工袖付き
全長(cm)24
中指長(cm)9
手のひらまわり(cm)23
縫製仕様内縫い
アテ有無アテ付き
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
革より柔らかい新素材を使用しています。
柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。
エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。
厚さ(mm)0.5
電気溶接など耐久性が求められる作業に最適です。
仕様内縫い
トラスコ品番819-2533
厚さ(mm)1.5
質量(g)220
1双
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
用途電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、塗装、バイク、溶接、レジャー・アウトドアなど。
RoHS指令(10物質対応)対応
縫製仕様ヒゲ縫い
ハードな現場専用のロングタイプグローブです。牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。国産なめし革を使用しています。
用途熔接/土木・建設/重機運転/プレス加工など
色イエロー+グレー
ケブラー縫製。袖口には天然の保温ウール。
材質革(牛50%、豚30%、ウール12%、コットン8%)
全長(mm)約350
色黄色/白
サイズL
1パック(1双)
¥7,150
税込¥7,865
翌日出荷
耐摩耗性、耐熱性に優れた柔らかい牛床革手袋です。
耐久性と耐熱性に優れたグレードの高い厚みのある床革を使用しています。
ニオイや汗ムレを防止する内側純綿加工の仕様です。
オイル加工で柔らかく洗濯が可能です。
劣化しやすい親指又部分には黒銀(表革)の当てを付けています。
手首をしっかりカバーするセミロング丈になっています。
用途アウトドア・キャンプ・レジャー・土木建築・鉄鋼・造船・溶接
厚さ(mm)約1.23
質量(g)245
1双
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
牛本革で引き裂き強度に優れ、手になじみます。
用途建築、土木、鉄鋼、機械。
厚さ(mm)0.6~0.8
ハードな現場専用のロングタイプグローブです。牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。
用途溶接、土木、建設、重機運転、プレス加工等の作業時
材質本体:牛床革、当革:牛コンピ
色グレー+イエロー(当革部)
サイズフリー
寸法(幅W×高さH)(mm)125×340
入数(双)1
袖丈(cm)16
全長(cm)34
アテ有無アテ有り
1双
¥1,195
税込¥1,315
翌々日出荷
オイル加工を施し、油に強く濡れても柔らかさが持続します。オイル加工を施した豚革を使用しており、油汚れに強く、洗濯しても柔らかさが持続します。手の平に豚革補強を配置して強度を向上させています。背抜きなので通気性に優れています。
用途機械整備、運輸、鉄工業、土木、建設、レジャーなど
仕様アテつき
ハードな現場専用のロングタイプグローブです。牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。
用途溶接、土木、建設、重機運転、プレス加工等の作業時
材質本体:牛床革、当革:牛コンピ
色グレー+イエロー(当革部)
サイズフリー
寸法(幅W×高さH)(mm)125×340
入数(双)1
袖丈(cm)16
全長(cm)34
アテ有無アテ有り
1双
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
革より柔らかい新素材を使用しています。柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。
厚さ(mm)0.5
質量(g)45
用途電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、レジャー・アウトドア、レスキュー、バイクなど。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ