強力なネオジム磁石のツマミタイプです。本体の色はオレンジ、ブラック、イエローの3色よりお選びいただけます。本体及びフックは樹脂素材のため、錆びの心配がありません。ネオジム磁石はゴム素材でカバーしている為、破損や割れ防止に考慮した作りになっています。
用途モノの吊り下げや固定、保持等に。
材質【磁石取付部】SS400相当/亜鉛メッキ、【磁石カバー】熱可塑性ゴム(TPR)
材質(本体)ポリエチレン(PP)
材質(磁石)ネオジム/亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
荷重(N)【垂直】59、【平行】39
ネオジウム磁石のため、とても強力な磁力です。フック部は360度回転し、上方にも180度スイングします。流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。
材質ネオジウム磁石
口幅(mm)17
特性超強力
強力なネオジム磁石のフック、360度旋回構造です。本体の色はオレンジ、ブラック、イエローの3色よりお選びいただけます。本体及びフックは樹脂素材のため、錆びの心配がありません。ネオジム磁石はゴム素材でカバーしている為、破損や割れ防止に考慮した作りになっています。
用途モノの吊り下げや固定、保持等に。
材質【本体・フック】ポリエチレン(PP)、【磁石取付部】SS400相当/亜鉛メッキ、【磁石カバー】熱可塑性ゴム(TPR)
材質(磁石)ネオジム/亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
荷重(N)【垂直】59、【平行】39
くねくね曲がる万能懐中電灯。
引っ掛け用のフックが付属しているので引っ掛けて使うもOK。
車の整備等の際は底面に磁石が付いるのでボンネットの裏側にひっつけて使用すれば両手が使えて作業ラクラク!
デスクワーク等でご使用の場合は底面のダイヤルを回して棚等に挟んでお使い頂けます。
材質ABS、PE、POM
長さ(mm)最小時約255、最大時約580
質量(g)210
使用電池単4
適合車種汎用
関連キーワード