ホコリの原因となる毛羽立を抑えたケブラー長繊維を使用しています。
伸縮性ケブラーを使用しているため手にピッタリフィットします。
15ゲージの超薄手タイプです。
用途電気製品組立作業。
精密機械組立作業。
下履き手袋。
厚さ(mm)0.6
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
低発塵性のケブラーSD手袋に、指先だけニトリルゴムをコーティング。
クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング指先
材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
低発塵性のケブラーSD手袋に、耐油性に優れたポリ塩化ビニルのすべり止め付き。
クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
ナイロン基布に導電糸を編み込んだ、薄手で作業性に優れる静電手袋です。静電気を嫌う電子部品、精密機械の組み立て作業に好適です。台紙(パルプ)と結束紐(PP製)を完全(100%)廃止し包装資材の簡素化をしました。
仕様左右兼用/マチ付き
材質ナイロン(導電糸入り)
厚さ(mm)0.4
入数(双)10
機能静電
電気抵抗(Ω)10^7-10^12
関連キーワード