192件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
止め外し簡単!簡易結束テープ
材質ナイロン、ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

コードに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ネジを使用してパネルに取り付ける事もできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。 幅(mm)12.7 厚さ(mm)2.5 材質(裏)ポリプロピレン(PP) 材質(表)ナイロン 引張強度(N)178
1袋(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 タイプ両面タイプ 耐荷重(kg)15/本(目安)
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
1袋(100本)
1,798 税込1,978
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

使い方いろいろ、簡単結束に便利
材質66ナイロン アソート(青、赤、黄、緑) 使用温度範囲(℃)-40~+85
1パック(20本)ほか
208 税込229
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチロック式、スタンダードタイプ
材質66ナイロン 幅(mm)2.5 全長(mm)100 使用温度範囲(℃)-40~+85 引張強度(kg)8.1 最大結束内径(Φmm)22
1パック(50本)
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン テープ厚さ(mm)2 剪断強度(N/cm2)30.4
1巻
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

色分け、識別用に6色用意しました。
材質ナイロン66 全長A(mm)98 幅B(mm)2.5 引張強度(kg)8.2 束線径(Φmm)22
1袋(50本)
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ストライプナイロン結束バンド
柔軟性に優れており電線にピッタリとフィットします。色分けによる識別などに最適です。
用途ケーブルの結束、固定に。 長さ(mm)102 幅(mm)2.5 質量(g)18 使用温度範囲(℃)-60~85 最大結束径(Φmm)21 ループ引張強度規格値(N[kgf])80
1袋(50本)
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カラーナイロン結束バンド
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。 材質ナイロン66 長さ(mm)368 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 質量(g)271 使用温度範囲(℃)-60~85 最大結束径(Φmm)102 引張強度(N)222 使用場所屋内用
1セット(100本)
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1袋
5,798 税込6,378
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

止め外し簡単!簡易結束ベルト。
材質ポリプロピレン、ポリアセタール 幅(mm)25 ベルト幅(mm)25 バックルトライグライド RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用荷重(N)(目安)約343
1本
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 黄
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1袋ほか
3,698 税込4,068
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ネグロス電工結束バンド
材質塩化ビニル樹脂被覆軟鋼線材 許容静荷重(N[kgf])19(2)
1袋(50本)
429 税込472
3日以内出荷

材質ナイロン66 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.4 全長(mm)250 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)74 アズワン品番64-7859-59
1袋(100本)
790 税込869
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.4 全長(mm)203 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)55 アズワン品番64-7859-58
1袋(100本)
440 税込484
当日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.6 全長(mm)300 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)85 アズワン品番64-7859-60
1袋(100本)
1,490 税込1,639
当日出荷

コンベックス結束バンド黄色
配線の識別用として、最適です。ケーブルの色に合わせてご使用できます。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 材質ナイロン66(UL規格94V-2) 黄色 使用温度範囲(℃)-40~85 最小結束径(Φmm)5
1袋(100本)
599 税込659
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め 材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)222 使用場所屋内
1袋(1000本)
59,980 税込65,978
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。
1袋(1000本)
48,980 税込53,878
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

結束、取り外しが容易で様々な用途に利用可能
材質ナイロン 全長(mm)310 使用温度範囲(℃)0~85 最大径(Φmm)83 アズワン品番64-2212-73
1袋(15個)
1,000 税込1,100
翌日出荷

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途屋内のあらゆるケーブル結束に。
1袋
769 税込846
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途屋内用 材質ナイロン66 適合規格UL規格合格品
1パック(100本)
309 税込340
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
255 税込281
翌日出荷

面ファスナーを使用した簡易結束具で何回も繰り返し使用できます。まとめたり、固定するのに便利な面ファスナーです。【ご使用方法】。結束したい対象物に巻き付け1周させた後、バックルに通して折り返し接着させて下さい。
用途釣竿、キャンプ用品、スポーツ用品、シートやマットなどの結束、束ね用 材質テープ部分:ナイロン100%バックル部分:ポリアセタール
1本
159 税込175
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
215 税込237
翌日出荷

1個
540 税込594
翌日出荷

1個
305 税込336
翌日出荷

1個
235 税込259
翌日出荷

1個
200 税込220
翌日出荷

1個
660 税込726
翌日出荷

1個
455 税込501
翌日出荷

1個
360 税込396
翌日出荷

1個
275 税込303
翌日出荷

コードなどのたばね、整理に便利。手軽に使えます。
赤、青、黄、緑、黒 長さ(cm)12 適合径(Φmm)【たばねる対象物】~約25
1セット(50本)
169 税込186
翌日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)カラー結束バンド150mm20本 アソート
くり返し使えるビーズ結束バンド
材質ナイロン66 幅(mm)3.6 全長(mm)150 ライトグリーン、ピンク、イエロー、オレンジ 引張強度(kg)18 入数4色×5本 最大結束内径(Φmm)36
1個
179 税込197
4日以内出荷

様々な用途に:一般的なナイロンタイに比べゴミの発生が少ない面ファスナー。必要な長さに切ってケーブルを結束。ケーブル負荷を軽減:必要な場所にケーブルを引き回し、コネクタへの負荷を軽減して破損を防ぐ業務用強度の結束テープ。手軽に使えるソリューション:ケーブルの結束と固定が手軽にできる調整可能ファブリック製ファスナー。装置の保護:装置周りの通気性を高め、ケーブル負荷を軽減。適切なケーブル管理に役立つフック&ループ式テープ。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
材質ナイロン 厚さ(mm)2.4 テープ幅(mm)19
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rap[[RU]]です。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途屋内のあらゆるケーブル結束に。
1袋
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。 面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。 全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド 幅(mm)25 長さ(m)0.4 有効幅(mm)21 材質(面ファスナー)ナイロン100% 材質(樹脂カン)ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)