197件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 薄手 モノタロウ 動画あり
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) 10ゲージの薄手タイプで、インナー用途としても使えます。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。 糸本数(本)2 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(10双)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高強度ポリエチレン糸を使用しガラス繊維入のため耐切創性にすぐれた手袋です。 シームレス編みの手袋を使用し、手の平部分にはウレタン樹脂をコーティングしているので、すべり止め効果抜群です。 13ゲージで編み目も細かく、手にぴったりフィットして指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。 袖口の色でサイズ分けをしております。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1双
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アラミド繊維(ケブラー繊維)とステンレススチール繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。手首まで覆う長さで、作業中の汚れや摩擦、切り傷などの危険から手を広く守ります。ニトリルゴムのコーティング部分は、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性にも優れています。特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を採用しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020のコンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性能があります。イヤなニオイを抑えるサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途自動車関連、組立作業、機械操作/油を取り扱う作業、メンテナンス/ガラスの取扱い、金属板の取扱い 材質【編手】アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス) 【コーティング】ニトリルゴム 厚さ(mm)約1.65 イエロー/ダークブルー 規格EN388 2016 入数(双)1 機能耐切創、耐油、耐突刺、耐摩耗、耐熱、抗菌抑臭、耐引っ掻き 耐熱性【EN407:2020】コンタクトヒート レベル2:250℃/15秒 材質(すべり止め)ニトリルゴム 材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス) ゲージ数15 耐切創性3/D RoHS指令(10物質対応)対応
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-550 アンセル 動画あり
乾いた部品にも、オイルの付着した部品にも安定したグリップ力を発揮します。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。コーティング性能を強化した、FORTIX(TM)技術を採用しています。第2の皮膚と言われるほど優れたフィット感で、快適な装着感と繊細な動きを実現します。組立工程での様々な部品の取り扱いに幅広く対応しています。
用途一般組立作業、オイルが付着した部品の組立軽作業。プラスチック射出成形・材料処理など。 厚さ(mm)1.21 規格EN388 2016:4X21B、耐熱規格EN407:X1XXXX 耐熱温度(℃)接触熱100℃/15秒 (EN407:X1XXXX) 材質(すべり止め)ニトリルゴム 材質(繊維部)パラアラミド、ナイロン、スパンデックス RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格EN388:2016
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム 規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証 入数(双)1 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン ゲージ数15 耐切創性5、4/C 滑り止め効果あり EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
1双
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

皺寄せしたラテックスコーティングで快適なグリップと耐突性を誇ります。 2層に密に織られたアラミド繊維により驚異的な耐突性能を持ち、太い突起物から細い突起物まで対応します。 人間工学的にデザインされたフォルムで快適な着け心地です。
用途ゴミや廃棄物の処理に。 リサイクル業務やガラスの取り扱い時に。 厚さ(mm)3.5 材質(すべり止め)ラテックス コーティング手のひらコート 材質(繊維部)アラミド繊維、ポリエステル 滑り止め効果ラテックス EN388規格3434E(2016)
1双
859 税込945
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創性、耐熱性、自己消火性
材質ケブラー サイズフリー 規格EN388:2016規格 入数(双)10 機能耐熱・耐切創 全長(cm)28 中指長(cm)8 手の平幅(cm)10
1袋
8,980 税込9,878
当日出荷

EN388カットレベルC。21ゲージでフィット感抜群 大変薄く下履き用としての使用も快適。指先の滑り止めで繊細な作業に好適。350を超える有害化学物質試験をクリア
材質HPPE、ナイロン、スチール、スパンデックス コーティングポリウレタン
1双
998 税込1,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EN388カットレベルC。強力なグリップ力(特に油に強い)。350を超える有害化学物質試験をクリア
材質HPPE、ナイロン、スパンデックス コーティングニトリルゴム、ポリウレタン
1双
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 K-100ケブラー(R)軍手
ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工、ガラス加工、プラスチック加工、造船業。 厚さ(mm)約2.0 規格EU 材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
1双ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐切創性と耐衝撃性を備えたケブラー[[(R)]]素材の手袋です。編み込み部が衝撃吸収の役割を果たし、断熱効果もあります。
用途ガラス、鉄鋼、機械、プレスを扱う作業に。 仕様10ゲージ編 規格EN388 2016 機能耐切創、耐衝撃、断熱 材質(繊維部)ケブラー(R)繊維、ナイロン、ポリウレタン ゲージ数10 2018年トラスコ掲載ページ6 0833
1双
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CYGUS(サイグス)を使用した耐切創手袋です。 CYGUSは非常に耐切創能力に優れ、本製品は透ける程薄いにも関わらず、EN388耐切創レべル4を実現。 EN388引裂強さは最高レベルの4を大幅に上回っています。(基準は75Nに対して平均ウェール300N/コース254N) 染まらない糸を含む為、白い色がちらつく杢調となっております。 アラミド系とは異なり紫外線にも強いので屋外作業にもご使用頂けます。 特に夏場は涼しく、山登りやトレイルランニングにも最適です。
用途金属加工品の運搬・ガラス加工品の運搬・電線工事での手の保護・山登りやトレイルランニング時の手の保護・その他手を切る可能性がある作業時の手の保護・通常の手袋のインナーとして
1双
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EN388カットレベルC。金属・ガラス繊維不使用でより柔軟性に優れる。耐久性に優れるニトリルゴムコーティング
材質HPPE、ナイロン、スパンデックス コーティングニトリルゴム
1双
998 税込1,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 PowerGrab KEV4-S
RoHS
アラミド繊維(ケブラー繊維)とステンレススチール繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。手首まで覆う長さで、作業中の汚れや摩擦、切り傷などの危険から手を広く守ります。引き裂きに対する抵抗力と、しなやかさと作業性のバランスが良い天然ゴムでコーティングされた手袋です。特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を採用しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020のコンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性能があります。イヤなニオイを抑えるサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途倉庫作業、メンテナンス、土木建築業/ガラスの取扱い、金属板の取扱い 材質【編手】アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル 【コーティング】天然ゴム 厚さ(mm)約2.05 イエロー/ブラック 規格EN388 2016、EN407 2020 入数(双)1 機能耐切創、耐引裂、耐熱、抗菌抑臭、耐油 耐熱性【EN407:2020】コンタクトヒート レベル2:250℃/15秒 材質(すべり止め)天然ゴム 材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル ゲージ数10 耐切創性X/D RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

湘南ワイパーサプライ(SWS)SWS耐切創手袋マイティーテキレス
RoHS
手によく馴染む15ゲージ編み手袋です。手の平ニトリルゴムの発泡コーティングでウエット環境でもグリップ性を確保します。親指と人差し指の指股部分を2重コーティングで補強しています。編み糸はHPPE繊維にグラスファイバー繊維で補強しています。
用途ガラスの取り扱い。金属片の取り扱い。鋭利なものに触れる作業。機器メンテナンス作業。金属、ガラス加工業 仕様EN388 2016規格:4X42C 材質超高強度ポリエチレン(HPPE)、手の平:ニトリルゴム発泡コーティング、ナイロン、スパンデックス、グラスファイバー 厚さ(mm)1.2 加工すべり止め:ニトリル発泡コーティング ゲージ数15 耐切創性X/C RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 PowerGrab Katana
RoHS
アラミド繊維と金属繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。10ゲージの厚手タイプで、重作業に適しています。指紋がガラスなどにつきにくい、クリンクルスベリ止め加工を施しています。欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性があります。長めの手首部分が作業中に発生する汚れや摩擦、切創によるリスクから広範囲にかけて保護します。天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
用途組立作業、ガラスの取扱いに。金属板の取扱いに。倉庫作業、土木建築業などに。 仕様【耐接触熱レベル】2 ※250℃/15秒(EN407:2020) 材質【編手】アラミド繊維、金属繊維、ポリエステル【コーティング】天然ゴム 厚さ(mm)2.1 イエロー 規格【EN388 2016規格】2×43F ゲージ数10 耐切創性X/F(EN388:2016) RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐切創手袋エッジ 48-225 アンセル 動画あり
耐切創性(EN ISO レベル C)と耐熱性を要する中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のない構造が皮膚の刺激を防止します。短繊維を使用し装着感とグリップ力を向上します。通気性に優れたライナーを使用し、快適な装着感です。親指部分をウェルトで強化することにより手袋の耐久性が向上しています。左右兼用のため経済的です。
用途最終組み立て。小型または超微細な鋭利部品の取り扱いおよび組み立て。射出成形部品の組み立て。機械加工。切断の危険がある包装作業。スタンピング。ワイヤーアセンブリ&固定。 厚さ(mm)1.85 規格EN388 2016:244XC、ANSI/ISEA 105-2024:A3、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN 420:2003 + A1:2009、ecovadis、REACH 材質(繊維部)パラアラミド EN388規格2016規格:244XC
1双
889 税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケブラー繊維を使用した耐切創指サックです。
用途指先の危険作業に イエロー 材質ケブラー100%薄地ニット(10ゲージ) 入数(双)10 ゲージ数10
1セット(10個)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面は耐切創性に優れたアラミド繊維(ヘラクロン[[R上]])紡績糸を使用しています。 裏面は吸汗性に優れたキュプラ(ベンベルグ[[R上]])長繊維を使用し、手の蒸れを防ぎます。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。 トラスコ品番116-3063 厚さ(mm)2.5 質量(g)75 規格EN388 2003、EN388 2016 機能耐切創、吸汗性 材質(すべり止め)ポリ塩化ビニール コーティング手のひらコート 材質(繊維部)アラミド繊維(ヘラクロン(R))、キュプラ(ベンベルグ(R))、ポリエステル 耐切創性4、4/D 滑り止め効果あり
1双
1,098 税込1,208
当日出荷

Star Field(星野商店)超薄仕様耐切創用手袋
RoHS
柔らかく、摩擦に強く、指股補強
用途機械組み立てなどの手の保護 材質(すべり止め)スベリ止め部分:ニトリルゴム・水性ポリウレタンゴム ゲージ数18 耐切創性D RoHS指令(10物質対応)対応
1双
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-225 アンセル 動画あり
短繊維を使用しているため繊細な使用感と快適さを感じられます。
用途自動車の組立金属加工。機械設備の運転。金属加工。 厚さ(mm)1.8 機能耐切創、耐熱、耐摩耗性、耐引裂 材質(繊維部)ケブラー(R) ゲージ数7 2018年トラスコ掲載ページ6 0791
1双
2,088 税込2,297
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。 手のひらに塩ビのすべり止め加工を施しています。 薄手タイプです。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。 トラスコ品番335-7091 厚さ(mm)2.06 質量(g)38 材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル コーティング手のひらコート 材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
1双
1,298 税込1,428
当日出荷

耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-205 アンセル 動画あり
高負荷の作業に対応するために強度を高めています。
用途自動車の組立・仕上工程。金属加工。ガラスの修繕。白物家電の組立。 厚さ(mm)0.92 機能耐切創、耐熱、耐摩耗性、耐引裂 材質(繊維部)ケブラー(R) ゲージ数13 2018年トラスコ掲載ページ6 0802
1双
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 K-300ケブラー(R)軍手
耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工。 厚さ(mm)約2.8 材質(すべり止め)塩化ビニール樹脂ドット コーティング手のひら 材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
1セット(10双)
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手首部分と指部分のマチに蛍光色の素材と反射インクを採用しており安全性を高めています。 内側の層に耐摩耗性や耐引裂性に優れたArmortex[[R上]]を採用しています。 通気性の高いTrekDry[[R上]]素材により快適な使い心地です。 カフは脱着しやすい仕様です。 着用したままタッチパネルを操作できます。 洗濯機で洗うことができます。
厚さ(mm)1.0 EN388規格2016規格:耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルE
1双
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄手で作業性の良い耐切創手袋です。すべりどめがついているのでグリップ力があります。
用途細かな作業が必要な作業現場に。 材質ケブラー繊維、すべり止め部:塩化ビニール イエロー 規格EN388 2003、EN388 2016:X3XXB 機能耐切創 材質(すべり止め)塩化ビニール コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ケブラー(R)繊維 ゲージ数10 耐切創性3、3/B
1双
759 税込835
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。 手のひらに塩ビのすべり止め加工を施しています。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。 トラスコ品番335-7082 厚さ(mm)3.38 質量(g)71 材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル コーティング手のひらコート 材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
1双
1,798 税込1,978
当日出荷

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 K-110ケブラー(R)ロング軍手
ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。手首をカバーするロングタイプです。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工、ガラス加工、プラスチック加工、造船業。 厚さ(mm)約2.0 材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
1双ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 K-10Gケブラー(R)軍手
ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。作業性に優れた薄手タイプです。
用途自動車関連。金属加工。 材質(繊維部)ケブラー(R)繊維 ゲージ数10
1双ほか
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐切創手袋 ActiveGrip(アクティブグリップ) ATA534 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 ActiveGrip(アクティブグリップ) ATA534
RoHS
耐カット性の高いATA(R)糸を使用しています。 ニオイや菌を抑制するサニタイズ(R)抗菌抑臭加工を施しています。 油、摩耗に強いニトリルゴムをダブルコーティングしています。 特殊すべり止めマイクロフィニッシュ(R)加工を施しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。 長めの手首部分が作業中に発生する汚れや摩擦、切創リスクから手首を保護します。
用途自動車工業関連、ガラス・アルミサッシの取扱、産業廃棄物処理 仕様【EN388:2016】4X32D、【耐切創レベル(EN388:2016)】XD、RoHS2.0対応、サニタイズ(R)抗菌抑臭加工、特殊すべり止めマイクロフィニッシュ(R)加工 厚さ(mm)約2 材質(すべり止め)ニトリルゴム 材質(繊維部)ATA(R)糸(アラミド繊維・ガラス繊維)、スパンデックス(ナイロン・ポリウレタン) RoHS指令(10物質対応)対応
1双
特価
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜群の耐切創強度があります。金属探知機反応タイプのステンレス製です。ステンレススプリングのリストバンドにより、衛生的でかつ抜群の耐久性があります。色分けにより、サイズ分別が容易です。
用途食肉、魚の加工など刃物を扱うハードな作業に。 仕様左右兼用 厚さ(mm)2 材質(繊維部)ステンレススチール
1枚
31,980 税込35,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐切創手袋 エッジ 48-710 アンセル 動画あり
高い耐切創性があり、乾燥または濡れた環境で抜群なグリップ力を実感できます。パラアラミド糸は、高い耐切断性と良好な耐熱性能を確保します。シワラテックスコーティングは優れたグリップ性を提供します。EN420(一般要件)およびEN388(機械的危険)規格に準拠しています。ANSI カット レベル A4 および EN ISO 13997 定格レベル D は、高いレベルのカット抵抗を提供します。コーティングでオイル等が染み込みいにくくなっています。
用途ガラス製造。リサイクルと廃棄物処理。建設関連。金属製造 材質パラアラミド、高性能ポリエチレン樹脂、スパンデックス、ガラス繊維、ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム 厚さ(mm)2.2 イエロー/ブラック 規格EN388 2016:3X44D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、耐熱規格EN407:X1XXXX、EN ISO 21420:2020、ecovadis 機能耐切創、耐熱、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 全長(cm)22.5~29 材質(すべり止め)天然ラテックスゴム コーティング3/4ディップ 材質(繊維部)パラアラミド、HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ポリエステル ゲージ数13 耐切創性X/D 滑り止め効果天然ラテックスゴム EN388規格2016:3X44D
1双
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い耐切創性に加え、柔らかさや低発じん性を持つ繊維「ケブラー[[(R)]]SD」を使用しています。耐切創性、耐衝撃性を兼ね備えた肘カバーです。編み込み部が衝撃吸収の役割を果たします。
用途切創および打撃などの危険がある作業時に。 イエロー 材質ケブラー[[(R)]]繊維、ナイロン、ポリウレタン 仕様耐切創レベル5、10ゲージ編 耐切創性5 2018年トラスコ掲載ページ6 0287
1双
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HPPEとガラス繊維の組み合わせにより優れた耐切創性(レベルC)を実現しました。 親指と人差し指の間に補強材使用し耐摩耗性と耐切創性を高めました。 手のひら部分にパッドを追加しショックや衝撃から手を保護します。
用途重度の機械的ストレスを伴う作業。 建設工事。 鉱業。 修繕工事。
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 K-165 アラミド手袋(裏綿)
機能耐切創、耐摩耗、耐熱、防炎、難燃、吸汗 材質(繊維部)ケブラー(R)繊維60%、綿40% 耐切創性3/C
1袋(10双)
7,998 税込8,798
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

70-138 耐切創腕カバー ゴールドニットスリーブ アンセル 動画あり
100%ケブラー[[(R)]]製で、高い耐切創性能を持っています。前腕を小規模の火や熱から守ります。
用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。ガラス加工。 イエロー サイズフリー 材質ケブラー[[(R)]] トラスコ品番858-0697 質量(g)37 規格EN388 長さ(cm)45 耐摩耗性0 耐切創性3 耐突刺し性× 耐引裂き性3 関連資料(0.12MB) (1.65MB) 手首周り(cm)10 2018年トラスコ掲載ページ6 0291
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

長めの手首部分が、作業中に発生する汚れや摩擦・切創によるリスクから、広範囲に保護します。
用途倉庫作業、土木建築業、組立作業、ガラスの取扱い、金属板の取扱いなどに。 材質繊維部:アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム 厚さ(mm)2.05 イエロー/ダークブルー 機能耐切創、耐熱性 ゲージ数10 耐切創性X/D RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格2016規格:3X43D EN407規格2020規格:X2XXXX
1双
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 ケブラー(R)KG-250 (内パイルタイプ)
ケブラー(R)繊維を厚みのある内パイル状にしており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。内パイルのため、外パイルに比べて引っかかりにくくなっています。パイルの厚みが熱伝導を軽減します。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工。 トラスコ品番480-0869 厚さ(mm)約2.6 質量(g)91.1 材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
1双
1,998 税込2,198
当日出荷

消防・レンジャー用の防火手袋です。
用途電子部品加工組立、プリント基盤組立、ガラス、フィルム加工など トラスコ品番819-2504 厚さ(mm)1.7 質量(g)30 機能耐切創、耐摩耗性、伸縮性、柔軟性、防火 材質(裏)ケブラー[[R下]]織物、セラミックレザー付 材質(表)ケブラー[[R下]]ニット、ノーメックスニット(二重編) 材質(繊維部)手のひら:アラミド(ケブラー(R))スムス、表面特殊フィルム加工、甲部:ナイロントリコット 材質(インナー)綿ニット
1双
5,298 税込5,828
翌日出荷